絞り込み
ピッチ(mm)
- 44.45
- 6.35(6)
- 9.525(12)
- 12.7(33)
- 15.875(29)
- 15.88(2)
- 19.05(35)
- 25.4(91)
- 31.75(81)
- 38.1(74)
- 50.8(61)
- 63.5(48)
- 76.2(16)
- 101.6(16)
リンク内幅(mm)
- 25.4(3)
ブランド
- 椿本チエイン(3)
アタッチ付チェーンは、高精度のアタッチメントが付いたローラチェーンのことです。あらゆる機器の伝動用や駆動用としての用途があります。高速搬送をスムーズにしたり、小部品を小ピッチで搬送したりするのに便利。騒音を抑えるなどの用途で使われることもあります。アタッチメントの種類などの使用は商品によってさまざまで、特殊穴径アタッチメントを使ったものや、ナットをアタッチメントに取り付けたもの、延長ピンを取り付けたことで部品の共有化が可能なものなどです。
「ピッチ(mm)」から絞り込む
12.7(33)
15.875(29)
19.05(35)
25.4(91)
31.75(81)
38.1(74)
50.8(61)
63.5(48)
76.2(16)
101.6(16)

コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)
椿本チエイン¥1,598~税込¥1,758~1リンクほか9日以内出荷から27日以内出荷材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキ
アタッチメント付 RS140形チェーン
椿本チエイン¥969~税込¥1,066~1リンク9日以内出荷ピッチ(mm)44.45リンク内幅(mm)25.4材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)7.49ローラ径(Φmm)25.4チェーンNo.RS140プレート厚(mm)5.6平均引張強度(kN)204最大許容張力(kN)40.2