絞り込み
ピッチ(mm)
- 12.7(15)
ユニットリンク数
- 240
- 10(1)
- 48(11)
- 60(20)
- 80(25)
- 96(26)
- 120(34)
- 160(16)
- 192(14)
- 299(1)
- 320(3)
- 480(1)
- 799(1)
- 959(1)
- 1199(1)
- -(20)
リンク内幅(mm)
- 7.85(1)
- 7.95(14)
ブランド
- KANA(片山チエン)(12)
- 椿本チエイン(2)
- RK TAKASAGO CHAIN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
アタッチ付チェーンは、高精度のアタッチメントが付いたローラチェーンのことです。あらゆる機器の伝動用や駆動用としての用途があります。高速搬送をスムーズにしたり、小部品を小ピッチで搬送したりするのに便利。騒音を抑えるなどの用途で使われることもあります。アタッチメントの種類などの使用は商品によってさまざまで、特殊穴径アタッチメントを使ったものや、ナットをアタッチメントに取り付けたもの、延長ピンを取り付けたことで部品の共有化が可能なものなどです。
「ピッチ(mm)」から絞り込む
12.7(15)

アタッチメント付 RS40形チェーン
椿本チエイン¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から27日以内出荷ピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)0.64ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40プレート厚(mm)1.5平均引張強度(kN)16.7最大許容張力(kN)3.63
アタッチメント付ローラチェーン
KANA(片山チエン)¥7,298税込¥8,0281ユニット3日以内出荷から5日以内出荷高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。用途各種機器の伝動用、駆動用。ユニット長さ(m)3仕様1つとびリンクアタッチ付です。種類アタッチ付チェーン列数1
アタッチメント付ローラチェーン
KANA(片山チエン)¥14,980税込¥16,4781ユニット3日以内出荷から10日以内出荷高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様毎リンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形
アタッチメント付ローラチェーン
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷から14日以内出荷高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。用途各種機器の伝動用、駆動用。ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形列数1仕様1つとびリンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン
アタッチメント付ローラチェーン
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981ユニット3日以内出荷から9日以内出荷高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様毎リンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3