アタッチ付チェーンは、高精度のアタッチメントが付いたローラチェーンのことです。あらゆる機器の伝動用や駆動用としての用途があります。高速搬送をスムーズにしたり、小部品を小ピッチで搬送したりするのに便利。騒音を抑えるなどの用途で使われることもあります。アタッチメントの種類などの使用は商品によってさまざまで、特殊穴径アタッチメントを使ったものや、ナットをアタッチメントに取り付けたもの、延長ピンを取り付けたことで部品の共有化が可能なものなどです。
61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ピッチ(mm)」から絞り込む
12.7(33)
15.875(29)
19.05(35)
25.4(91)
31.75(80)
38.1(74)
50.8
63.5(48)
76.2(16)
101.6(16)
ピッチ(mm)をもっと見る
材質スチール製 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 チェーン形式バイピッチチェーン
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質スチール製 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 チェーン形式バイピッチチェーン
1個
229 税込252
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス タイプジョイントリンク チェーン形式バイピッチチェーン
1個
389 税込428
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 列数1
1個
149 税込164
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1 ユニット長さ(m)3 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 形式Sローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 チェーン形式バイピッチチェーン
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェーンが奇数リンクになる場合には、オフセットリンクを使用します。
材質スチール製 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 チェーン形式バイピッチチェーン
1個
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質スチール製 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 チェーン形式バイピッチチェーン
1個
289 税込318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類ローラーチェーン 列数1
1個
219 税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種類ローラーチェーン 列数1
1本(3m)
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン チェーン形式バイピッチチェーン
1個
189 税込208
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1 ユニット長さ(m)3 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 形式Rローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 チェーン形式バイピッチチェーン
1本
7,398 税込8,138
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 列数1
1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン チェーン形式ラムダバイピッチチェーン
1リンクほか
81 税込89
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類直乗せ搬送チェーン チェーン形式ホローピン
1リンクほか
79 税込87
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 形式Sローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 ユニット長さ(m)3 穴数(アタッチメント)2 チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント間隔2L
1本
7,398 税込8,138
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RK TAKASAGO CHAINダブルピッチローラチェーン
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3m)
3,500 税込3,850
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本(3m)
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント型式A2
1リンクほか
50 税込55
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント型式A1
1リンクほか
50 税込55
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

その他カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体)スチール チェーン形式バイピッチチェーン
1リンクほか
39 税込43
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式トップローラ ローラー普通
1リンクほか
139 税込153
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式サイドローラ
1リンクほか
78 税込86
8日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 表面処理ニッケルメッキ チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント型式A2
1リンク
66 税込73
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
仕様アタッチメント取付間隔:2L 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 形式Rローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 ユニット長さ(m)3 穴数(アタッチメント)2 チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント間隔2L
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 形式Sローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 ユニット長さ(m)3 穴数(アタッチメント)2 チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント間隔2L
1本
9,398 税込10,338
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 列数1
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 表面処理ニッケルメッキ チェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーン
1個
189 税込208
11日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプオフセットリンク 種類アタッチ付チェーン 表面処理ニッケルメッキ チェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーン
1個
339 税込373
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)スチール 表面処理ニッケルメッキ チェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーン
1リンク
86 税込95
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 表面処理ニッケルメッキ チェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーン アタッチメント型式K2
1リンク
99 税込109
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 表面処理ニッケルメッキ チェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーン アタッチメント型式A2
1リンク
99 税込109
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式センターローラ ローラ形式R
1リンクほか
299 税込329
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式センターローラ ローラ形式R
1リンクほか
159 税込175
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式センターローラ ローラ形式R
1リンクほか
189 税込208
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式センターローラ ローラ形式R
1リンクほか
75 税込83
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン ユニットリンク数- チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント型式SK2
1リンク
50 税込55
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

ユニットリンク数- 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント型式SK1
1リンク
50 税込55
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン ユニットリンク数- チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント型式SA2
1リンク
50 税込55
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ユニットリンク数- 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント型式SA1
1リンク
50 税込55
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)