アタッチ付チェーンは、高精度のアタッチメントが付いたローラチェーンのことです。あらゆる機器の伝動用や駆動用としての用途があります。高速搬送をスムーズにしたり、小部品を小ピッチで搬送したりするのに便利。騒音を抑えるなどの用途で使われることもあります。アタッチメントの種類などの使用は商品によってさまざまで、特殊穴径アタッチメントを使ったものや、ナットをアタッチメントに取り付けたもの、延長ピンを取り付けたことで部品の共有化が可能なものなどです。
96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ピッチ(mm)」から絞り込む
19.05(33)
38.1(69)
材質スチール製 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 チェーン形式バイピッチチェーン
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピン形式リベット 列数1 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン
1個
98 税込108
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質スチール製 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 チェーン形式バイピッチチェーン
1個
229 税込252
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス タイプジョイントリンク チェーン形式バイピッチチェーン
1個
389 税込428
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1 ユニット長さ(m)3 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 形式Sローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 チェーン形式バイピッチチェーン
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 列数1
1個
149 税込164
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

チェーンが奇数リンクになる場合には、オフセットリンクを使用します。
材質スチール製 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 チェーン形式バイピッチチェーン
1個
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途各種機器の伝動用、駆動用。 ピン形式割ピン形 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 列数1
1個
126 税込139
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準形ローラチェーンのリンクプレートを厚くするとともに、 ピンに強靭鋼を採用してANSIのHタイプよりも強度を高めたチェーンです。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1本(3m)
5,950 税込6,545
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質スチール製 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 チェーン形式バイピッチチェーン
1個
289 税込318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 列数1
1個
98 税込108
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANA(片山チエン)小判形チェーン
種類ローラーチェーン 列数1
1本(3m)
4,698 税込5,168
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ローラーチェーン 列数1
1本(3m)
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン チェーン形式バイピッチチェーン
1個
189 税込208
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

種類ローラーチェーン 列数1
1個
219 税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1個
129 税込142
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1 ユニット長さ(m)3 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 形式Rローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 チェーン形式バイピッチチェーン
1本
7,398 税込8,138
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン ユニットリンク数- チェーン形式ラムダチェーン
1個
139 税込153
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン 列数1
1個
379 税込417
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 列数1
1個
特価
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン チェーン形式ラムダバイピッチチェーン
1リンクほか
81 税込89
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類直乗せ搬送チェーン チェーン形式ホローピン
1リンクほか
79 税込87
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 仕様毎リンクアタッチ付です。 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 列数1 ユニット長さ(m)3 ピン形式リベット形
1ユニット
12,740 税込14,014
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 表面処理特殊耐食メッキ
1個
99 税込109
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KANA(片山チエン)ラストップチェーン
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1本(3m)
4,130 税込4,543
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 列数1
1本(3m)
5,005 税込5,506
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン チェーン形式ラムダチェーン
1リンクほか
特価
50 税込55
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

材質(本体)樹脂 種類アタッチ付チェーン
1リンクほか
77 税込85
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 形式Sローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 ユニット長さ(m)3 穴数(アタッチメント)2 チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント間隔2L
1本
7,398 税込8,138
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途各種機器の伝動用、駆動用。 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 列数1
1個
98 税込108
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 ユニット長さ(m)3 仕様1つとびリンクアタッチ付です。 種類アタッチ付チェーン 列数1
1ユニット
6,630 税込7,293
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1個
140 税込154
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類ローラーチェーン 列数1
1本
549 税込604
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KANA(片山チエン)サイドボーチェーン
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1本(3m)
9,798 税込10,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(3m)
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 表面処理ニッケルメッキ チェーン形式ラムダチェーン
1リンクほか
49 税込54
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式センターローラ ローラ形式R
1リンクほか
159 税込175
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント型式A2
1リンクほか
50 税込55
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)