アタッチ付チェーンは、高精度のアタッチメントが付いたローラチェーンのことです。あらゆる機器の伝動用や駆動用としての用途があります。高速搬送をスムーズにしたり、小部品を小ピッチで搬送したりするのに便利。騒音を抑えるなどの用途で使われることもあります。アタッチメントの種類などの使用は商品によってさまざまで、特殊穴径アタッチメントを使ったものや、ナットをアタッチメントに取り付けたもの、延長ピンを取り付けたことで部品の共有化が可能なものなどです。
「ピッチ(mm)」から絞り込む
25.4(23)
50.8(57)
材質スチール製
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
使用温度範囲(℃)-10~150
列数1
チェーン形式バイピッチチェーン
材質(本体)ステンレス
タイプジョイントリンク
チェーン形式バイピッチチェーン
材質スチール製
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類アタッチ付チェーン
使用温度範囲(℃)-10~150
列数1
チェーン形式バイピッチチェーン
チェーンが奇数リンクになる場合には、オフセットリンクを使用します。
材質スチール製
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
使用温度範囲(℃)-10~150
列数1
チェーン形式バイピッチチェーン
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。
スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
列数1
ユニット長さ(m)3
材質スチール製
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
形式Sローラ形
使用温度範囲(℃)-10~150
チェーン形式バイピッチチェーン
用途各種機器の伝動用、駆動用。
ピン形式割ピン形
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
列数1
材質スチール製
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類アタッチ付チェーン
使用温度範囲(℃)-10~150
列数1
チェーン形式バイピッチチェーン
標準形ローラチェーンのリンクプレートを厚くするとともに、
ピンに強靭鋼を採用してANSIのHタイプよりも強度を高めたチェーンです。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。
スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK1、K2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:1L
材質スチール製
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
形式Sローラ形
使用温度範囲(℃)-10~150
列数1
ユニット長さ(m)3
チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント間隔1L
高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
ユニット長さ(m)3
ピン形式リベット形
列数1
仕様1つとびリンクアタッチ付です。
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。
スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L
材質スチール製
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
形式Sローラ形
使用温度範囲(℃)-10~150
列数1
ユニット長さ(m)3
穴数(アタッチメント)2
チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント間隔2L
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。
最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
列数1
ユニット長さ(m)3
材質スチール製
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
形式Rローラ形
使用温度範囲(℃)-10~150
チェーン形式バイピッチチェーン
ピッチ(mm)25.4
リンク内幅(mm)15.88
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
列数1
概略質量(kg/m)2.66
ローラ径(Φmm)15.88
チェーンNo.RS80
プレート厚(mm)3.2
平均引張強度(kN)68.6
最大許容張力(kN)14.7
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。
最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
仕様アタッチメント取付間隔:1L
材質スチール製
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
形式Rローラ形
使用温度範囲(℃)-10~150
列数1
ユニット長さ(m)3
穴数(アタッチメント)2
チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント間隔1L
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類アタッチ付チェーン
表面処理ニッケルメッキ
チェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーン
材質(本体)スチール
タイプオフセットリンク
種類アタッチ付チェーン
表面処理ニッケルメッキ
チェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーン
1
2
次へ
『チェーン』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。