リニアブッシュ/スライドブッシュの用途は、自動記録装置や測定器、OA機器やその周辺機器、精密機器。また、工具研削盤や自動ガラス切断機、バンチングプレスなど幅広く使用されています。円筒シャフトとペアで使用する直動システムで、最小の摩擦抵抗で直線運動するため、軽快で高精度な運動が可能です。また、案内を丸軸に使用しているので、空間の有効利用とコンパクトな機械設計ができます。販売展開されているのは、ストレートや、丸フランジ、ケースユニットなどの種類です。
905件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
<LHW-MF> メンテナンスフリー ダブル リニアアルミハウジング オザック精工<LHW-MF> メンテナンスフリー ダブル リニアアルミハウジングオザック精工
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
長寿命にはグリース封入・防塵タイプが最適! 全周にわたって特殊シールがあり、防塵・油分供給に優れます。 また新開発シール構造により、グリース漏れを極限まで減らしました。 【無給油】潤滑性能が向上し長期にわたって維持できるため、設置後の定期的なグリースアップが不要になり、メインテナンスの手間を省くことができます。
形状ケースユニットロングタイプ仕様標準型種別両側ゴムシール付RoHS指令(10物質対応)対応
<LH-MF> メンテナンスフリー リニアアルミハウジング オザック精工<LH-MF> メンテナンスフリー リニアアルミハウジングオザック精工
8,898税込9,788
1個
8日以内出荷
長寿命にはグリース封入・防塵タイプが最適! 全周にわたって特殊シールがあり、防塵・油分供給に優れます。 また新開発シール構造により、グリース漏れを極限まで減らしました。 【無給油】潤滑性能が向上し長期にわたって維持できるため、設置後の定期的なグリースアップが不要になり、メインテナンスの手間を省くことができます。
形状ケースユニット仕様標準型種別両側ゴムシール付RoHS指令(10物質対応)対応
<CHW-MF> メンテナンスフリー ダブル コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工<CHW-MF> メンテナンスフリー ダブル コンパクト リニアアルミハウジングオザック精工
8,398税込9,238
1個
8日以内出荷
長寿命にはグリース封入・防塵タイプが最適! 全周にわたって特殊シールがあり、防塵・油分供給に優れます。 また新開発シール構造により、グリース漏れを極限まで減らしました。 【無給油】潤滑性能が向上し長期にわたって維持できるため、設置後の定期的なグリースアップが不要になり、メインテナンスの手間を省くことができます。
形状ケースユニットロングタイプ仕様標準型種別両側ゴムシール付RoHS指令(10物質対応)対応
<CH-MF> メンテナンスフリー コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工<CH-MF> メンテナンスフリー コンパクト リニアアルミハウジングオザック精工
5,798税込6,378
1個
8日以内出荷
長寿命にはグリース封入・防塵タイプが最適! 全周にわたって特殊シールがあり、防塵・油分供給に優れます。 また新開発シール構造により、グリース漏れを極限まで減らしました。 【無給油】潤滑性能が向上し長期にわたって維持できるため、設置後の定期的なグリースアップが不要になり、メインテナンスの手間を省くことができます。
形状ケースユニット仕様標準型種別両側ゴムシール付RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアストローク STSI8 IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク STSI8IKO(日本トムソン)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
種類セット品外筒外径(Φmm)13軸径F(Φmm)8形式ミニアチュアストロークロータリブッシング寸法D(mm)13寸法E(mm)10寸法Ew(mm)10寸法F(mm)8寸法Fw(mm)8仕様軸付き
ミニチュアストローク STSI6 IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク STSI6IKO(日本トムソン)
5,288税込5,817
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
種類セット品外筒外径(Φmm)11軸径F(Φmm)6形式ミニアチュアストロークロータリブッシング寸法D(mm)11寸法E(mm)8寸法Ew(mm)8寸法F(mm)6寸法Fw(mm)6仕様軸付き
ミニチュアストローク STSI5 IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク STSI5IKO(日本トムソン)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
種類セット品外筒外径(Φmm)10軸径F(Φmm)5形式ミニアチュアストロークロータリブッシング寸法D(mm)10寸法E(mm)7寸法Ew(mm)7寸法F(mm)5寸法Fw(mm)5仕様軸付き
ミニチュアストローク STSI3 IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク STSI3IKO(日本トムソン)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
種類セット品外筒外径(Φmm)7軸径F(Φmm)3形式ミニアチュアストロークロータリブッシング寸法D(mm)7寸法E(mm)5寸法Ew(mm)5寸法F(mm)3寸法Fw(mm)3仕様軸付き
ミニチュアストローク STSI2 IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク STSI2IKO(日本トムソン)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
種類セット品外筒外径(Φmm)5軸径F(Φmm)2形式ミニアチュアストロークロータリブッシング寸法D(mm)5寸法E(mm)3.2寸法Ew(mm)3.2寸法F(mm)2寸法Fw(mm)2仕様軸付き
ミニチュアストローク STSI12 IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク STSI12IKO(日本トムソン)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
種類セット品外筒外径(Φmm)20軸径F(Φmm)12形式ミニアチュアストロークロータリブッシング寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法Ew(mm)14寸法F(mm)12寸法Fw(mm)12仕様軸付き
TRK-E スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)TRK-E スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
4,532税込4,985
1個
翌日出荷から41日以内出荷
形状角フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
TRKC スライドブッシュ(トリプル・センター角フランジ形) NB(日本ベアリング)TRKC スライドブッシュ(トリプル・センター角フランジ形)NB(日本ベアリング)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
形状角フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
TRK スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形) NB(日本ベアリング)TRK スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形)NB(日本ベアリング)
3,450税込3,795
1個
翌日出荷から41日以内出荷
形状角フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
TRF-E スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)TRF-E スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
3,723税込4,095
1個
翌日出荷から101日以内出荷
形状丸フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
SM-W スライドブッシュ(ダブル形) NB(日本ベアリング)SM-W スライドブッシュ(ダブル形)NB(日本ベアリング)
12,012税込13,213
1個
41日以内出荷
形状ストレート(ロングタイプ)軸径(Φmm)60ボール条列6基本静定格荷重Co(N)20000基本動定格荷重C(N)7550
SMJ スライドブッシュ(すきま調整形) NB(日本ベアリング)SMJ スライドブッシュ(すきま調整形)NB(日本ベアリング)
4,998税込5,498
1個
31日以内出荷から41日以内出荷
SMA-R スライドロータリーブッシュ(ブロック形) NB(日本ベアリング)SMA-R スライドロータリーブッシュ(ブロック形)NB(日本ベアリング)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質スチールシールシールなし
GM-W スライドブッシュ(ダブル形) NB(日本ベアリング)GM-W スライドブッシュ(ダブル形)NB(日本ベアリング)
810税込891
1個
翌日出荷から41日以内出荷
形状ストレート(ロングタイプ)材質(保持器)樹脂材質(本体)スチールシール両シール
CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形) NB(日本ベアリング)CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形)NB(日本ベアリング)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から108日以内出荷
材質(保持器)樹脂シール両側シール
リニアブッシング LME-OP(開放形) IKO(日本トムソン)リニアブッシング LME-OP(開放形)IKO(日本トムソン)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
形状開放形タイプLME
リニアブッシング LME-AJ(すきま調整形) IKO(日本トムソン)リニアブッシング LME-AJ(すきま調整形)IKO(日本トムソン)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から51日以内出荷
形状すきま調整形タイプLME
リニアブッシング LMB-OP(インチ系・開放形) IKO(日本トムソン)リニアブッシング LMB-OP(インチ系・開放形)IKO(日本トムソン)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
形状開放形タイプLMBシールシールなし
リニアブッシング LMB-AJ(インチ系・すきま調整形) IKO(日本トムソン)リニアブッシング LMB-AJ(インチ系・すきま調整形)IKO(日本トムソン)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
リニアブッシング LMB(インチ系・普通品) IKO(日本トムソン)リニアブッシング LMB(インチ系・普通品)IKO(日本トムソン)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から71日以内出荷
形状標準形タイプLMBシールシールなし
リニアブッシング LM-AJ(すきま調整形) IKO(日本トムソン)リニアブッシング LM-AJ(すきま調整形)IKO(日本トムソン)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ストロークロータリブッシング ST-B(重荷重用) IKO(日本トムソン)ストロークロータリブッシング ST-B(重荷重用)IKO(日本トムソン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスリニアブッシュ 金属リテーナタイプ シール付 THKステンレスリニアブッシュ 金属リテーナタイプ シール付THK
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形タイプ金属製リテーナ、外筒両端シール付き材質(シール)ゴム材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)金属製
ステンレスリニアブッシュ 金属リテーナタイプ THKステンレスリニアブッシュ 金属リテーナタイプTHK
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形タイプ金属製リテーナ材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)100材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)金属製
ETPブッシュ ETP-A-Bシリーズ(六角ボルト仕様) 三木プーリETPブッシュ ETP-A-Bシリーズ(六角ボルト仕様)三木プーリ
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 一体構造 ・シンプルな構造で、取扱いが簡単です。 高トルク ・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。クランピングボルトに六角ボルトを採用し、スライド方向に余裕が無い場所でも取付けできます。
軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80
ETPブッシュ ETP-A-Rシリーズ(ステンレス仕様) 三木プーリETPブッシュ ETP-A-Rシリーズ(ステンレス仕様)三木プーリ
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 一体構造 ・シンプルな構造で、取扱いが簡単です。 高トルク ・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。本体の材質にステンレス材を使用した防せい仕様です。
軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80
ETPブッシュ ETP-A-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリETPブッシュ ETP-A-Cシリーズ(簡易防せい仕様)三木プーリ
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 一体構造 ・シンプルな構造で、取扱いが簡単です。 高トルク ・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80
ETPブッシュ ETP-Tシリーズ 三木プーリETPブッシュ ETP-Tシリーズ三木プーリ
27,980税込30,778
1個
当日出荷から18日以内出荷
高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μmの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。
軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
<SB> 鋳物シャフトブロック オザック精工<SB> 鋳物シャフトブロックオザック精工
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質FC25ユニット形状ピロー形ユニット
<LFK> 標準 角フランジ付リニアベアリング オザック精工<LFK> 標準 角フランジ付リニアベアリングオザック精工
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
<CHW> ダブル コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工<CHW> ダブル コンパクト リニアアルミハウジングオザック精工
8,598税込9,458
1個
当日出荷から8日以内出荷
ユニット形状ケーシング入り
角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) NB(日本ベアリング)角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)NB(日本ベアリング)
2,165税込2,382
1個
翌日出荷から41日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
形状角フランジ形仕様耐食仕様材質樹脂シール
角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) NB(日本ベアリング)角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)NB(日本ベアリング)
2,588税込2,847
1個
翌日出荷から41日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
形状角フランジ形仕様耐食仕様材質樹脂シール両側シール
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から46日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
1,892税込2,081
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質樹脂シール
シングル形スライドブッシュ(SMS形) NB(日本ベアリング)シングル形スライドブッシュ(SMS形)NB(日本ベアリング)
986税込1,085
1個
翌日出荷から96日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
形状ストレート仕様耐食仕様材質樹脂シール精度上級
リニアブッシュ/スライドブッシュ