絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
最大トルク(N・m)
  • 60(1)
  • 250(2)
  • 300(1)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](3)
電源(V)
  • 15(1)
  • 100(3)
消費電力(W)
  • 300~400未満(2)
  • 500~600未満(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M8~M14(2)
  • M12~M20(1)
M8~M14・M12~M20
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M10~M18(2)
  • M12~M22(1)
M10~M18・M12~M22
電流(A)
  • 4.8(2)
  • 5.5(1)
4.8・5.5
コード長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(1)
5・10
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2700
  • 1500(2)
  • 1600(1)
  • 1900(1)
  • 2000(3)
  • 2200(1)
  • 2300(2)
  • 2600(1)
  • 3000(2)
  • 3100(2)
  • 3200(2)
  • 4200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2100(3)
  • 2300(1)
2100・2300
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
60(1)
250(2)
300(1)
インパクトレンチ 京セラインダストリアルツールズインパクトレンチ京セラインダストリアルツールズ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
●トラス・ハリ・フォークリフトなどの大型ボルトの締付け・ゆるめに最適な最大締付トルク300N・mの強力パワーのインパクトレンチです ●ソケットの着脱方式はワンタッチ(ソケットリング仕様)で可能です ●スイッチはシーソータイプでなので正転・逆転の切換がスムーズに行えます ●ハンドルとテール部にソフトグリップが付いているので長時間の作業でも疲れにくいです ●持ち運びに便利なキャリングケース付です
用途トラス・ハリ・フォークリフトなどの大型ボルトの締付け・ゆるめ、各種ボルト・ナットの締付け・緩め最大締付トルク(N・m)300ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M20回転数(min-1[r.p.m])2100打撃数(min-1)2700電源(V)単相100電流(A)5.5消費電力(W)500コード長さ(m)5付属品キャリングケース×1機能二重絶縁構造、正・逆転機構、樹脂ケース質量(kg)3.2材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PE型番IW-3000電源(単相/V)100トルク(N・m)300電源タイプAC電源式差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])2100
インパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機)インパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
各種木造住宅金物の締付けに威力を発揮 電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮 4段打撃力切替機構付
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])250[25500]打撃数(min-1[回/分])(最強)0~2700、(強)0~2300、(中)0~1900、(弱)0~1500四角ドライブ寸法(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])(最強)0~2100、(強)0~1800、(中)0~1600、(弱)0~1400ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M14電源(V)単相100電流(A)4.8消費電力(W)380コード長さ(m)2心・5質量(kg)2付属品ケーストラスコ品番495-9124
インパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機)インパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
各種木造住宅金物の締付けに威力を発揮 電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮 4段打撃力切替機構付
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])250[25500]打撃数(min-1[回/分])(最強)0~2700、(強)0~2300、(中)0~1900、(弱)0~1500四角ドライブ寸法(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])(最強)0~2100、(強)0~1800、(中)0~1600、(弱)0~1400ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M14電源(V)単相100電流(A)4.8消費電力(W)380コード長さ(m)2心・10質量(kg)2付属品ケースアズワン品番64-7057-23
ロボテックインパクト Panasonic(パナソニック)ロボテックインパクトPanasonic(パナソニック)
539,800税込593,780
1台
5日以内出荷
EYFCA1WC060N用受信機、動作するには協業ロボットと受信機が必要となります
仕様トルク測定、角度(着座からの回転角度)測定、波形(締付のトルクカーブ)測定、無線通信機能付属品伸縮ソケット、信号線プラグ、電源線プラグ全長(mm)約306(本体のみ)質量(kg)約1.65(本体のみ)、約1.95(伸縮ソケット込み)全幅(mm)約91回転数(min-1[r.p.m])500~2300(設定可能)定格電圧(V)15全高(mm)約89打撃数(min-1[回/分])0~2700精度トルク:±15% ※メーカー測定条件による目安値トルク能力範囲(N・m)約20~60 ※本データはメーカー測定条件のもとで測定した参考値です。実際の作業では周囲条件(締付ボルト・部材・固定方法等)により、変化します。実作業での事前確認をおすすめします。RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)ビット・レンチ:□12.7取扱説明書(3.15MB)
インパクトレンチ