絞り込み
最大トルク(N・m)
- 150(2)
電源(V)
- 100(2)
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](2)
ねじ締め能力(mm)ボルト
- M10~M16(2)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M8~M12(2)
消費電力(W)
- 200~300未満(2)
200~300未満
電流(A)
- 2.9(2)
2.9
コード長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
5・10
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3000(2)
3000
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3000
- 0~3200(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 10(2)
- 11(3)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(2)
- 19(2)
- 1100(1)
- 1400(3)
- 1600(2)
- 1700(1)
- 2000(1)
- 2100(3)
- 2200(2)
- 2300(3)
- 2900(2)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- マキタ(2)
マキタ
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
150(2)

インパクトレンチ
マキタ¥34,980~税込¥38,478~1台3日以内出荷仕様二重絶縁、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)233質量(kg)1.4電流(A)2.9電源(V)単相100消費電力(W)280回転数(min-1[r.p.m])0~3000打撃数(min-1[回/分])0~3000コード長さ(m)10角ドライブsq(mm)12.7カーボンブラシ呼び番号452最大締付トルク(N・m[kgf・cm])150[1530]ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M12振動3軸合成値(m/s2)8.5
インパクトレンチ
マキタ¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷軽量タイプ!。便利なフック付!付属品プラスチックケース仕様二重絶縁、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)233質量(kg)1.4電流(A)2.9電源(V)単相100消費電力(W)280回転数(min-1[r.p.m])0~3000打撃数(min-1[回/分])0~3000コード長さ(m)5角ドライブsq(mm)12.7締付け能力(高力ボルト)M8~M12締付能力(普通ボルト)M10~M16カーボンブラシ呼び番号452最大締付トルク(N・m[kgf・cm])150[1530]振動3軸合成値(m/s2)8.5