絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- Igus(イグス)(496)
- IKO(日本トムソン)(894)
- NB(日本ベアリング)(234)
- RS PRO(20)
- THK(8)
- オザック精工(1)
- コノエ(1,454)
- ツガミ(3)
- ノーブランド(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- 八幡ねじ(2)
- 大阪魂(18)
- 小木曽工業(2)
- 東洋シャフト(25)
- 黒田精工(4)
エコロジープロダクト
台形ねじ、スクリューナットとは、台形ねじには30度台形ねじとしての規格が存在し、多くのスクリューナットがこの規格に準じて製造されており、多くの一般機械で利用されています。台形ねじはナットをはめこむねじ軸として機能。スクリューナットはねじ軸上を直線で動き、固定に用いられる六角ナットのほか、丸ナットやフランジ型ナット、箱型ナットなどさまざまなバリエーションが存在します。ねじの呼びやピッチを確認の上、正確にかみ合う台形ねじとスクリューナットを選定しましょう。

スプライン軸 TS形
ツガミ¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から7日以内出荷材質S45C硬度ブリネル 160±5%表面処理焼き入れ等はしておりませんマタギ歯数2マタギミゾ幅の寸法差(mm)+0.035~0
スプラインナット
THK¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から3日以内出荷耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます種別フランジ形材質高強度亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
スプライン軸
THK¥10,698~税込¥11,768~1本3日以内出荷から117日以内出荷冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。用途スプラインナットDPM、DP共通ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300RoHS指令(10物質対応)対応
スプラインナット
THK¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます種別ストレート形材質高強度亜鉛合金すきま(mm)回転方向最大:α≦20分RoHS指令(10物質対応)対応
チェンジナット
THK¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷直線運動を回転に、回転運動を直線に、効率70%で転換できます。シリンダなどで多条スクリュー軸を押すことにより簡単にトルクを発生します。また早送り機構などにも最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードステンレス30度台形ねじ軸(転造品)
東洋シャフト¥6,198~税込¥6,818~1本6日以内出荷材質SUS303/オーステナイト系ステンレス鋼タイプ右ねじピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
メートル台形ねじ(ネジ)
小木曽工業¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷30度メートル台形ねじ軸は、転造成型を採用しました。 コンパクト設計のナットを組み合わせて、幅広い用途にお使いいただけます。 ステンレス製台形ねじ(SUS303)を常時在庫。等級7e
スーパーすべりネジ MSKシリーズ
オザック精工(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1セット当日出荷から11日以内出荷樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
転造すべりねじ
八幡ねじ¥1,998~税込¥2,198~1本7日以内出荷転造すべりねじの樹脂ナットはPPSをベース材とし、摺動特性を向上させるため固体潤滑剤(フッ素樹脂など)を添加した特殊樹脂を採用しています。 ポリプロピレン・ナイロン・ポリアセタールと比較し、摺動性、耐熱性、吸水性に優れた材料です。 ボールねじと比較し低騒音で、台形ねじよりも低トルクで軽く摺動します。セット内容PPSナット×1材質/仕上ねじ軸:SUS304、ナット:摺動性PPS樹脂
スクリューナット
THK¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸を組み合わせれば、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。種別30度台形ねじ ストレート形材質高強度亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型ナット 5mm x 24mm
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷シャフト径 = 24mm。リードネジナットタイプ = 円柱。リードサイズ = 5mm。外径 = 50mm。全体の長さ = 36mm。。このナットにはMIG溶接のみを使用してください。電解溶接は推奨されません。丸型スチールナット. この円筒スチールナットは、手動の操作や動作で締め付けたり、小さな負荷をかけるのに適した台形親ねじ用です。 単条ねじタイプです。
リードねじシャフト RS PRO
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷シャフト径 = 12mm。シャフト長さ = 1000mm。リードサイズ = 3mm。。RS PROリードねじ - スチール. RS PROリードスクリューシリーズで、高い精度と再現性を備えた精密なリニアモーションが実現できます。ねじとも呼ばれ、モータ又はその他の電源によって駆動されると回転するねじ付きシャフトで構成されています。ネジ山の形状は台形で、高い効率と精度を実現するように設計されています。全体的に、メーカーのリードねじは、幅広い機械システムで使用される汎用性と信頼性の高いコンポーネントです。特長. スチール製楕円リードねじ 精密なリニアモーション 高精度と再現性 シャフト長: 1000 mm . RS PROリードスクリュー シャフト径可変タイプ - 別売品. 12mm, RS ストック番号: ; 862-5281 862-5281 14mm, RS ストック番号: ; 862-5284 862-5284 18mm, RS ストック番号: ; 862-5297 862-5297 22mm, RS ストック番号: ; 862-5294 862-5294 . 必要な場合もあります。RS PROでは、南京錠リードねじと互換性のある丸型ナット製品を取り揃えています。お客様の用途に合った丸ナットをお探しでしたら、メーカーの製品ラインナップをご覧ください。用途. ラテ フライス機器 電気リニア及び測定システム
ボールスプライン 二面取りフランジ形 SSPT SSPT6-1-150
NB(日本ベアリング)¥13,980税込¥15,3781個61日以内出荷・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。仕様標準仕様形状二面取りフランジ形全長(mm)スプライン軸:150サイズ6タイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)25寸法d(mm)1寸法D(mm)14寸法W(mm)7.5寸法b(mm)18寸法d1(mm)3.4寸法d2(mm)6.5P.C.D(mm)22寸法Df(mm)30H(mm)5h(mm)3.3外筒有無個数:1
ボールスプライン用ナット SSPF形
NB(日本ベアリング)¥5,398~税込¥5,938~1個61日以内出荷ボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されています。