3,203件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンダード 4面カットフランジ形ナット(右ねじ) 東洋シャフト

    スタンダード 4面カットフランジ形ナット(右ねじ)

    東洋シャフト
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別30度台形ねじ材質BC6(青銅鋳物)タイプ右ねじ
  • スタンダード ストレートナット(左ねじ) 東洋シャフト

    スタンダード ストレートナット(左ねじ)

    東洋シャフト(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種別30度台形ねじ材質BC6C(青銅鋳物)タイプ左ねじ
  • スタンダード 丸フランジ形ナット(左ねじ) 東洋シャフト

    スタンダード 丸フランジ形ナット(左ねじ)

    東洋シャフト(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種別30度台形ねじ材質BC6(青銅鋳物)タイプ左ねじ
  • ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン(フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    13,906税込15,297
    1個
    9日以内出荷から109日以内出荷
    仕様標準仕様形状フランジ形
  • 20割台形丸ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂

    20割台形丸ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)

    大阪魂(4件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    材質鉄(SS400)タイプ右ねじ表面処理生地
  • 台形ねじ 左ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂

    台形ねじ 左ねじ 30度 L=500(S45C/生地)

    大阪魂(2件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    材質S45C長さ(mm)500タイプ左ねじ表面処理生地
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅145mm 曲げ半径R250mm 3500.125.250.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅145mm 曲げ半径R250mm 3500.125.250.0シリーズ

    Igus(イグス)
    2,898税込3,188
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅103mm 外幅119mm 曲げ半径R150mm 2500.10.150.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅103mm 外幅119mm 曲げ半径R150mm 2500.10.150.0シリーズ

    Igus(イグス)
    1,898税込2,088
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅57mm 外幅73mm 曲げ半径R150mm 2500.05.150.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅57mm 外幅73mm 曲げ半径R150mm 2500.05.150.0シリーズ

    Igus(イグス)
    1,228税込1,351
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅57mm 外幅73mm 曲げ半径R75mm 2500.05.075.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅57mm 外幅73mm 曲げ半径R75mm 2500.05.075.0シリーズ

    Igus(イグス)
    1,228税込1,351
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • ボールスプライン用ナット(SSP形) NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン用ナット(SSP形)

    NB(日本ベアリング)
    4,598税込5,058
    1個
    61日以内出荷
    ボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されています。
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR10A RTR10Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR10A RTR10Aシリーズ

    コノエ
    789税込868
    1個ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):RTR10A●対辺(mm):17●高さ(mm):8●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:11g
  • 30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR20-11シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR20-11シリーズ

    コノエ
    21,980税込24,178
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR18-15シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR18-15シリーズ

    コノエ
    9,998税込10,998
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-21シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-21シリーズ

    コノエ
    8,798税込9,678
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
    仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):TR10×2●全長(mm):2180●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:1090gアズワン品番65-5967-76
  • 30割台形丸ナット Cタイプ MTR30C MTR30Cシリーズ コノエ

    30割台形丸ナット Cタイプ MTR30C MTR30Cシリーズ

    コノエ
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR30C●直径(mm):48●高さ(mm):90●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:900g
  • 20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR32C RTR32Cシリーズ コノエ

    20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR32C RTR32Cシリーズ

    コノエ
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR32C●対辺(mm):50●高さ(mm):64●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:775g
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-21シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-21シリーズ

    コノエ
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30割台形丸ナット Cタイプ MTR40C MTR40Cシリーズ コノエ

    30割台形丸ナット Cタイプ MTR40C MTR40Cシリーズ

    コノエ
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR40C●直径(mm):60●高さ(mm):120●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1584g
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR25A MTR25Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR25A MTR25Aシリーズ

    コノエ
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR25A●直径(mm):42●高さ(mm):36●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:290g
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR22A MTR22Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR22A MTR22Aシリーズ

    コノエ
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR22A●直径(mm):38●高さ(mm):33●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:225g
  • ハイリード丸フランジ形ナット(4条) 東洋シャフト

    ハイリード丸フランジ形ナット(4条)

    東洋シャフト
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質BC6(青銅需鋳物)条数4
  • スタンダード左右同軸30度台形ねじ軸(転造品) 東洋シャフト

    スタンダード左右同軸30度台形ねじ軸(転造品)

    東洋シャフト
    7,998税込8,798
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質S20C(機械構造用炭素鋼)ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
  • 樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C7 ねじ軸材質:S45C 黒田精工

    樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C7 ねじ軸材質:S45C

    黒田精工
    7,598税込8,358
    1本
    20日以内出荷
    ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、‌ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。 ※詳細はカタログをご確認ください
    材質(ナット)PPSねじ軸仕様S45C
  • スタンダード 4面カットフランジ形ナット(左ねじ) 東洋シャフト

    スタンダード 4面カットフランジ形ナット(左ねじ)

    東洋シャフト(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    種別30度台形ねじ材質BC6(青銅鋳物)タイプ左ねじ
  • スプライン軸受 フランジ形 M型 ツガミ

    スプライン軸受 フランジ形 M型

    ツガミ
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質S45C型式M
  • S45CダイケイN(R 1シュ ナミ 大阪魂

    S45CダイケイN(R 1シュ ナミ

    大阪魂
    2,667税込2,934
    1個
    翌々日出荷
  • RS PRO 丸型ナット 4mm x 20mm RS PRO

    RS PRO 丸型ナット 4mm x 20mm

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    シャフト径 = 20mm。リードネジナットタイプ = 円柱。リードサイズ = 4mm。外径 = 45mm。全体の長さ = 30mm。。RS PRO 11
  • RS PRO 丸型ナット 5mm x 24mm RS PRO

    RS PRO 丸型ナット 5mm x 24mm

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    シャフト径 = 24mm。リードネジナットタイプ = 円柱。リードサイズ = 5mm。外径 = 50mm。全体の長さ = 36mm。。このナットにはMIG溶接のみを使用してください。電解溶接は推奨されません。丸型スチールナット. この円筒スチールナットは、手動の操作や動作で締め付けたり、小さな負荷をかけるのに適した台形親ねじ用です。 単条ねじタイプです。
  • RS PRO 丸型ナット 5mm x 22mm RS PRO

    RS PRO 丸型ナット 5mm x 22mm

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    シャフト径 = 22mm。リードネジナットタイプ = 円柱。リードサイズ = 5mm。外径 = 45mm。全体の長さ = 33mm。。このナットにはMIG溶接のみを使用してください。電解溶接は推奨されません。丸型スチールナット. この円筒スチールナットは、手動の操作や動作で締め付けたり、小さな負荷をかけるのに適した台形親ねじ用です。 単条ねじタイプです。
  • RS PRO 丸型ナット 4mm x 18mm RS PRO

    RS PRO 丸型ナット 4mm x 18mm

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    シャフト径 = 18mm。リードネジナットタイプ = 円柱。リードサイズ = 4mm。外径 = 40mm。全体の長さ = 27mm。。このナットにはMIG溶接のみを使用してください。電解溶接は推奨されません。丸型スチールナット. この円筒スチールナットは、手動の操作や動作で締め付けたり、小さな負荷をかけるのに適した台形親ねじ用です。 単条ねじタイプです。
  • RS PRO 丸型ナット 4mm x 16mm RS PRO

    RS PRO 丸型ナット 4mm x 16mm

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    シャフト径 = 16mm。リードネジナットタイプ = 円柱。リードサイズ = 4mm。外径 = 36mm。全体の長さ = 24mm。。このナットにはMIG溶接のみを使用してください。電解溶接は推奨されません。丸型スチールナット. この円筒スチールナットは、手動の操作や動作で締め付けたり、小さな負荷をかけるのに適した台形親ねじ用です。 単条ねじタイプです。
  • RS PRO 丸型ナット 3mm x 14mm RS PRO

    RS PRO 丸型ナット 3mm x 14mm

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    シャフト径 = 14mm。リードネジナットタイプ = 円柱。リードサイズ = 3mm。外径 = 30mm。全体の長さ = 21mm。。このナットにはMIG溶接のみを使用してください。電解溶接は推奨されません。丸型スチールナット. この円筒スチールナットは、手動の操作や動作で締め付けたり、小さな負荷をかけるのに適した台形親ねじ用です。 単条ねじタイプです。
  • RS PRO 丸型ナット 2mm x 10mm RS PRO

    RS PRO 丸型ナット 2mm x 10mm

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    シャフト径 = 10mm。リードネジナットタイプ = 円柱。リードサイズ = 2mm。外径 = 22mm。全体の長さ = 15mm。。このナットにはMIG溶接のみを使用してください。電解溶接は推奨されません。丸型スチールナット. この円筒スチールナットは、手動の操作や動作で締め付けたり、小さな負荷をかけるのに適した台形親ねじ用です。 単条ねじタイプです。
  • RS PRO 丸型ナット 3mm x 12mm RS PRO

    RS PRO 丸型ナット 3mm x 12mm

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    シャフト径 = 12mm。リードネジナットタイプ = 円柱。リードサイズ = 3mm。外径 = 26mm。全体の長さ = 18mm。。このナットにはMIG溶接のみを使用してください。電解溶接は推奨されません。丸型スチールナット. この円筒スチールナットは、手動の操作や動作で締め付けたり、小さな負荷をかけるのに適した台形親ねじ用です。 単条ねじタイプです。
  • RS PRO 丸型ナット 5mm x 22mm RS PRO

    RS PRO 丸型ナット 5mm x 22mm

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    シャフト径 = 22mm。リードネジナットタイプ = 円柱。リードサイズ = 5mm。外径 = 45mm。全体の長さ = 40mm。。RS PROリードねじ丸ナット. RS PROの丸ナットを使用すると、リードスクリュープロジェクトが容易になります。丸ナットは、台形リードスクリューのネジと合致する内ネジがあり、動きやすく、摩擦を最小限に抑えた設計です。潤滑された青銅素材を使用することで、RS PRO丸型ナットはリードねじの摩耗を軽減し、プロジェクトを簡単に行えます。最小限の摩擦で最大限の精度を実現します。この丸ナットが選ばれる理由. ラウンドナットは、高品質の円筒型青銅ナットで、南京錠のリードねじ用です。単一スタートスレッドで、適度な負荷がかかる用途に適しています。一定した動作を確保するため、標準の潤滑をお勧めします。特長. 丸型ナット 最小限の摩擦 正確で繰り返し可能なモーションを実現 高度な制御と精度 材質: 青銅 ねじスタート: 1 長方形リードねじと併用 . RS PRO 丸ナット 軸径可変タイプ - 別売品. 10mm, RS ストック番号: ; 862-5345 862-5345 12mm, RS ストック番号: ; 862-5354 862-5354 14mm, RS ストック番号: ; 862-5357 862-5357 16mm, RS ストック番号: ; 862-5351 862-5351 18mm, RS ストック番号: ; 862-5360 862-5360 20mm, RS ストック番号: ; 862-5363 862-5363 22mm, RS ストック番号: ; 862-5367 862-5367 24 mm, RS ストック番号: ; 862-5376 862-5376 . 用途. CNC機械 3Dプリンタ
  • RS PRO 丸型ナット 4mm x 20mm RS PRO

    RS PRO 丸型ナット 4mm x 20mm

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    シャフト径 = 20mm。リードネジナットタイプ = 円柱。リードサイズ = 4mm。外径 = 45mm。全体の長さ = 40mm。。RS PROリードねじ丸ナット. RS PROの丸ナットを使用すると、リードスクリュープロジェクトが容易になります。丸ナットは、台形リードスクリューのネジと合致する内ネジがあり、動きやすく、摩擦を最小限に抑えた設計です。潤滑された青銅素材を使用することで、RS PRO丸型ナットはリードねじの摩耗を軽減し、プロジェクトを簡単に行えます。最小限の摩擦で最大限の精度を実現します。この丸ナットが選ばれる理由. ラウンドナットは、高品質の円筒型青銅ナットで、南京錠のリードねじ用です。単一スタートスレッドで、適度な負荷がかかる用途に適しています。一定した動作を確保するため、標準の潤滑をお勧めします。特長. 丸型ナット 最小限の摩擦 正確で繰り返し可能なモーションを実現 高度な制御と精度 材質: 青銅 ねじスタート: 1 長方形リードねじと併用 . RS PRO 丸ナット 軸径可変タイプ - 別売品. 10mm, RS ストック番号: ; 862-5345 862-5345 12mm, RS ストック番号: ; 862-5354 862-5354 14mm, RS ストック番号: ; 862-5357 862-5357 16mm, RS ストック番号: ; 862-5351 862-5351 18mm, RS ストック番号: ; 862-5360 862-5360 20mm, RS ストック番号: ; 862-5363 862-5363 22mm, RS ストック番号: ; 862-5367 862-5367 24 mm, RS ストック番号: ; 862-5376 862-5376 . 用途. CNC機械 3Dプリンタ
  • RS PRO 丸型ナット 4mm x 18mm RS PRO

    RS PRO 丸型ナット 4mm x 18mm

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    シャフト径 = 18mm。リードネジナットタイプ = 円柱。リードサイズ = 4mm。外径 = 40mm。全体の長さ = 36mm。。RS PROリードねじ丸ナット. RS PROの丸ナットを使用すると、リードスクリュープロジェクトが容易になります。丸ナットは、台形リードスクリューのネジと合致する内ネジがあり、動きやすく、摩擦を最小限に抑えた設計です。潤滑された青銅素材を使用することで、RS PRO丸型ナットはリードねじの摩耗を軽減し、プロジェクトを簡単に行えます。最小限の摩擦で最大限の精度を実現します。この丸ナットが選ばれる理由. ラウンドナットは、高品質の円筒型青銅ナットで、南京錠のリードねじ用です。単一スタートスレッドで、適度な負荷がかかる用途に適しています。一定した動作を確保するため、標準の潤滑をお勧めします。特長. 丸型ナット 最小限の摩擦 正確で繰り返し可能なモーションを実現 高度な制御と精度 材質: 青銅 ねじスタート: 1 長方形リードねじと併用 . RS PRO 丸ナット 軸径可変タイプ - 別売品. 10mm, RS ストック番号: ; 862-5345 862-5345 12mm, RS ストック番号: ; 862-5354 862-5354 14mm, RS ストック番号: ; 862-5357 862-5357 16mm, RS ストック番号: ; 862-5351 862-5351 18mm, RS ストック番号: ; 862-5360 862-5360 20mm, RS ストック番号: ; 862-5363 862-5363 22mm, RS ストック番号: ; 862-5367 862-5367 24 mm, RS ストック番号: ; 862-5376 862-5376 . 用途. CNC機械 3Dプリンタ
  • RS PRO 丸型ナット 3mm x 14mm RS PRO

    RS PRO 丸型ナット 3mm x 14mm

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    シャフト径 = 14mm。リードネジナットタイプ = 円柱。リードサイズ = 3mm。外径 = 30mm。全体の長さ = 28mm。。RS PROリードねじ丸ナット. RS PROの丸ナットを使用すると、リードスクリュープロジェクトが容易になります。丸ナットは、台形リードスクリューのネジと合致する内ネジがあり、動きやすく、摩擦を最小限に抑えた設計です。潤滑された青銅素材を使用することで、RS PRO丸型ナットはリードねじの摩耗を軽減し、プロジェクトを簡単に行えます。最小限の摩擦で最大限の精度を実現します。この丸ナットが選ばれる理由. ラウンドナットは、高品質の円筒型青銅ナットで、南京錠のリードねじ用です。単一スタートスレッドで、適度な負荷がかかる用途に適しています。一定した動作を確保するため、標準の潤滑をお勧めします。特長. 丸型ナット 最小限の摩擦 正確で繰り返し可能なモーションを実現 高度な制御と精度 材質: 青銅 ねじスタート: 1 長方形リードねじと併用 . RS PRO 丸ナット 軸径可変タイプ - 別売品. 10mm, RS ストック番号: ; 862-5345 862-5345 12mm, RS ストック番号: ; 862-5354 862-5354 14mm, RS ストック番号: ; 862-5357 862-5357 16mm, RS ストック番号: ; 862-5351 862-5351 18mm, RS ストック番号: ; 862-5360 862-5360 20mm, RS ストック番号: ; 862-5363 862-5363 22mm, RS ストック番号: ; 862-5367 862-5367 24 mm, RS ストック番号: ; 862-5376 862-5376 . 用途. CNC機械 3Dプリンタ
  • RS PRO 丸型ナット 3mm x 12mm RS PRO

    RS PRO 丸型ナット 3mm x 12mm

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    シャフト径 = 12mm。リードネジナットタイプ = 円柱。リードサイズ = 3mm。外径 = 26mm。全体の長さ = 24mm。。RS PROリードねじ丸ナット. RS PROの丸ナットを使用すると、リードスクリュープロジェクトが容易になります。丸ナットは、台形リードスクリューのネジと合致する内ネジがあり、動きやすく、摩擦を最小限に抑えた設計です。潤滑された青銅素材を使用することで、RS PRO丸型ナットはリードねじの摩耗を軽減し、プロジェクトを簡単に行えます。最小限の摩擦で最大限の精度を実現します。この丸ナットが選ばれる理由. ラウンドナットは、高品質の円筒型青銅ナットで、南京錠のリードねじ用です。単一スタートスレッドで、適度な負荷がかかる用途に適しています。一定した動作を確保するため、標準の潤滑をお勧めします。特長. 丸型ナット 最小限の摩擦 正確で繰り返し可能なモーションを実現 高度な制御と精度 材質: 青銅 ねじスタート: 1 長方形リードねじと併用 . RS PRO 丸ナット 軸径可変タイプ - 別売品. 10mm, RS ストック番号: ; 862-5345 862-5345 12mm, RS ストック番号: ; 862-5354 862-5354 14mm, RS ストック番号: ; 862-5357 862-5357 16mm, RS ストック番号: ; 862-5351 862-5351 18mm, RS ストック番号: ; 862-5360 862-5360 20mm, RS ストック番号: ; 862-5363 862-5363 22mm, RS ストック番号: ; 862-5367 862-5367 24 mm, RS ストック番号: ; 862-5376 862-5376 . 用途. CNC機械 3Dプリンタ
台形ねじ、スクリューナット