絞り込み
ブランド
- コノエ
- IKO(日本トムソン)(894)
- Igus(イグス)(533)
- NB(日本ベアリング)(234)
- 東洋シャフト(25)
- RS PRO(21)
- 大阪魂(18)
- THK(8)
- 黒田精工(4)
- ツガミ(3)
- ノーブランド(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- 小木曽工業(2)
- 八幡ねじ(2)
- オザック精工(1)

10割台形六角ナット(SUS304・右ねじ) SRTRシリーズ
コノエ¥1,798~税込¥1,978~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR10A RTR10Aシリーズ
コノエ¥789税込¥8681個(2個)ほか6日以内出荷から7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):RTR10A●対辺(mm):17●高さ(mm):8●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:11g
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR20-11シリーズ
コノエ¥21,980~税込¥24,178~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-21シリーズ
コノエ¥8,798税込¥9,6781本5日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):TR10×2●全長(mm):2180●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:1090gアズワン品番65-5967-76
30割台形丸ナット Cタイプ MTR30C MTR30Cシリーズ
コノエ¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR30C●直径(mm):48●高さ(mm):90●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:900g
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR32C RTR32Cシリーズ
コノエ¥2,598~税込¥2,858~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR32C●対辺(mm):50●高さ(mm):64●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:775g
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-11シリーズ
コノエ¥13,980~税込¥15,378~1本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-21シリーズ
コノエ¥17,980~税込¥19,778~1本5日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30割台形丸ナット Cタイプ MTR40C MTR40Cシリーズ
コノエ¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR40C●直径(mm):60●高さ(mm):120●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1584g
15割台形丸ナット Aタイプ MTR25A MTR25Aシリーズ
コノエ¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR25A●直径(mm):42●高さ(mm):36●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:290g
15割台形丸ナット Aタイプ MTR22A MTR22Aシリーズ
コノエ¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR22A●直径(mm):38●高さ(mm):33●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:225g
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR50A RTR50Aシリーズ
コノエ¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):RTR50A●対辺(mm):75●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1000gアズワン品番65-6069-75
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR36A RTR36Aシリーズ
コノエ¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR36A●対辺(mm):55●高さ(mm):29●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:410gアズワン品番65-6069-55
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR32A RTR32Aシリーズ
コノエ¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR32A●対辺(mm):50●高さ(mm):26●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:310gアズワン品番65-6069-48
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR22A RTR22Aシリーズ
コノエ¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR22A●対辺(mm):32●高さ(mm):18●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:90gアズワン品番65-6069-07
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR18A RTR18Aシリーズ
コノエ¥1,198税込¥1,3181個ほか6日以内出荷から7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR18A●対辺(mm):27●高さ(mm):15●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:55g
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR12A RTR12Aシリーズ
コノエ¥789税込¥8681個(2個)ほか6日以内出荷から7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):RTR12A●対辺(mm):19●高さ(mm):10●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:17g
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR40-9シリーズ
コノエ¥59,980~税込¥65,978~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR40-8シリーズ
コノエ¥48,980~税込¥53,878~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR40-7シリーズ
コノエ¥47,980~税込¥52,778~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR40-6シリーズ
コノエ¥35,980~税込¥39,578~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR40-5シリーズ
コノエ¥35,980~税込¥39,578~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR40-4シリーズ
コノエ¥23,980~税込¥26,378~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR40-3シリーズ
コノエ¥19,980~税込¥21,978~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR40-19シリーズ
コノエ¥119,800~税込¥131,780~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR40-18シリーズ
コノエ¥109,800~税込¥120,780~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR40-17シリーズ
コノエ¥99,980~税込¥109,978~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR40-16シリーズ
コノエ¥96,980~税込¥106,678~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR40-15シリーズ
コノエ¥92,980~税込¥102,278~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR40-14シリーズ
コノエ¥82,980~税込¥91,278~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR40-13シリーズ
コノエ¥79,980~税込¥87,978~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR40-12シリーズ
コノエ¥69,980~税込¥76,978~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR40-11シリーズ
コノエ¥69,980~税込¥76,978~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR40-10シリーズ
コノエ¥61,980~税込¥68,178~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR36-9シリーズ
コノエ¥44,980~税込¥49,478~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR36-8シリーズ
コノエ¥79,980税込¥87,9781本10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR36×6●全長(mm):890●ねじ山角度30度●SUS304●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:5696gアズワン品番65-6128-10
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR36-7シリーズ
コノエ¥34,980~税込¥38,478~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR36-6シリーズ
コノエ¥29,980~税込¥32,978~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR36-5シリーズ
コノエ¥23,980~税込¥26,378~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR36-4シリーズ
コノエ¥43,980税込¥48,3781本10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR36×6●全長(mm):480●ねじ山角度30度●SUS304●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:3072gアズワン品番65-6127-27
...