絞り込み
ねじの呼び
エコロジープロダクト
軽・中量棚は耐荷重量120~150kg程度の軽量タイプ、200~300kg程度の中量タイプのラックのことをさします。組み立てや分解がしやすく、棚板で仕切られた軽・中量棚は省スペースでパーツや工具などを収納できる便利なアイテム。収納物に合わせて棚板の場所を変えたり、カスタマイズするのもおすすめです。床を傷つけにくいようベースがついたタイプや棚落下防止のためのゴムバンドなどもあります。バラエティー豊かな商品が豊富なので、収納物やスペースにあったタイプを選ぶと良いでしょう。
「ねじの呼び」から絞り込む

スタンダードステンレス30度台形ねじ軸(転造品)
東洋シャフト¥6,198~税込¥6,818~1本6日以内出荷材質SUS303/オーステナイト系ステンレス鋼タイプ右ねじピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
リードねじシャフト RS PRO
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷シャフト径 = 12mm。シャフト長さ = 1000mm。リードサイズ = 3mm。。RS PROリードねじ - スチール. RS PROリードスクリューシリーズで、高い精度と再現性を備えた精密なリニアモーションが実現できます。ねじとも呼ばれ、モータ又はその他の電源によって駆動されると回転するねじ付きシャフトで構成されています。ネジ山の形状は台形で、高い効率と精度を実現するように設計されています。全体的に、メーカーのリードねじは、幅広い機械システムで使用される汎用性と信頼性の高いコンポーネントです。特長. スチール製楕円リードねじ 精密なリニアモーション 高精度と再現性 シャフト長: 1000 mm . RS PROリードスクリュー シャフト径可変タイプ - 別売品. 12mm, RS ストック番号: ; 862-5281 862-5281 14mm, RS ストック番号: ; 862-5284 862-5284 18mm, RS ストック番号: ; 862-5297 862-5297 22mm, RS ストック番号: ; 862-5294 862-5294 . 必要な場合もあります。RS PROでは、南京錠リードねじと互換性のある丸型ナット製品を取り揃えています。お客様の用途に合った丸ナットをお探しでしたら、メーカーの製品ラインナップをご覧ください。用途. ラテ フライス機器 電気リニア及び測定システム
スタンダード左右同軸30度台形ねじ軸(転造品)
東洋シャフト¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から7日以内出荷材質S20C(機械構造用炭素鋼)ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
リードねじシャフト RS PRO
RS PRO¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷シャフト径 = 20mm。シャフト長さ = 1000mm。リードサイズ = 4mm。。RS Pro リードねじ、 20 mm シャフト径、 1000 mm シャフト長リードねじは、旋盤やフライス盤から測定システムまで、さまざまな装置でよく使用されるコンポーネントです。 これらのねじは通常、ナット(ねじ穴のある留め具の一種)とともに使用されます。このナットは、親ねじにはめ込みます。親ねじが回転すると、ナットがねじに沿って直線的に移動します。これは、旋回動作又は回転動作を変換する必要があるモーション制御用途で役立ちます。リードサイズは 4 mm で、リード精度は 300 mm 当たり 0.1 mm 、真直度は 300 mm 当たり 0.5 mm です。 このねじは硬度と表面仕上げに優れているため、摩擦が少なく、他のねじよりも摩耗しにくくなっています。これにより、機械加工されたねじ山ほど頻繁に交換する必要がなくなるため、接続が強化され、寿命が長くなります。特長と利点.リードねじ .リードサイズ: 4 mm .リード精度は 0.1mm/300mm です .真直度は 300 mm あたり 0.5 mm です .シャフト径: 20 mm .シャフト長: 1000 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
スタンダード左右同軸30度台形ねじ軸(切削品)
東洋シャフト¥19,980~税込¥21,978~1本18日以内出荷材質S45C(機械構造用炭素鋼)ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
スタンダードステンレス30度台形ねじ軸(切削品)
東洋シャフト¥34,980~税込¥38,478~1本18日以内出荷材質SUS304/オーステナイト系ステンレス鋼ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300