絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • フリーベアコーポレーション(2)
  • メイキコウ(2)
  • 井口機工製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチールボールコンベヤ TRUSCO

    スチールボールコンベヤ

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    許容荷重(kg)30
  • フリーテーブル脚付900×900P75玉数144ヶ TRUSCO

    フリーテーブル脚付900×900P75玉数144ヶ

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
    仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付トラスコ品番466-8600材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)900幅(mm)900質量(kg)43高さ(mm)740ピッチ(mm)75均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×144
  • フリーテーブル脚付900×900P100玉数81ヶ TRUSCO

    フリーテーブル脚付900×900P100玉数81ヶ

    TRUSCO
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
    仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付トラスコ品番466-8588材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)900幅(mm)900質量(kg)41高さ(mm)740ピッチ(mm)100均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×81
  • フリーテーブル脚付600×600P100玉数36ヶ TRUSCO

    フリーテーブル脚付600×600P100玉数36ヶ

    TRUSCO
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
    仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付トラスコ品番466-8545材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)600幅(mm)600質量(kg)25高さ(mm)740ピッチ(mm)100均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×36
  • フリーテーブル脚付450×450P75玉数36ヶ TRUSCO

    フリーテーブル脚付450×450P75玉数36ヶ

    TRUSCO
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
    仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付トラスコ品番466-8529材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)450幅(mm)450質量(kg)19高さ(mm)740ピッチ(mm)75均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×36
  • フリーテーブル脚付450×450P100玉数16ヶ TRUSCO

    フリーテーブル脚付450×450P100玉数16ヶ

    TRUSCO
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
    仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付トラスコ品番466-8502材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)450幅(mm)450質量(kg)18高さ(mm)740ピッチ(mm)100均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×16
  • フリーテーブル900×900P75玉数144ヶ TRUSCO

    フリーテーブル900×900P75玉数144ヶ

    TRUSCO
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    方向転換台や荷造台および作業台などに最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
    仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgトラスコ品番466-8596材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)900幅(mm)900質量(kg)24高さ(mm)75ピッチ(mm)75均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×144
フリーテーブル