49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「集塵量(L)」から絞り込む
  • ブローバッククリーナー ブローバック(BLOVAC)

    ブローバッククリーナー

    ブローバック(BLOVAC)(3件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷
    ブローバッククリーナーは、ペール缶に乗せるだけで掃除機に早変わりします。 コンパクトな設計で持ち運びが便利、メンテナンスフリーです。 オイルミストが発生せず、オイルやヘドロや砂でも吸い込むことができます。 BV25は吸引・吐出兼用のエアーガンです。 ブローバックドラムQ型は、ドラム缶に取り付け使用する、液体吸入専用ポンプです。
    付属品ノズル(丸)、(角)×各1本種別-材質本体/アルミ鋳物、吸い込みホース/塩化ビニル樹脂(耐油性)ホース長さ(m)2真空度(mmH2O)2600
  • バキュームクリーナー PlusV 深瀬

    バキュームクリーナー PlusV

    深瀬(10件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    お手持ちのペール缶に載せるだけでOK。簡単設計なのでメンテナンスフリーでローコスト。切削屑、油性切削油、水溶性切削油、その他色々なものが吸引可能です。エア圧を利用した吸引機構なので感電、漏電の心配がありません。
    用途切削加工周辺における広い範囲での吸引清掃にご使用頂けます。工作機械の切削油タンクの清掃にも最適です。質量(kg)3.5ホース内径(Φmm)32ホース長さ(m)2吸込量(L/min)72
  • エア式バキュームクリーナー用オープンペール缶 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー用オープンペール缶

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(4件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。 灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。
    付属品天板(フタ)外径300mmとバンド付トラスコ品番474-7399適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO厚さ(mm)板厚0.4質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×276×360
  • エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(7件のレビュー)
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    当日出荷
    シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。大量の液体を吸わない場合にはストッパーは必要ありません。1mm以上の粒子であれば、フィルター不要です。
    用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃トラスコ品番776-0396ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型騒音値(dB)90エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000吸入量(L/min)80
  • ペール缶用エアバキュームクリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペール缶用エアバキュームクリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    当日出荷
    天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
    用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収仕様ペール缶の上に乗せて使用種別粉塵・切粉対応材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)4.9タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)60真空度(mmH2O)2600使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
  • エアーペールバキュームクリーナー 東浜商事

    エアーペールバキュームクリーナー

    東浜商事
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    翌々日出荷
    コンプレッサーエアーを使用する防爆仕様バキュームクリーナー。 粉塵から水・各種溶剤・灯油などを直接ペール缶に強力吸引。 頑丈なスチール製です。 手持ちのペール缶を回収タンクに利用できます。
    仕様乾湿両用トラスコ品番303-0539種別粉塵対応質量(kg)6空気使用量(L/min)570以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×500(ペール缶含む)集塵容量(L)8騒音値(dB)75最大風量(m3/min)1.8運転音(dB)75吸水量(L)13最大真空圧(kPa)18.0空気圧5kg/cm2以上(使用空気圧)
  • ペール缶用電動式バキュームクリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペール缶用電動式バキュームクリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台ほか
    当日出荷
    電源100Vで使用でき、どこでも活躍します。電動でも水に強く、耐久性バツグン!掃除機としてはもちろん、工場での切削液の回収、切粉混じりの廃液の回収にも威力を発揮します。シンプル構造なので、お手入れも容易です。ペール缶をカートリッジとして使用可能
    用途自動車整備工場で機材周辺や車両清掃。 パルプ工場・製紙工場・印刷工場、粉塵回収・清掃。 樹脂加工工場の粉塵回収。 ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉塵・切断片の回収。 金属加工工場の切削・切削油の回収。 造船所での清掃、船底ビルジの清掃。 倉庫・通路の清掃。 浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収。 溶接スパッタの回収。材質本体・ノズル:SUS、SPHC、AL パッキン:CRゴム、NBRタイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)11電源(V)AC100揚程(m)2(吸込)電力(W)1100ホース内径(Φmm)32電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)使用可能粘度(cP)3000駆動方式電動式吸入量(L/min)80使用場所工場、企業
  • バキュームクリーナー 一般油用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    バキュームクリーナー 一般油用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    翌々日出荷
    クリーナータイプです。 エア式なので、防爆地域でも安心してご使用いただけます。 5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 高粘度液体3000cPまで対応可能です。 オイルストッパー・フィルター標準装備 。
    付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット仕様ペール缶の上に乗せて使用トラスコ品番356-0317材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)6.5タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口Rc3/8(バルブ付)最大風量(m3/min)1.7運転音(dB)90使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
  • エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。防爆対応型、自動停止機能付です。
    用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃に。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。仕様ペール缶の上に乗せて使用材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBRタイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)475ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)85使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)90使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
  • エア式サイクロンクリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式サイクロンクリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    当日出荷
    専用天板を使えばドラム缶でも使用が可能です。安心なアース線付です。小麦粉回収率99%のサイクロン式粉じん専用クリーナーです。
    用途防爆地域でのふん体回収に。故障が少ない設計。仕様ペール缶の上に乗せて使用材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:CRゴム、NBR質量(kg)8タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)580対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体粉塵(5.5μm~100μm)駆動方式エア式吸入量(L/min)粉体により異なります使用場所防爆地域、電源のない場所、粉が舞う工場コンプレッサー5馬力2018年トラスコ掲載ページ9 0050
  • エア式掃除機 APPQO-HP2(オープンドラム缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 APPQO-HP2(オープンドラム缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    当日出荷
    市販の20Lオープンペール缶(板厚0.4mm以上)でご使用可能な乾湿両用の掃除機です。 コンプレッサー10馬力以上、エアホースカプラ3/8以上を推奨致します。 200Lオープンドラム缶でご使用されたい場合は、別途ドラム缶用専用天板(DTB)が必要です。
    用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃、ドラム缶へ液体を大量回収付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ38×2m)、フィルタセットトラスコ品番787-8940材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:NBR、CRゴム質量(kg)6タイプJIS規格20Lオープンペール(ドラム)缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)1050ホース内径(Φmm)38対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)100使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口Rc3/8(20PM)バルブ付最大風量(m3/min)3使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)150使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー10馬力
  • エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷
    シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。
    用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃付属品主ノズル、PVCホース(Φ25×2m)仕様ペール缶の上に乗せて使用トラスコ品番787-8931種別粉塵・切粉対応材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)4.5タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)最大風量(m3/min)1.9使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機セット サイレンサー付(手元スイッチ) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機セット サイレンサー付(手元スイッチ)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    9日以内出荷
    静音機能のサイレンサー、ホースの取り回しが良いスイベル、ノズル収納ポケット、全方向排気構造でスムーズな排気が可能な新型。シンプル構造で故障知らず。連続運転可能。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能。電動掃除機に比べ壊れにくい。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし。回収専用。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は手元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ32)幅(mm)422高さ(mm)694タイプ手元スイッチ付奥行(mm)422ホース径(Φmm)32×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)90最大真空圧(kPa)30集じん量(L)18
  • ペール缶(20L・ホワイト) スイデン

    ペール缶(20L・ホワイト)

    スイデン
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番422-7500適合機種SAC-101、SGV-110A-PC、SGV-110DP-PC
  • エア式掃除機 乾湿両用クリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 乾湿両用クリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    エア式の掃除機です。切屑や泥などの異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
    用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収。付属品T型ノズルセット、角型ノズル、フィルター2枚(バンド付)、ペール缶・キャリー付仕様エア供給圧力:2~6kg/(cm2)以下トラスコ品番256-5275材質本体:アルミ鋳物、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m・Φ32)幅(mm)368高さ(mm)549奥行(mm)368集塵容量(L)18騒音値(dB)85最大風量(m3/min)2吸水量(L)90吸入量(L/min)(粘度1cp時)90最大真空圧(kPa)30コンプレッサー3馬力(2.25kw)以上必要
  • ペール缶用キャリー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペール缶用キャリー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    ペール缶(容量18L~20L)の底部に取り付け、ペール缶の移動もスムーズです。 20Lペール缶用のキャリーです。
    用途ペール缶(容量18L~20L)の移送にトラスコ品番474-7429適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO、APPQ材質鋼板質量(kg)3.5
  • エアバキュームポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアバキュームポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    5日以内出荷
    最大吸入揚程5m ビルの2階からでの吸い 込み可能! 高粘度液体にも対応可能(5,000cP以下)
    質量(kg)4.9タイプJIS規格20L SUSペール缶用、湿式使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(吸込)空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用可能粘度(cP)5000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
  • 強力ペールバキューム 乾湿両用 東浜商事

    強力ペールバキューム 乾湿両用

    東浜商事(1件のレビュー)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    欠品中
    手持ちのペール缶を回収タンクに利用可能です。 頑丈なスチール製です。 粉塵から水・油・ヘドロまで直接ペール缶に強力吸引。 小型でありながら、高真空バキュームブロワー。 ペール缶がそのままゴミ処理容器に使えますので、予備のペール缶をご用意になれば能率的に大量の廃棄物処理が行えます。
    仕様乾湿両用質量(kg)8消費電力(W)1.2電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×520集塵容量(L)7騒音値(dB)75最大風量(m3/min)3.0運転音(dB)75吸水量(L)9最大真空圧(kPa)30.0
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機セット ステンレス製(足元スイッチ) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機セット ステンレス製(足元スイッチ)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    9日以内出荷
    シンプル構造で故障知らず。連続運転可能。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能。電動掃除機に比べ壊れにくい。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし。回収専用。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は足元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。オールステンレス製の為、水や水溶性液体などを回収すること可能です。食品工場内の中性洗剤、残飯なども回収可能材質本体・ノズル:SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ32)幅(mm)422高さ(mm)573タイプ足元スイッチ付奥行(mm)422ホース径(Φmm)32×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)80最大真空圧(kPa)22集じん量(L)18
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機セット ステンレス製(手元スイッチ) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機セット ステンレス製(手元スイッチ)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    9日以内出荷
    シンプル構造で故障知らず。連続運転可能。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能。電動掃除機に比べ壊れにくい。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし。回収専用。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は手元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。オールステンレス製の為、水や水溶性液体などを回収すること可能です。食品工場内の中性洗剤、残飯なども回収可能材質本体・ノズル:SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ32)幅(mm)422高さ(mm)573タイプ手元スイッチ付奥行(mm)422ホース径(Φmm)32×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)80最大真空圧(kPa)22集じん量(L)18
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機セット サイレンサー付(足元スイッチ) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機セット サイレンサー付(足元スイッチ)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    9日以内出荷
    静音機能のサイレンサー、ホースの取り回しが良いスイベル、ノズル収納ポケット、全方向排気構造でスムーズな排気が可能な新型。シンプル構造で故障知らず。連続運転可能。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能。電動掃除機に比べ壊れにくい。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし。回収専用。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は足元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ32)幅(mm)422高さ(mm)694タイプ足元スイッチ付奥行(mm)422ホース径(Φmm)32×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)90最大真空圧(kPa)30集じん量(L)18
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機 ステンレス製(足元スイッチ) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機 ステンレス製(足元スイッチ)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    9日以内出荷
    シンプル構造で故障知らず。連続運転可能。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能。電動掃除機に比べ壊れにくい。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし。回収専用。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は足元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。オールステンレス製の為、水や水溶性液体などを回収すること可能です。食品工場内の中性洗剤、残飯なども回収可能材質本体・ノズル:SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ32)幅(mm)307高さ(mm)361タイプ足元スイッチ付奥行(mm)307ホース径(Φmm)32×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)80最大真空圧(kPa)22集じん量(L)18
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機 ステンレス製(手元スイッチ) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機 ステンレス製(手元スイッチ)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    9日以内出荷
    シンプル構造で故障知らず。連続運転可能。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能。電動掃除機に比べ壊れにくい。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし。回収専用。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は手元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。オールステンレス製の為、水や水溶性液体などを回収すること可能です。食品工場内の中性洗剤、残飯なども回収可能材質本体・ノズル:SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ32)幅(mm)307高さ(mm)361タイプ手元スイッチ付奥行(mm)307ホース径(Φmm)32×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)80最大真空圧(kPa)22集じん量(L)18
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機 サイレンサー付 足元スイッチ仕様 APPQO600S-AF AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機 サイレンサー付 足元スイッチ仕様 APPQO600S-AF

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    9日以内出荷
    静音機能のサイレンサー、ホースの取り回しが良いスイベル、ノズル収納ポケット、全方向排気構造でスムーズな排気が可能な新型です。シンプル構造で故障知らずです。連続運転可能です。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能です。電動掃除機に比べ壊れにくいです。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なしです。回収専用です。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)です。本製品は足元でオンオフスイッチが付属するモデルです。ペール缶に乗せるだけで使用可能です。様々な工場で幅広くお使い頂けます。工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能です。
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機に。材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ32)幅(mm)309高さ(mm)275タイプ足元スイッチ付奥行(mm)309ホース径(Φmm)32×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)90最大真空圧(kPa)30集じん量(L)18
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機 サイレンサー付 手元スイッチ仕様 APPQO600S-AH AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機 サイレンサー付 手元スイッチ仕様 APPQO600S-AH

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    9日以内出荷
    静音機能のサイレンサー、ホースの取り回しが良いスイベル、ノズル収納ポケット、全方向排気構造でスムーズな排気が可能な新型です。シンプル構造で故障知らずです。連続運転可能です。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能です。電動掃除機に比べ壊れにくいです。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なしです。回収専用です。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)です。本製品は手元でオンオフスイッチが付属するモデルです。ペール缶に乗せるだけで使用可能です。様々な工場で幅広くお使い頂けます。工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能です。
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機に。材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ32)幅(mm)309高さ(mm)275タイプ手元スイッチ付奥行(mm)309ホース径(Φmm)32×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)90最大真空圧(kPa)30集じん量(L)18
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機 サイレンサー付 APPQO600(足元スイッチ) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機 サイレンサー付 APPQO600(足元スイッチ)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    9日以内出荷
    静音機能のサイレンサー、ホースの取り回しが良いスイベル、ノズル収納ポケット、全方向排気構造でスムーズな排気が可能な新型。シンプル構造で故障知らず。連続運転可能。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能。電動掃除機に比べ壊れにくい。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし。回収専用。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は足元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ32)幅(mm)309高さ(mm)443タイプ足元スイッチ付奥行(mm)309ホース径(Φmm)32×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)90最大真空圧(kPa)30集じん量(L)18
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機 サイレンサー付 APPQO600(手元スイッチ) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機 サイレンサー付 APPQO600(手元スイッチ)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    9日以内出荷
    静音機能のサイレンサー、ホースの取り回しが良いスイベル、ノズル収納ポケット、全方向排気構造でスムーズな排気が可能な新型。シンプル構造で故障知らず。連続運転可能。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能。電動掃除機に比べ壊れにくい。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし。回収専用。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は手元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ32)幅(mm)309高さ(mm)443タイプ手元スイッチ付奥行(mm)309ホース径(Φmm)32×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)90最大真空圧(kPa)30集じん量(L)18
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機 オイルストッパー付 足元スイッチ仕様 APPQO400-AF AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機 オイルストッパー付 足元スイッチ仕様 APPQO400-AF

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    9日以内出荷
    シンプル構造で故障知らずです。連続運転可能です。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能です。電動掃除機に比べ壊れにくいです。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なしです。回収専用です。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)。本製品は足元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能です。
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機として。材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ25)幅(mm)311高さ(mm)418タイプ足元スイッチ付奥行(mm)311ホース径(Φmm)25×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)60最大真空圧(kPa)20集じん量(L)18
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機 オイルストッパー付 手元スイッチ仕様 APPQO400-AH AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機 オイルストッパー付 手元スイッチ仕様 APPQO400-AH

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    9日以内出荷
    シンプル構造で故障知らずです。連続運転可能です。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能です。電動掃除機に比べ壊れにくいです。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なしです。回収専用です。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)。本製品は手元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能です。
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機として。材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ25)幅(mm)311高さ(mm)418タイプ手元スイッチ付奥行(mm)311ホース径(Φmm)25×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)60最大真空圧(kPa)20集じん量(L)18
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    9日以内出荷
    シンプル構造で故障知らずです。連続運転可能です。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能です。電動掃除機に比べ壊れにくいです。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なしです。回収専用です。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)です。
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は足元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ25)幅(mm)311高さ(mm)249タイプ足元スイッチ付奥行(mm)311ホース径(Φmm)25×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)60最大真空圧(kPa)20集じん量(L)18
  • エア式サイクロンクリーナー APPQO-CY25SET AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式サイクロンクリーナー APPQO-CY25SET

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    9日以内出荷
    粉体専用クリーナーのペール缶・キャリーセットです。
    用途粉体専用掃除機に。トラスコ品番707-3182材質本体:AL/SUS/SPHC、パッキン:CRゴム/NBR高さ(mm)775ホース径(Φmm)25供給空気圧力(MPa)0.4~0.6集じん量(L)18
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機 手元スイッチ仕様 APPQO400S-AH AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機 手元スイッチ仕様 APPQO400S-AH

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    8日以内出荷
    シンプル構造で故障知らず。連続運転可能。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能。電動掃除機に比べ壊れにくい。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし。回収専用。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は手元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能トラスコ品番535-7895セット内容ノズル:主ノズル(ストレート)、手元スイッチ材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ25)幅(mm)311高さ(mm)249タイプ手元スイッチ付奥行(mm)311空気消費量(L/min)315集塵容量(L)18騒音値(dB)90ホース径(Φmm)25吸入揚程(m)2供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)60ホース長さ(mm)2000最大真空圧(kPa)20
  • ”スラッジキャッチャー” Winwell

    ”スラッジキャッチャー”

    Winwell
    ¥729,800税込¥802,780
    1台
    4日以内出荷
    大容量ポンプでパワフル吸引 業界最大180L/minです。ステンレスストレーナーとナイロンバッグフィルターの組み合わせで様々な沈殿スラッジを回収します。
    用途工作機械加工などに付属品ステンレスストレーナー1個(3号または5号選択)・、ナイロンバッグフィルター4個(0.05mm 0.1mm 0.2mm 0.4mm 各1個)・吸引ホース3m 1個・排出ホース3m 1個・吸引ノズル300mm 1個、1000mm 1個・ホース固定クランプ・排油ホース用おもりトラスコ品番257-8165幅(mm)395高さ(mm)1000奥行(mm)740揚程(m)6.0 (0.45MPa時)空気消費量(L/min)最大:650吸水量(L/min)180駆動源エアー(供給圧力0.2~0.8MPa)集じん量(L)8
  • エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(不織布フィルタータイプ) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(不織布フィルタータイプ)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥539,800税込¥593,780
    1台
    9日以内出荷
    200Lタンクの清掃が最短5分で完了します。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。200Lと100Lのオープンドラム缶用になります。研磨の回収も可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
    用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃にトラスコ品番787-8915材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)幅(mm)622高さ(mm)850タイプ吐出・吸入兼用奥行(mm)622揚程(m)2.5材質(ホース)塩化ビニールホース長さ(m)2騒音値(dB)90ホース径(Φmm)38吐出量(L/min)140エアー接続口’1/4動力エア式吸水量(L)160(供給エアホースΦ12)最大真空圧(kPa)21パイプ内径(Φmm)38集じん量(L)180
  • エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(ステンレスフィルタータイプ) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(ステンレスフィルタータイプ)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥579,800税込¥637,780
    1台
    9日以内出荷
    清掃が最短5分のタンク清掃クリーナーです。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
    用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃にトラスコ品番787-8923材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)幅(mm)622高さ(mm)850タイプ吐出・吸入兼用奥行(mm)622揚程(m)2.5材質(ホース)塩化ビニールホース長さ(m)2騒音値(dB)90ホース径(Φmm)38吐出量(L/min)140エアー接続口’1/4動力エア式吸水量(L)160(供給エアホースΦ12)最大真空圧(kPa)21パイプ内径(Φmm)38集じん量(L)180
  • エア式掃除機 乾湿両用クリーナー足元スイッチ付(オープンペール缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 乾湿両用クリーナー足元スイッチ付(オープンペール缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    6日以内出荷
    5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
    用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に、パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収・清掃に、樹脂加工工場の粉じん回収に、ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に、工作機械の切削油タンクの入替および清掃に付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット、手元スイッチ仕様ペール缶の上に乗せて使用トラスコ品番250-0465材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)5.2タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
  • エア式掃除機セット 乾湿両用クリーナー手元スイッチ付(オプション付) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機セット 乾湿両用クリーナー手元スイッチ付(オプション付)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    6日以内出荷
    エア式の掃除機です。 切屑や泥など異物が混入した液でも吸入可能です。 乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
    用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に、パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収・清掃に、樹脂加工工場の粉じん回収に、ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に、工作機械の切削油タンクの入替および清掃に、床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収に付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、オープンペール缶、ペール缶バンド、キャリー、手元スイッチ仕様ペール缶の上に乗せて使用トラスコ品番249-8983材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)13タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
  • エア式掃除機 乾湿両用クリーナー手元スイッチ付(オープンペール缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 乾湿両用クリーナー手元スイッチ付(オープンペール缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    6日以内出荷
    5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
    用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に、パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収・清掃に、樹脂加工工場の粉じん回収に、ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に、工作機械の切削油タンクの入替および清掃に付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット、手元スイッチ仕様ペール缶の上に乗せて使用トラスコ品番250-0483材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)7タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
  • ポンプ・クリーナー用クローズペール缶 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ポンプ・クリーナー用クローズペール缶

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    3日以内出荷
    スチール製(内面金ニス加工)で、吐出口外径寸法がΦ41です。油用ペール缶ポンプ(エアバキューム・ペールコックなど)と組み合わせて使用可能です。
    用途灯油・軽油・オイルなどの保管。各種ペール缶用ポンプとセットで使用。トラスコ品番202-4567適合機種APPQ材質スチール質量(kg)2
  • 循環式ろ過クリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    循環式ろ過クリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥569,800税込¥626,780
    1個
    9日以内出荷
    エア駆動で安心・安全です。回収した切粉も簡単に廃棄できます。タンクの横に便利な小物入れを装備しています。タンクが透明になっているため、回収した切粉が確認できます。4つのキャスター付きにより移動が楽です。
    用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。付属品フィルタ(SUS40メッシュ)、ストレートパイプ、吐出ホース(強化PVCΦ25×3m)、吸入ホース(PVCΦ32×1.5m)トラスコ品番102-6610材質本体・ノズル:AL、アクリル パッキン:ABS樹脂、NBR質量(kg)36.3タイプ吐出・吸入兼用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)4(吸込)最大吐出量(L/min)60(1cP時)空気消費量(L/min)230ホース内径(Φmm)32(吸入)25(吐出)対応防爆対応型ホース長さ(m)1.5(吸入)3(吐出)使用流体水溶性切削液使用可能粘度(cP)500駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所、工作機械のタンク清掃(切粉・スラッジの除去と切削液の再利用)コンプレッサー5馬力

『業務用掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

ペール缶用エアバキュームポンプ