絞り込み
集塵量(L)
  • 15~20未満(2)
  • 60~70未満(1)
  • 90~100未満(1)
ブランド
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)
  • ギガ・セレクション(2)
  • スイデン(1)
  • 東浜商事(1)
  • 深瀬(1)
  • ブローバック(BLOVAC)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵量(L)から絞り込む
15~20未満(2)
60~70未満(1)
90~100未満(1)
  • エア式バキュームクリーナー用オープンペール缶 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー用オープンペール缶

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。 灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。
    付属品天板(フタ)外径300mmとバンド付トラスコ品番474-7399適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO厚さ(mm)板厚0.4質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×276×360
  • エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(7件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。大量の液体を吸わない場合にはストッパーは必要ありません。1mm以上の粒子であれば、フィルター不要です。
    用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃トラスコ品番776-0396ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型騒音値(dB)90エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000吸入量(L/min)80
  • ペール缶用エアバキュームクリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペール缶用エアバキュームクリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
    用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収仕様ペール缶の上に乗せて使用種別粉塵・切粉対応材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)4.9タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)60真空度(mmH2O)2600使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
  • バキュームクリーナー 一般油用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    バキュームクリーナー 一般油用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    クリーナータイプです。 エア式なので、防爆地域でも安心してご使用いただけます。 5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 高粘度液体3000cPまで対応可能です。 オイルストッパー・フィルター標準装備 。
    付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット仕様ペール缶の上に乗せて使用トラスコ品番356-0317材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)6.5タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口Rc3/8(バルブ付)最大風量(m3/min)1.7運転音(dB)90使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
  • エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。防爆対応型、自動停止機能付です。
    用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃に。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。仕様ペール缶の上に乗せて使用材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBRタイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)475ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)85使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)90使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
  • エア式サイクロンクリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式サイクロンクリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    専用天板を使えばドラム缶でも使用が可能です。安心なアース線付です。小麦粉回収率99%のサイクロン式粉じん専用クリーナーです。
    用途防爆地域でのふん体回収に。故障が少ない設計。仕様ペール缶の上に乗せて使用材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:CRゴム、NBR質量(kg)8タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)580対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体粉塵(5.5μm~100μm)駆動方式エア式吸入量(L/min)粉体により異なります使用場所防爆地域、電源のない場所、粉が舞う工場コンプレッサー5馬力2018年トラスコ掲載ページ9 0050
  • エア式掃除機 APPQO-HP2(オープンドラム缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 APPQO-HP2(オープンドラム缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    市販の20Lオープンペール缶(板厚0.4mm以上)でご使用可能な乾湿両用の掃除機です。 コンプレッサー10馬力以上、エアホースカプラ3/8以上を推奨致します。 200Lオープンドラム缶でご使用されたい場合は、別途ドラム缶用専用天板(DTB)が必要です。
    用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃、ドラム缶へ液体を大量回収付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ38×2m)、フィルタセットトラスコ品番787-8940材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:NBR、CRゴム質量(kg)6タイプJIS規格20Lオープンペール(ドラム)缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)1050ホース内径(Φmm)38対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)100使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口Rc3/8(20PM)バルブ付最大風量(m3/min)3使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)150使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー10馬力
  • ペール缶用電動式バキュームクリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペール缶用電動式バキュームクリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    99,980税込109,978
    1台ほか
    当日出荷
    電源100Vで使用でき、どこでも活躍します。電動でも水に強く、耐久性バツグン!掃除機としてはもちろん、工場での切削液の回収、切粉混じりの廃液の回収にも威力を発揮します。シンプル構造なので、お手入れも容易です。ペール缶をカートリッジとして使用可能
    用途自動車整備工場で機材周辺や車両清掃。 パルプ工場・製紙工場・印刷工場、粉塵回収・清掃。 樹脂加工工場の粉塵回収。 ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉塵・切断片の回収。 金属加工工場の切削・切削油の回収。 造船所での清掃、船底ビルジの清掃。 倉庫・通路の清掃。 浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収。 溶接スパッタの回収。材質本体・ノズル:SUS、SPHC、AL パッキン:CRゴム、NBRタイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)11電源(V)AC100揚程(m)2(吸込)電力(W)1100ホース内径(Φmm)32電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)使用可能粘度(cP)3000駆動方式電動式吸入量(L/min)80使用場所工場、企業
  • ペール缶用キャリー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペール缶用キャリー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    ペール缶(容量18L~20L)の底部に取り付け、ペール缶の移動もスムーズです。 20Lペール缶用のキャリーです。
    用途ペール缶(容量18L~20L)の移送にトラスコ品番474-7429適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO、APPQ材質鋼板質量(kg)3.5
  • エア式掃除機 乾湿両用クリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 乾湿両用クリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    エア式の掃除機です。切屑や泥などの異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
    用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収。付属品T型ノズルセット、角型ノズル、フィルター2枚(バンド付)、ペール缶・キャリー付仕様エア供給圧力:2~6kg/(cm2)以下トラスコ品番256-5275材質本体:アルミ鋳物、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m・Φ32)幅(mm)368高さ(mm)549奥行(mm)368集塵容量(L)18騒音値(dB)85最大風量(m3/min)2吸水量(L)90吸入量(L/min)(粘度1cp時)90最大真空圧(kPa)30コンプレッサー3馬力(2.25kw)以上必要
  • エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。
    用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃付属品主ノズル、PVCホース(Φ25×2m)仕様ペール缶の上に乗せて使用トラスコ品番787-8931種別粉塵・切粉対応材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)4.5タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)最大風量(m3/min)1.9使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
  • エアバキュームポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアバキュームポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    最大吸入揚程5m ビルの2階からでの吸い 込み可能! 高粘度液体にも対応可能(5,000cP以下)
    質量(kg)4.9タイプJIS規格20L SUSペール缶用、湿式使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(吸込)空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用可能粘度(cP)5000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機 手元スイッチ仕様 APPQO400S-AH AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機 手元スイッチ仕様 APPQO400S-AH

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    79,980税込87,978
    1台
    8日以内出荷
    シンプル構造で故障知らず。連続運転可能。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能。電動掃除機に比べ壊れにくい。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし。回収専用。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は手元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能トラスコ品番535-7895セット内容ノズル:主ノズル(ストレート)、手元スイッチ材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ25)幅(mm)311高さ(mm)249タイプ手元スイッチ付奥行(mm)311空気消費量(L/min)315集塵容量(L)18騒音値(dB)90ホース径(Φmm)25吸入揚程(m)2供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)60ホース長さ(mm)2000最大真空圧(kPa)20
  • ポンプ・クリーナー用クローズペール缶 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ポンプ・クリーナー用クローズペール缶

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    スチール製(内面金ニス加工)で、吐出口外径寸法がΦ41です。油用ペール缶ポンプ(エアバキューム・ペールコックなど)と組み合わせて使用可能です。
    用途灯油・軽油・オイルなどの保管。各種ペール缶用ポンプとセットで使用。トラスコ品番202-4567適合機種APPQ材質スチール質量(kg)2
  • 循環式ろ過クリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    循環式ろ過クリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    539,800税込593,780
    1個
    9日以内出荷
    エア駆動で安心・安全です。回収した切粉も簡単に廃棄できます。タンクの横に便利な小物入れを装備しています。タンクが透明になっているため、回収した切粉が確認できます。4つのキャスター付きにより移動が楽です。
    用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。付属品フィルタ(SUS40メッシュ)、ストレートパイプ、吐出ホース(強化PVCΦ25×3m)、吸入ホース(PVCΦ32×1.5m)トラスコ品番102-6610材質本体・ノズル:AL、アクリル パッキン:ABS樹脂、NBR質量(kg)36.3タイプ吐出・吸入兼用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)4(吸込)最大吐出量(L/min)60(1cP時)空気消費量(L/min)230ホース内径(Φmm)32(吸入)25(吐出)対応防爆対応型ホース長さ(m)1.5(吸入)3(吐出)使用流体水溶性切削液使用可能粘度(cP)500駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所、工作機械のタンク清掃(切粉・スラッジの除去と切削液の再利用)コンプレッサー5馬力
  • エア式乾湿両用ステンレス製掃除機セット(オープンペール缶専用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式乾湿両用ステンレス製掃除機セット(オープンペール缶専用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。連続運転が可能:エア駆動なので、連続運転が可能。長時間の作業にも最適です。漏電の心配無し:電動式より故障が少なく、エア式なので安心・安全。電気を使用しない為、漏電の心配がありません。抜群の使いやすさ:電源コードが無いため、取り回しが容易。誤って回収した物の取り出しも簡単です。オイルストッパー付で液体が溢れる事がありません。※液体を使用される際にはフィルターを外して下さい掃除機の丸洗いが可能:汚れれば丸洗いができ、清潔に保つことが可能です。また、市販のペール缶を容器として使うため、カートリッジ回収作業が可能です。
    用途自動車整備工場での機材や車両室内清掃金属加工工場の切削・切削油の回収造船所での清掃・船底ビルジの清掃溶接スパッタの回収食品加工工場での残飯や廃液等の回収樹脂加工工場の粉塵回収浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、SUSペール缶、キャリー仕様ペール缶の上に乗せて使用トラスコ品番829-1115材質本体・ノズル:SUS パッキン:NBR質量(kg)5タイプJIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)673ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体水、水溶性液体使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃コンプレッサー5馬力2018年トラスコ掲載ページ9 0050
  • エア式乾湿両用ステンレス製掃除機(オープンペール缶専用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式乾湿両用ステンレス製掃除機(オープンペール缶専用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。オールステンレス製です。
    付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセットトラスコ品番474-7411材質本体・ノズル:SUS パッキン:NBR質量(kg)5タイプJIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)673ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)85使用流体水、水溶性液体エアー接続口Rc3/8(バルブ付)最大風量(m3/min)3使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃コンプレッサー5馬力
  • エアバキュームポンプ(ペール缶吸入専用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアバキュームポンプ(ペール缶吸入専用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    94,980税込104,478
    1個
    5日以内出荷
    液体吸入専用タイプです。 ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。
    質量(kg)1.5タイプJIS規格20L クローズペール缶用、湿式使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)1.5(吸込)空気消費量(L/min)105ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)1000駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー1馬力
  • エアバキュームクリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアバキュームクリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    溶剤用のエア式クリーナーです。 床にこぼれたものや上澄みを吸い込みたい時など、空気も一緒にペール缶(天板の無いもの)に回収します。
    付属品オイルストッパー、主ノズル、PPホース(Φ25×2m)、フィルタセットトラスコ品番509-5417材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)4.9タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
  • エアバキュームポンプ(ペール缶吸入専用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアバキュームポンプ(ペール缶吸入専用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。 1馬力程度のコンプレッサーで使用できます。 エア式のため防爆地域での使用も可能です。
    付属品オイルストッパー、主ノズル、PPホース(Φ25×2m)トラスコ品番509-5425材質本体・ノズル:AL パッキン、フロート:FKM、SUS質量(kg)3.4タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、湿式使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)空気消費量(L/min)105ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)1000駆動方式エア式吸入量(L/min)75使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー1馬力
  • APPQOポンプ専用ステンレス缶 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    APPQOポンプ専用ステンレス缶

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製で強度があるため、真空圧の高いポンプと組み合わせても潰れることはありません。 20LオープンSUS缶です。
    用途溶剤・薬品などの回収、使用可能液体:エタノール・苛性ソーダ(濃度50%まで)・MEKなど仕様ステンレス製オープン缶(天板なし)トラスコ品番474-7402適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO-H、APPQO材質ステンレス質量(kg)1.9
  • ペール缶用エアバキュームポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペール缶用エアバキュームポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    お手持ちの空きペール缶に使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動タイプより洗浄が容易。自動停止機能(標準装備)。少々の異物(約5mm)混入液体にも使用可能。小型コンプレッサー(1馬力)から使用可能・省エネタイプ。粘度は1000CpまでOK!
    用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、廃水処理槽の廃液の回収、使用済み天ぷら油(60度以下)の回収ホース長さ(m)2

業務用掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

ペール缶用エアバキュームポンプ