LED 赤、黄 表面実装 SMD 1セット 2000個入KINGBRIGHT¥99,980税込¥109,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:赤、黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2●コード番号:236-4445アズワン品番65-7230-01
赤外線LED 5Φ 10個入KINGBRIGHT6日以内出荷
[砲弾型]赤外線LEDです。
仕様●入数:10個入●ピーク発光波長:940nm●光出力:30mW(Typ.)●最大指向角:±30°●順電圧:1.2V●順電流:20mA●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-68
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
部品住友電気工業(Optigate(R))税込¥27,478~¥24,980~