5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワータイプの赤外線LED。赤外線カメラなどを使う際の照明用途に使えます。ご使用の際はアルミ基板やヒートシンクを取りつけ、しっかり放熱対策をしてください。
用途IrDAや赤外線カメラ、投光機などに最適です。 ピーク波長(nm)850(typ) 光出力110mW(min) 入数10 順電圧(V)1.5(typ)~1.7(max) 順電流(mA)350
1袋(10個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

Φ3mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。
用途IrDAや赤外線カメラ、投光機などに最適です。 仕様半値角:30° ピーク波長(nm)850 入数20 順電圧(V)1.6(typ.) 順電流(mA)70(絶対最大定格) 放射強度(mW/sr)30
1袋(20個)
739 税込813
4日以内出荷

Φ5mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。
用途IrDAや赤外線カメラ、投光機などに最適です。 仕様半値角:15° ピーク波長(nm)850 入数20 順電圧(V)1.6(typ.) 順電流(mA)70(絶対最大定格) 放射強度(mW/sr)45
1袋(20個)
739 税込813
4日以内出荷

Φ5mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。IrDAや赤外線カメラ、投光機などに適しています。
仕様●入数:10個入●順電圧:1.6V(typ.)●順電流:70mA(絶対最大定格)●ピーク波長:850nm●放射強度:45mW/Sr●半値角:15°●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9620-62
1袋(10個)
359 税込395
8日以内出荷

Φ3mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。IrDAや赤外線カメラ、投光機などに適しています。
仕様●入数:10個入●順電圧:1.6V(typ.)●順電流:70mA(絶対最大定格)●ピーク波長:850nm●放射強度:30mW/Sr●半値角:30°●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9620-61
1袋(10個)
359 税込395
8日以内出荷

『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります