機構部品(電子部品)その他関連用品 :「小型 シンク」の検索結果
関連キーワード
出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 9 18 dc。定格電力 20W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 4A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ 1 1 in。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 9.9mm。シリーズ THN 20。ロードレギュレーション ±1%。効率 90%。適切なヒートシンクについては、品番745-1247を参照 適切なコモンモードチョークについては、品番 745-1187 745-1187 を参照. Traco 20 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THN 20シリーズ. 高電力密度、コンパクトなデザイン、ワイド入力電圧範囲の高性能な20 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、ヒートシンク使用時に最大75 ℃又は85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらの高性能DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 超小型: 1.0 1.0 0.4 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 2:1のワイド入力電圧範囲 最大90 %の超高効率 出力電圧調整可能 リモートオン オフ制御 動作温度範囲: 40 → 75 ℃、最高温度: 85 ℃(ヒートシンク付き) I/O絶縁耐圧: 1500 Vdc 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 20W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±667mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 1 x 1 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。長さ = 25.4mm。シリーズ = THN 20WI。ロードレギュレーション = ±1%。最低温度 = -40℃。適切なヒートシンクについては、品番 ; 745-1247 745-1247 を参照してください。適切なコモンモードチョークについては品番 ; 745-1187 745-1187 を参照してください。. Traco 20W シングル / デュアル出力 安定化絶縁型DC-DCコンバータ - THN 20WI シリーズ. 高電力密度、広い入力電圧範囲、最小負荷時の低入力電流特性を備えた20 W シングル / デュアル出力安定化絶縁型高性能なDC-DCコンバータモジュールです。これらの安定化絶縁型高性能なDC-DCコンバータモジュールは、高効率で、ヒートシンクを使用した場合、75 ℃ または85℃ までの温度範囲において動作できます。これらのDC-DCコンバータは、バッテリ駆動機器、計装機器、通信と産業電子機器の分散型電源システムなどによく使われています。. 超小型サイズ:1.0インチx1.0インチx0.4インチ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 4:1の広い入力電圧範囲 最大90%の超高効率 出力電圧を調整可能 リモートオン / オフ制御 動作温度範囲 -40℃ → +75℃ 、ヒートシンク使用時は最大85℃ I/O 絶縁電圧:1,500 Vdc 入力フィルタは外付け部品なしでEN55022クラスAに適合 最小負荷不要
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc。定格電力 = 20W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 4A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 1 x 1 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 9.9mm。シリーズ = THN 20WI。ロードレギュレーション = ±1%。最低温度 = -40℃。適切なヒートシンクについては、品番 ; 745-1247 745-1247 を参照してください。適切なコモンモードチョークについては品番 ; 745-1187 745-1187 を参照してください。. Traco 20W シングル / デュアル出力 安定化絶縁型DC-DCコンバータ - THN 20WI シリーズ. 高電力密度、広い入力電圧範囲、最小負荷時の低入力電流特性を備えた20 W シングル / デュアル出力安定化絶縁型高性能なDC-DCコンバータモジュールです。これらの安定化絶縁型高性能なDC-DCコンバータモジュールは、高効率で、ヒートシンクを使用した場合、75 ℃ または85℃ までの温度範囲において動作できます。これらのDC-DCコンバータは、バッテリ駆動機器、計装機器、通信と産業電子機器の分散型電源システムなどによく使われています。. 超小型サイズ:1.0インチx1.0インチx0.4インチ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 4:1の広い入力電圧範囲 最大90%の超高効率 出力電圧を調整可能 リモートオン / オフ制御 動作温度範囲 -40℃ → +75℃ 、ヒートシンク使用時は最大85℃ I/O 絶縁電圧:1,500 Vdc 入力フィルタは外付け部品なしでEN55022クラスAに適合 最小負荷不要
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
出力電圧 15V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 30W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 2A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。絶縁電圧 1.5kV dc。長さ 25.4mm。シリーズ THN 30WI。ロードレギュレーション 0.002。最低温度 -40℃。Traco TDR 3SWISMシリーズ3 SMD シングル デュアル出力絶縁調整型 DC-DC コンバータ. TRACOPOWER THN 30WI シリーズは、電力密度が最も高い最新世代の高性能 DC/DC コンバータです。出力電力は 30 、小型の金属ケースに入っています。 このDC/DCコンバータは、無負荷状態でも4:1の広い入力電圧範囲及び正確に調整された出力電圧を実現しています。THN30は、負荷範囲で最高の効率を発揮するため、信頼性が高く、85℃までの温度範囲に適用可能です。最小負荷時の入力電流が低く、リモートオン オフ制御が可能なこの DC/DC コンバータは、バッテリー駆動システムに最適なソリューションとなっています。モバイル機器、計装、通信と産業電子機器の分散型電源システムなど、基板上のスペースが重視されるあらゆる場所で使用されています。. 最高電力密度が30Wのコンバーター 超小型 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 4:1の広い入力電圧範囲 全負荷範囲で最大92%の超高効率を実現 過熱保護機能 動作温度範囲 -40℃+80℃、ヒートシンク使用時は85℃まで可能 最小負荷不要 リモートオン オフ制御 出力電圧を調整可能 I/O 絶縁電圧: 1500 dc 3年製品保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 30W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 6A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 9.9mm。シリーズ THN 30。ロードレギュレーション 0.002。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 30 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THN 30シリーズ. Tracopower THN 30シリーズは、非常に高い電力密度を持つ、高性能DC/DCコンバータの最新世代です。 超小型サイズの金属ケースに収納されたこの製品は、30 W出力電力を達成します。 これらのDC/DCコンバータは、ワイドな2:1入力電圧範囲を備えており、無負荷時でも精密に調整された調整型出力電圧を実現します。 負荷範囲にわたり高効率で信頼性の高いTHN 30は、85 ℃までの使用温度範囲を誇ります。 無負荷時の低入力電流特性及びリモートオン オフ制御を搭載したこれらのDC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 典型的な用途としては、携帯機器、計測機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システム、そしてその他基板上のスペースが限られた様々なケースが挙げられます。. 非常に高い電力密度の30 SIPコンバータ 超コンパクトサイズ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 2:1のワイド入力電圧範囲 全負荷で最大92 %の非常に高い効率 過熱保護 動作温度範囲: 40 +80 ℃、最高温度85 ℃(ヒートシンク付き) 非常に低い無負荷入力電流 リモートオン オフ制御 出力電圧調整可能 I/O絶縁耐圧: 1500 dc 3年間の製品保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
出力電圧 24V dc。入力電圧範囲 9 18 dc。定格電力 30W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 1.25A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 9.9mm。シリーズ THN 30。ロードレギュレーション 0.002。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 30 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THN 30シリーズ. Tracopower THN 30シリーズは、非常に高い電力密度を持つ、高性能DC/DCコンバータの最新世代です。 超小型サイズの金属ケースに収納されたこの製品は、30 W出力電力を達成します。 これらのDC/DCコンバータは、ワイドな2:1入力電圧範囲を備えており、無負荷時でも精密に調整された調整型出力電圧を実現します。 負荷範囲にわたり高効率で信頼性の高いTHN 30は、85 ℃までの使用温度範囲を誇ります。 無負荷時の低入力電流特性及びリモートオン オフ制御を搭載したこれらのDC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 典型的な用途としては、携帯機器、計測機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システム、そしてその他基板上のスペースが限られた様々なケースが挙げられます。. 非常に高い電力密度の30 SIPコンバータ 超コンパクトサイズ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 2:1のワイド入力電圧範囲 全負荷で最大92 %の非常に高い効率 過熱保護 動作温度範囲: 40 +80 ℃、最高温度85 ℃(ヒートシンク付き) 非常に低い無負荷入力電流 リモートオン オフ制御 出力電圧調整可能 I/O絶縁耐圧: 1500 dc 3年間の製品保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。