機構部品(電子部品)その他関連用品 :「ふくろ」の検索結果
基板用アクセサリーは、基板の配線や抵抗、コンデンサ等の取り付けに使用するパーツの総称。大きさや種類はさまざまで、取り付ける部品や電線の太さなど、用途によって使い分けます。取り付けが簡単にできるもの、例えば、半田ごてが直接基板に当たらないように設計されているもの、基板の穴に差し込むだけで取り付けができるものなどが人気です。信号チェック用の端子は、信号のチェック後の取り外しが簡単なものが普及しています。
関連キーワード
仕様●ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:SMD●放射束:2100mW●放射強度:1350mW/sr●実装タイプ:表面実装●コード番号:238-7038
アズワン品番65-7261-78
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:SMD●放射束:2100mW●放射強度:1950mW/sr●実装タイプ:表面実装●コード番号:238-7036
アズワン品番65-7261-97
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
GaAlAs 面発光チップ技術の採用により、極めて高い放射強度、高光出力、高速スイッチングが実現された Vishay の高速赤外線 940 nm 発光ダイオードは、表面実装( SMD )向けの無色透明プラスチックパッケージ(レンズ付き)入りです。ガルウィングパッケージに入っています。RoHS 指令(2022年10月現在)、及び鉛フリーに準拠しています 高パルス電流動作に適しています
仕様●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:サブミニチュア●放射束:55mW●放射強度:145mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:VSMY2940●コード番号:230-8405
アズワン品番65-7245-78
1袋(25個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
Vishay の UVC 発光ダイオードは、水晶ウィンドウを備えたセラミックベースの低消費電力 UVC LED で、長寿命を実現しています。パッケージサイズは 3.45 mm x 3.45 mm x 1.78 mm で、放射出力は標準 10 mW @ 100 mA ( Wavelength Range 270 → 285 nm )です。DC 順方向電流:最大 150 mA リフローはんだ付け方式
仕様●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:Standard Power UV LED●コード番号:206-5761
アズワン品番65-7238-02
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。