絞り込み
ブランド
  • CREE
  • MICROCHIP(625)
  • RS PRO(374)
  • TRACO POWER(324)
  • MAC8(マックエイト)(302)
  • WURTH ELEKTRONIK(214)
  • サンハヤト(133)
  • HAMMOND(110)
  • 共立電子産業(98)
  • INFINEON(85)
  • リタール(83)
  • ビット・トレード・ワン(78)
  • M5Stack(64)
  • ワンダーキット(61)
  • マルツエレック(44)
  • エレキット(39)
  • 共立プロダクツ(35)
  • CIF(35)
  • HARWIN(34)
  • GB[制御機器](34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cree LED LED, 白, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503D-WAN-CCbEb151 CREECree LED LED, 白, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503D-WAN-CCbEb151CREE
999税込1,099
1袋(25個)
翌々日出荷
Cree製の5mm丸型白色LEDはルーメン出力が高いので、日光下でも簡単に判読できます。これらの製品は、長期間にわたって安定した光出力で信頼できる性能を発揮できます。5mm丸型白色LEDランプは、光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、高温や高湿度に対する耐性を示します。可能な用途:ライトストリップ、チャンネル文字、小売店のディスプレイ照明
レンズ形状砲弾型色温度9000KLED色ピン数(ピン)2光度(cd)64.6RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4
Cree LED LED, 白, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C512A-WNN-CZ0B0151 CREECree LED LED, 白, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C512A-WNN-CZ0B0151CREE
16,980税込18,678
1袋(500個)
7日以内出荷
Cree製の5mm丸型白色LEDはルーメン出力が高いので、日光下でも簡単に判読できます。これらの製品は、長期間にわたって安定した光出力で信頼できる性能を発揮できます。5mm丸型白色LEDランプは、光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、高温や高湿度に対する耐性を示します。可能な用途:ライトストリップ、チャンネル文字、小売店のディスプレイ照明
レンズ形状砲弾型色温度9000KLED色ピン数(ピン)2光度(mcd)23500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)25実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4
Cree LED LED, 白, 表面実装, 3535, XPGWHT-L1-0000-00G51 CREECree LED LED, 白, 表面実装, 3535, XPGWHT-L1-0000-00G51CREE
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
UL認定コンポーネント.CreeXLampXP-GシリーズLED.CreeのXLampXP-GLEDシリーズでは、シングルダイLEDから高ルーメン出力が得られるため、高ルーメン指向性照明用途に最適なデバイスとなります。このデバイスは、電気的に中性な熱経路、無限の室内寿命、対称パッケージ及び広視野角を備えています。XP-GLEDは、LED電球、屋内照明及び太陽光発電照明など、高ルーメン出力及び高効率が必要な場合に最適です。.高効率広視野角:125°対称パッケージ電気的に中性な熱経路最大駆動電流:1500mA低熱抵抗:6℃/W用途:LED電球、屋外照明、ポータブル照明、屋内照明及び太陽光発電照明など
レンズ色クリアレンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)5000ビュー角(°)125輝度フラックス433lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.25
Cree LED LED, 白, 表面実装, PLCC-2, CLM3C-WKW-CWBYA453 CREECree LED LED, 白, 表面実装, PLCC-2, CLM3C-WKW-CWBYA453CREE
869税込956
1袋(25個)
7日以内出荷
Cree高輝度SMD白色LED.Cree製の高輝度SMD白色LEDは、信頼性の高い性能を発揮します。このため、このLEDは幅広い環境条件下で機能するので、照明用途の条件化での使用に最適です。これらのLEDは視野角が広いので、チャンネル文字、一般的なバックライトや照明などの用途に適しています。一部のシリーズでは黒又は白のフェイスの付いたフラットトップの発光面を備えているので、LEDと照明パイプを簡単にかん合できます。この高輝度SMD白色LEDでは、冷白色と温白色の両方を用意しています。.産業用の標準パッケージ視野角:120°(CLN6シリーズ:115°)
レンズ形状長方形色温度5500KLED色ピン数(ピン)2光度(cd)3.6RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)120輝度フラックス4200mlm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)4
Cree LED LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-BCN-CV0Z0462 CREECree LED LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-BCN-CV0Z0462CREE
1,798税込1,978
1袋(50個)
7日以内出荷
CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。電子標識/信号(ESS)高速道路標識可変メッセージ標識(VMS)広告標識ガソリンスタンドの標識娯楽機器
レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2光度(cd)12RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4主波長(nm)480
Cree LED LED, アンバー, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-ACN-CY0Z0342-030 CREECree LED LED, アンバー, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-ACN-CY0Z0342-030CREE
719税込791
1袋(25個)
7日以内出荷
CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。電子標識/信号(ESS)高速道路標識可変メッセージ標識(VMS)広告標識ガソリンスタンドの標識娯楽機器
レンズ形状楕円形LED色アンバーピン数(ピン)2光度(mcd)12000RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6順方向電流(mA)50主波長(nm)593
Cree LED LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-RCN-CW0Z0AA1 CREECree LED LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-RCN-CW0Z0AA1CREE
1,498税込1,648
1袋(50個)
7日以内出荷
CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。電子標識/信号(ESS)高速道路標識可変メッセージ標識(VMS)広告標識ガソリンスタンドの標識娯楽機器
レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2光度(cd)12RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)630
Cree LED LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-RBN-CW0Z0AA1 CREECree LED LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-RBN-CW0Z0AA1CREE
11,980税込13,178
1袋(500個)
7日以内出荷
CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。電子標識/信号(ESS)高速道路標識可変メッセージ標識(VMS)広告標識ガソリンスタンドの標識娯楽機器
レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2光度(cd)12RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)23実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)630
Cree LED LED, アンバー, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-ABN-CW0Z0251 CREECree LED LED, アンバー, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-ABN-CW0Z0251CREE
11,980税込13,178
1袋(500個)
7日以内出荷
CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。電子標識/信号(ESS)高速道路標識可変メッセージ標識(VMS)広告標識ガソリンスタンドの標識娯楽機器
レンズ色クリアレンズ形状楕円形LED色アンバーピン数(ピン)2光度(cd)12RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)23実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)596
Cree LED LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-GAN-CB0F0791 CREECree LED LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-GAN-CB0F0791CREE
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷
CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。電子標識/信号(ESS)高速道路標識可変メッセージ標識(VMS)広告標識ガソリンスタンドの標識娯楽機器
レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2光度(cd)90.5RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4主波長(nm)535
Cree LED LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-GCN-CY0C0791 CREECree LED LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-GCN-CY0C0791CREE
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷
CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。電子標識/信号(ESS)高速道路標識可変メッセージ標識(VMS)広告標識ガソリンスタンドの標識娯楽機器
レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2光度(cd)32.9RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4主波長(nm)535
Cree LED LED, アンバー, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-AAN-CA0C0252-015 CREECree LED LED, アンバー, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-AAN-CA0C0252-015CREE
1,398税込1,538
1袋(50個)
7日以内出荷
CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。電子標識/信号(ESS)高速道路標識可変メッセージ標識(VMS)広告標識ガソリンスタンドの標識娯楽機器
レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色アンバーピン数(ピン)2光度(cd)32.9RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)596
Cree LED LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-GCS-CY0C0791 CREECree LED LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-GCS-CY0C0791CREE
21,980税込24,178
1袋(500個)
7日以内出荷
CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。電子標識/信号(ESS)高速道路標識可変メッセージ標識(VMS)広告標識ガソリンスタンドの標識娯楽機器
レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2光度(cd)32.9RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4主波長(nm)535
Cree LED LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-GAS-CB0F0791 CREECree LED LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-GAS-CB0F0791CREE
2,198税込2,418
1袋(50個)
7日以内出荷
CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。電子標識/信号(ESS)高速道路標識可変メッセージ標識(VMS)広告標識ガソリンスタンドの標識娯楽機器
レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2光度(cd)90.5RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4主波長(nm)535
Cree LED LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-BCS-CV0Z0461 CREECree LED LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-BCS-CV0Z0461CREE
1,798税込1,978
1袋(50個)
7日以内出荷
CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。電子標識/信号(ESS)高速道路標識可変メッセージ標識(VMS)広告標識ガソリンスタンドの標識娯楽機器
レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2光度(cd)12RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4主波長(nm)480
Cree LED LED, 赤, スルーホール実装, C503B-RCN-CX0Y0AA1 CREECree LED LED, 赤, スルーホール実装, C503B-RCN-CX0Y0AA1CREE
1,598税込1,758
1袋(50個)
翌々日出荷
CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。電子標識/信号(ESS)高速道路標識可変メッセージ標識(VMS)広告標識ガソリンスタンドの標識娯楽機器
レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2光度(mcd)12000RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)630
Cree LED LED, RGB, 表面実装, PLCC-6, CLP6C-FKB-CKNPRGJBB7A363 CREECree LED LED, RGB, 表面実装, PLCC-6, CLP6C-FKB-CKNPRGJBB7A363CREE
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
Cree製のCLP6シリーズのSMDLEDは、業界標準のPLCC6パッケージに収納されています。これらのLEDは、信頼性が高く、幅広い環境条件下で機能するように設計されています。このCLP6シリーズの信頼性の高い機能は、照明用途の条件下での使用に最適です。業界標準PLCC6パッケージサイズ:6.0x5.0mm視野角:120°
用途チャンネル文字、又は一般的なバックライトや照明の用途フラットトップの発光面により、CLP6LEDを照明パイプに簡単に統合できます。レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色RGBピン数(ピン)6光度(mcd)1120→2240、280→560、560→1120RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)3ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2、3.2主波長(nm)540
Cree LED LED, RGB, 表面実装, PLCC-6, CLP6C-FKB-CM1Q1H1BB7R3R3 CREECree LED LED, RGB, 表面実装, PLCC-6, CLP6C-FKB-CM1Q1H1BB7R3R3CREE
81,980税込90,178
1セット(900個)
7日以内出荷
Cree製のCLP6シリーズのSMDLEDは、業界標準のPLCC6パッケージに収納されています。これらのLEDは、信頼性が高く、幅広い環境条件下で機能するように設計されています。このCLP6シリーズの信頼性の高い機能は、照明用途の条件下での使用に最適です。業界標準PLCC6パッケージサイズ:6.0x5.0mm視野角:120°
用途チャンネル文字、又は一般的なバックライトや照明の用途フラットトップの発光面により、CLP6LEDを照明パイプに簡単に統合できます。レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色RGBピン数(ピン)6光度(mcd)1120→2240、280→560、560→1120RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)3ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2、3.2主波長(nm)540
Cree LED LED, 青, 表面実装, 3535, XPEBLU-L1-0000-00201 CREECree LED LED, 青, 表面実装, 3535, XPEBLU-L1-0000-00201CREE
889税込978
1袋(2個)
7日以内出荷
CreeのXLampXP-ELEDシリーズは高性能及び高品質デバイスから構成されます。XP-ELEDは、小型フットプリント内で信頼性及び照明クラス性能を利用します。XP-Eデバイスは、広視野角、対称パッケージ及び電気的に中性な熱経路を備えています。色が変化する照明、輸送、商用及び緊急車両照明などの広範囲な用途に使用できます。ドライブ電流:最大1A(最大)低熱抵抗:9℃/W広視野角:115→130°リフローはんだ付け可能-JEDECJ-STD-020C対応電気的に中性な熱経路さまざまな色を用意
レンズ色クリアレンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)3500ビュー角(°)130輝度フラックス39.8lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.1主波長(nm)485
Cree LED, COB LED 白 3000K (13.35 x 13.35 x 1.15mm), CXA1304-0000-000C00A430F CREECree LED, COB LED 白 3000K (13.35 x 13.35 x 1.15mm), CXA1304-0000-000C00A430FCREE
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
CreeXLampCXA1304シリーズLEDアレイ.CreeXLampCXA1304LEDアレイは、コンパクトで使いやすいプラットフォーム内でCreeの高光束、マルチダイアレイのシリーズに属します。CXA1304LED内蔵型アレイは、リフローはんだ付けを必要としない単一パッケージ内で高ルーメンの出力と高効率を発揮します。このデバイスの発光面はコンパクトかつ均一なので、指向性と無指向性の両方の照明用途に向いています。スモールフォームファクタの照明用途は、ランプの改修や照明器具の設計を含む、CXA1304に最適です。.85℃でビニング及び特性評価広視野角:115°トップサイドはんだ接続熱電対取り付けポイントNEMASSL-32011標準のフラックスビン
寸法(mm)13.35×13.35×1.15シリーズCXA色温度3000KLED色RoHS指令(10物質対応)対応ビュー角(°)115輝度フラックス標準396Lm光源径(Φmm)6放射束(W)10.9順方向電圧(V)9カラーレンダリング80順方向電流(mA)1000
Cree LED LED, 白, 表面実装, 3535, XPGBWT-L1-R250-00H51 CREECree LED LED, 白, 表面実装, 3535, XPGBWT-L1-R250-00H51CREE
419税込461
1袋(2個)
7日以内出荷
Cree製のXLampXP-G2LEDはシリコンカーバイドSC3技術のプラットフォームを使用しているので、高性能を発揮します。XLampXP-G2は、XP-GLEDシリーズと光学的に互換性があり、ドロップイン対応の性能を向上できるので、LED器具の設計サイクルを短縮できます。このシームレスなアップグレードを利用すれば、ルーメン出力を最大で20%向上できるので、高ルーメン出力と最大効率が必要となる照明用途に対してXP-G2が最適なオプションになります。ANSI互換の色度ビン85℃でビニング済み駆動電流:1500mA(最大)低熱抵抗:4℃/W広視野角:115°電気的に中性な熱経路JEDECJ-STD-020C規格(湿度/リフロー感度)
用途LED電球、屋外照明、ポータブル照明、屋内照明及び太陽光発電照明レンズ形状正方形色温度8300KLED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)5000ビュー角(°)115輝度フラックス458lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.1
Cree LED LED, 白, 表面実装, 3535, XTEAWT-00-0000-000000G50 CREECree LED LED, 白, 表面実装, 3535, XTEAWT-00-0000-000000G50CREE
439税込483
1袋(5個)
7日以内出荷
CreeXLampXT-EシリーズLED.CreeのXLampXT-EシリーズLEDは、XPLEDと同じフットプリントを利用します。このため、既存のXPLEDアセンブリ内で使用する場合は、設計時間を最小に抑えることができます。Creeの炭化ケイ素テクノロジを使用して照明のルーメン出力、効率性、品質を高めたXT-ELEDは、幅広い用途に最適です。たとえば、直接照明や間接照明、ダウンライト、ロー及びハイベイライト、街灯や駐車場の照明、携帯用照明、輸送用照明などに使用できます。.3.45x3.45mmのフットプリント、CreeXLampXPLEDと互換駆動電流:1.5A(最大)85℃でビニング済み高効率広視野角熱抵抗:5℃/W電気的に中性な熱経路
レンズ色クリアレンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)5000輝度フラックス130lm実装タイプ表面実装
Cree LED LED, 緑, 表面実装, 3535, XPEBGR-L1-0000-00E01 CREECree LED LED, 緑, 表面実装, 3535, XPEBGR-L1-0000-00E01CREE
189,800税込208,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Cree製のXLampXP-E2シリーズは、正確に光を制御するため、シングルダイ光源の付いた高性能なLEDです。これらの製品は、LEDレトロフィットランプ、屋外、屋内、緊急車両などの用途に対して高い光出力と最大の効率を発揮します。XP-E2デバイスは、XP-ELEDシリーズと寸法が同等なので、ルーメン出力を向上するためのアップグレードをスムーズに実行できます。XLampXP-E2カラー発光ダイオード(LED)は、代替の高出力カラーLEDと比較すると、最大で光出力が88%向上します。XP-E2シリーズは、XP-Eシリーズよりもルーメン出力が最大で20%高くなっています。XP-E2LEDの高性能は、CreeのSC3技術に起因しています。建築、車両、ディスプレイ照明などの幅広い用途に適しています。駆動電流:1A(最大)低熱抵抗:5℃/W広視野角:110→135°電気的に中性な熱経路
レンズ色クリアレンズ形状正方形LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)3500ビュー角(°)130輝度フラックス114lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)535
Cree LED LED, 青, 表面実装, 3535, XPEBBL-L1-0000-00201 CREECree LED LED, 青, 表面実装, 3535, XPEBBL-L1-0000-00201CREE
189,800税込208,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Cree製のXLampXP-E2シリーズは、正確に光を制御するため、シングルダイ光源の付いた高性能なLEDです。これらの製品は、LEDレトロフィットランプ、屋外、屋内、緊急車両などの用途に対して高い光出力と最大の効率を発揮します。XP-E2デバイスは、XP-ELEDシリーズと寸法が同等なので、ルーメン出力を向上するためのアップグレードをスムーズに実行できます。XLampXP-E2カラー発光ダイオード(LED)は、代替の高出力カラーLEDと比較すると、最大で光出力が88%向上します。XP-E2シリーズは、XP-Eシリーズよりもルーメン出力が最大で20%高くなっています。XP-E2LEDの高性能は、CreeのSC3技術に起因しています。建築、車両、ディスプレイ照明などの幅広い用途に適しています。駆動電流:1A(最大)低熱抵抗:5℃/W広視野角:110→135°電気的に中性な熱経路
レンズ形状ドームレンズ仕上:クリアLED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)3500ビュー角(°)135輝度フラックス39.8lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.5主波長(nm)485
Cree LED LED, 赤, 表面実装, 3535, XPEBRD-L1-0000-00801 CREECree LED LED, 赤, 表面実装, 3535, XPEBRD-L1-0000-00801CREE
189,800税込208,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Cree製のXLampXP-E2シリーズは、正確に光を制御するため、シングルダイ光源の付いた高性能なLEDです。これらの製品は、LEDレトロフィットランプ、屋外、屋内、緊急車両などの用途に対して高い光出力と最大の効率を発揮します。XP-E2デバイスは、XP-ELEDシリーズと寸法が同等なので、ルーメン出力を向上するためのアップグレードをスムーズに実行できます。XLampXP-E2カラー発光ダイオード(LED)は、代替の高出力カラーLEDと比較すると、最大で光出力が88%向上します。XP-E2シリーズは、XP-Eシリーズよりもルーメン出力が最大で20%高くなっています。XP-E2LEDの高性能は、CreeのSC3技術に起因しています。建築、車両、ディスプレイ照明などの幅広い用途に適しています。駆動電流:1A(最大)低熱抵抗:5℃/W広視野角:110→135°電気的に中性な熱経路
レンズ色クリアレンズ形状正方形LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)3000ビュー角(°)130輝度フラックス73.9lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)630
Cree LED LED, 白, スルーホール実装, CP41B-WGS-CK0P0154 CREECree LED LED, 白, スルーホール実装, CP41B-WGS-CK0P0154CREE
3,398税込3,738
1セット(60個)
7日以内出荷
シリーズP4レンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)4光度(mcd)3000RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)90輝度フラックス11000mlm実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4.4
LED 白 表面実装 CREELED 白 表面実装CREE
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Cree XLamp XR-EシリーズLEDCree XLamp XR-Eは、高品質のLEDシリーズで、長い寿命と高い効率を発揮します。 従来の多数の光源に対する交換品として使用するため、これらの省エネLEDは高い性能を発揮します。 XLamp XR-EディスクリートLEDシリーズに最適な用途には、色が変化する照明、屋内 / 屋外照明、緊急車両の照明が含まれます。視野角: 90 → 100° 駆動電流: 1000 mA (最大) ジャンクション温度: 150℃ (最大) JEDEC規格の事
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●放射束:4000mW●ピン数:2●ビュー角:90 °●輝度フラックス:73.9 lm●レンズ形状:砲弾型●シリーズ:XLamp XR-E●コード番号:517-943アズワン品番65-7262-89
SMD LED 3527 Green 1800-3550mcd CREESMD LED 3527 Green 1800-3550mcdCREE
86税込95
1個
5日以内出荷
工業用標準パッケージの緑色面実装LEDです動作温度範囲が広く、高信頼性が要求される用途に適しています。
仕様●波長:527nm●サイズ:3.2×2.8mm●動作温度範囲:-40℃~+100℃●光度●1800~3550mcd / If:20mA●If:35mA max●Vf:2.9V / If:20mAアズワン品番67-0358-76

機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)その他関連用品