機構部品(電子部品)その他関連用品 :「ねじ 収納」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
併用可能製品 = BeagleBone Black。色 = 黒。外形寸法 = 95.31 x 77.31 x 30mm。材質 = ABS樹脂。開発ボードは同梱されていません。. BeagleBone / BeagleBoardエンクロージャ. これらのエンクロージャは、普及しているBeagleBoard / BeagleBone Black開発ボードを収納できるよう機械加工されています。 各エンクロージャは、黒色、グレー、又は半透明青色のいずれかの汎用ABSプラスチックで成形され、サテンつや消し仕上げが施されています。 エンクロージャは、I/Oコネクタにアクセスできるようになっており、通常コントロールやLEDSで使用されます。 黒色と半透明青色のプラスチックエンクロージャには、黒色のタッピンねじが使用されており、グレーのプラスチックエンクロージャには、ニッケル仕上げのタッピンねじが使用されています。 また、粘着式ゴム脚4個と説明書も同梱されています。
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

併用可能製品 = BeagleBone Black。色 = グレー。外形寸法 = 95.31 x 77.31 x 30mm。材質 = ABS樹脂。開発ボードは同梱されていません。. BeagleBone / BeagleBoardエンクロージャ. これらのエンクロージャは、普及しているBeagleBoard / BeagleBone Black開発ボードを収納できるよう機械加工されています。 各エンクロージャは、黒色、グレー、又は半透明青色のいずれかの汎用ABSプラスチックで成形され、サテンつや消し仕上げが施されています。 エンクロージャは、I/Oコネクタにアクセスできるようになっており、通常コントロールやLEDSで使用されます。 黒色と半透明青色のプラスチックエンクロージャには、黒色のタッピンねじが使用されており、グレーのプラスチックエンクロージャには、ニッケル仕上げのタッピンねじが使用されています。 また、粘着式ゴム脚4個と説明書も同梱されています。
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

併用可能製品 = BeagleBone Black。色 = 青。外形寸法 = 95.31 x 77.31 x 30mm。材質 = ABS樹脂。開発ボードは同梱されていません。. BeagleBone / BeagleBoardエンクロージャ. これらのエンクロージャは、普及しているBeagleBoard / BeagleBone Black開発ボードを収納できるよう機械加工されています。 各エンクロージャは、黒色、グレー、又は半透明青色のいずれかの汎用ABSプラスチックで成形され、サテンつや消し仕上げが施されています。 エンクロージャは、I/Oコネクタにアクセスできるようになっており、通常コントロールやLEDSで使用されます。 黒色と半透明青色のプラスチックエンクロージャには、黒色のタッピンねじが使用されており、グレーのプラスチックエンクロージャには、ニッケル仕上げのタッピンねじが使用されています。 また、粘着式ゴム脚4個と説明書も同梱されています。
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

材質 = 難燃性ABS。奥行き = 220 mm。高さ = 44 mm。幅 = 110 mm。外形寸法 = 220 x 110 x 44mm。範囲 = 1599。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1599。ノックアウトの数 = 2。重量 = 245g。防爆 = なし。難燃性バージョンの難燃性等級はUL94V-0. ハンドヘルド道具ケース. 難燃性ABS成形又は汎用ABSプラスチック成形 2ピースラップジョイント構造 IP54適合 非常に深い上部と浅いベースセクション 上部にキーパッドやディスプレイなどの収納部 タップ加工の一体型黄銅ブッシュにPhilips小ねじをねじ込むか(難燃性バージョン)、又はセルフタッピングねじ(汎用バージョン)でふたを固定 ベースに壁面取り付け用のノックアウト成形 上部とベースに基板実装用のボス x 6 上部に垂直カードガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

併用可能製品 = BeagleBone。色 = 黒。外形寸法 = 95.31 x 77.31 x 30mm。材質 = ABS樹脂。開発ボードは同梱されていません。. BeagleBone / BeagleBoardエンクロージャ. これらのエンクロージャは、普及しているBeagleBoard / BeagleBone Black開発ボードを収納できるよう機械加工されています。 各エンクロージャは、黒色、グレー、又は半透明青色のいずれかの汎用ABSプラスチックで成形され、サテンつや消し仕上げが施されています。 エンクロージャは、I/Oコネクタにアクセスできるようになっており、通常コントロールやLEDSで使用されます。 黒色と半透明青色のプラスチックエンクロージャには、黒色のタッピンねじが使用されており、グレーのプラスチックエンクロージャには、ニッケル仕上げのタッピンねじが使用されています。 また、粘着式ゴム脚4個と説明書も同梱されています。
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

材質 難燃性ABS。奥行き 130 mm。高さ 25 mm。幅 65 mm。外形寸法 130 65 25mm。IP保護等級 IP54。色 Black。蓋色 黒。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1599。ノックアウトの数 2。透明ドア なしg。RALコード RAL 9005。品番 770-9350 770-9350 ; 770-9353 770-9353 ; 818-0533 818-0533 ; 818-0542 818-0542 はバッテリ収納部付きで、単三電池4本又は9 PP3バッテリを使用します。. Hammond 1599ハンドヘルドエンクロージャ、タブレット. このHammondタブレットエンクロージャは低プロファイルで、手に持ったとき快適な人間工学に基づいた設計を備えており、タッチスクリーンを要するモバイルデータ用途や家電品用途に最適です。 このハンドヘルドケースは難燃性の成形ABSプラスチック製で、UL 94V-0等級の難燃性を備えています。 黒色のRAL 9011カラーハウジングかグレーのRAL 7035カラーハウジングを用意しています。 . 特長と利点.ディスプレイ領域もキーボード領域もメンブレンデバイスを装着できる凹型 難燃性成形ABSプラスチック製です。色は黒色(RAL 9011)かグレー(RAL 7035) UL 94V-0等級の難燃性を備えた素材です。 エンクロージャのグリップ部分は、肌当たりがソフトなダークグレー(RAL 7012)のプラスチック製 エンクロージャは一体型黄銅ブッシュにM3-0.5 18 mmのプラス小ねじ6本をねじ込んで組み立てられています。 この一体型黄銅ブッシュは工場でエンクロージャの上半分に挿入 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 基板取り付け部分をケースの上半分と下半分に成形 バッテリドア 収納部があるタイプとないタイプを用意 取り外し可能なエンドパネル1枚の装備により、改良が簡単 エンクロージャの下半分にはラベル用の正方形インレーを成形、50 50 mm. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャはIP54であるため、屋外で使用するのに十分な防水性を備えていません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります