絞り込み
ブランド
  • ビット・トレード・ワン
  • Raspberry Pi(4)
  • 共立電子産業(2)
  • Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(1)
  • Pimoroni(1)
  • 共立プロダクツ(4)
  • サンハヤト(3)
  • ラトックシステム(7)
  • タカチ電機工業(8)
  • Seeed Studio(6)
  • マルツエレック(6)
  • ノーブランド(2)
  • 京セラ(1)
  • ワンダーピュア(1)
  • Adafruit(1)
  • IQaudIO(1)
  • テラユナイテッド(1)
  • スイッチサイエンス(1)
  • M5Stack(1)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(30)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

機構部品(電子部品)その他関連用品 :「Raspberry Pi」の検索結果

特価
本日4月6日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • raspberry pi
  • raspberry pi 4
  • raspberry pi zero
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 4 回路【組立済】 ビット・トレード・ワンRaspberry Pi 用リレー制御拡張基板 4 回路【組立済】ビット・トレード・ワン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
Raspberry PiのGPIOに接続することで高電圧高電流な機器をコントロールすることが可能となるリレー制御拡張基板です。 リレーユニットには信頼のSRD-05VDC-SL-Cを採用し、GPIOからの給電のみで制御が可能。 リレーの作動状況をLEDにより視覚的に表示し、確認が容易となっています。 サイズはラズパイ 2 や 3 にぴったりフィットの HAT サイズで手軽にお取扱い頂けます。 ラズパイを用いて自宅の家電を「スマート家電」化するのに最適な拡張基板です。
仕様基板寸法:W65×H56×D25mm 対応電圧 / 電流:AC 250V / 10A、DC30V / 10A 対象RaspberryPi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model Bコイル電圧(V)DC5(GPIO端子より給電)回路数4回路出力端子COM / NO / NCコンタクト定格電流(mA)10A
Raspberry Pi Pico ソケット・ターミナル拡張ボード ビット・トレード・ワンRaspberry Pi Pico ソケット・ターミナル拡張ボードビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
Raspberry Pi Picoの全40ピンをピンソケットやターミナルブロックに引き出した、Raspberry Pi PicoでのプロトタイピングやIOTデバイス開発に便利なターミナルブロック拡張ボードです。 簡易な配線はピンソケット、しっかり固定したい配線はターミナルブロックと使い分けるなど、プロトタイピングを簡単に分かりやすくしてくれます。 Picoのピンへ手軽に入力・出力を配線することができ、ブレッドボード工作やプロトタイピング制作を加速させます。 さらにVSYS, VBUS, 3.3V, GNDは5.08mmのターミナルブロックにも引き出されており、電源として一般的な太めのケーブルを接続することが可能です。 電源線等で一般的な太めのケーブルを接続できるよう、電源系統には大きいターミナルブロックも装備してあるので、安定した電源環境を気軽に構築できます。 リセットスイッチも付いており、Picoの開発をより簡単に且つ効率的に行えます。
セット内容本体、保証書寸法(mm)48×70×14質量(g)約32対応機種Raspberry Pi Pico/H/W保証期間1年間
Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 2 回路【組立済】 ビット・トレード・ワンRaspberry Pi 用リレー制御拡張基板 2 回路【組立済】ビット・トレード・ワン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Raspberry PiのGPIOに接続することで高電圧高電流な機器をコントロールすることが可能となるリレー制御拡張基板です。 リレーユニットには信頼のSRD-05VDC-SL-Cを採用し、GPIOからの給電のみで制御が可能。 リレーの作動状況をLEDにより視覚的に表示し、確認が容易となっています。 サイズはラズパイ 2 や 3 にぴったりフィットの HAT サイズで手軽にお取扱い頂けます。 ラズパイを用いて自宅の家電を「スマート家電」化するのに最適な拡張基板です。
仕様基板寸法:W65×H56×D25mm 対応電圧 / 電流:AC 250V / 10A、DC30V / 10A 対象RaspberryPi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model Bコイル電圧(V)DC5(GPIO端子より給電)回路数2回路出力端子COM / NO / NCコンタクト定格電流(mA)10A
Raspberry Pi用ブレッドボード基板 組立済 ビット・トレード・ワンRaspberry Pi用ブレッドボード基板 組立済ビット・トレード・ワン
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)穴数300仕様●対象Raspberry Pi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model B●電源ライン:5V/3.3V●電源:Raspberry Pi またはUSBより給電●サイズ:W85×H26×D56mm(突起部除く)●重量:約21g(ボード単体)●付属品:40ピンスタッキングコネクタ×1、ジャンパピン×3、ネジセット×1
Raspberry Pi用Arduinoシールド変換基板 組立済 ビット・トレード・ワンRaspberry Pi用Arduinoシールド変換基板 組立済ビット・トレード・ワン
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
付属品ネジセット、保証書使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)仕様●対象Raspberry Pi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model B●インターフェース:Arduino インターフェイス、Grove用コネクタ搭載(UART,I2C)、SPIシリアルインターフェイス、A3~A5接続用ピンヘッダ(デジタル専用)、0~D13接続用ピンヘッダ●電源:Raspberry Pi より給電●サイズ:W65×H19×D61mm(突起部除く)●重量:約24g(ボード単体)●保証期間:1年間
シェルスクリプトマガジン連動!Jetson & Pi 電力測定ボード(通常版) ビット・トレード・ワンシェルスクリプトマガジン連動!Jetson & Pi 電力測定ボード(通常版)ビット・トレード・ワン
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
シングルボードコンピュータ「Jetson Nano」や「Raspberry Pi」の消費電力を表示可能なチェッカー拡張ボード。 持続可能(サスティナブル)な社会への要請に応えるべく、昨今話題のシングルボードコンピュータに対応した電力測定拡張ボードとして設計された本製品。 コンパクトなボードながらJetson Nano及びRaspberry Pi共通のGPIO端子に対応することで、どちらのデバイスにもそのまま接続し動作可能。 オンボードのディスプレイで現在の消費電力を即座に表示。更にログデータをファイル出力することで、PC上でグラフを表示する等活用法は様々。 拡張ボード上のGrove端子に各種センサ(別売)を接続することで周囲環境データを取得、包括的な電力・動作環境チェックも可能です。 これからの社会に存在感を増すシングルボードIoTプラットフォーム、その構築に一役買う電力測定拡張ボードをお見逃しなく。 製品用途 気になる消費電力をログからグラフ化 センサと連動し、温湿度などプラットフォーム全体の環境も確認 データ蓄積で傾向を分析・確認 こんな方におすすめ ・Jetson Nanoやラズパイの性能が向上したため、動作時の消費電力が気になる方 ・機械学習などでCPUやGPUのリソースを大量に使用した際の消費電力を測定したい方 ・Groveコネクタに接続したセンサーデバイスの測定値や、Jetson Nano機械学習の推論結果などをボード上のディスプレイに表示させたい方 製品の特徴 ・Jetson Nano Raspberry Pi両対応、コンパクトながら高性能な消費電力チェッカーボード 時代の要請に応える、消費電力確認用拡張ボード。 Jetson Nano Raspberry Pi 両デバイス共通のGPIO端子に対応することでどちらのデバイスでもそのまま接続、そのまま動作。※ Raspberry Pi Zeroと同等のコンパクトサイズに様々な機能を搭載。 ※両デバイスのGPIO端子特性上、接続の向きが違います。 ・高精度デジタル電力モニタINA260を採用、電力消費状況をオンボードのディスプレイで表示が可能 システム上の各種プログラムで制御可能な、I2C接続の電力モニタとオンボードの有機ELディスプレイが本機の主要部品。 測定した消費電力データや、機械学習の推論データ等をディスプレイに表示することが可能です。 ログデータをもとにグラフ表示を行うことも可能です。 ボード上のGrove端子から各種センサ(別売)を接続可能、2種の電源プラグからデバイスへの給電も可能に Grove端子に接続したセンサもI2C接続でプログラム制御が可能。 温湿度センサなどを利用することで環境状況も合わせて取得できるようになります。 更にJetsonやラズパイの電源端子を使用せずに、ボード上の電源プラグから給電しシステムを稼働できます。 Grove端子から別のシングルボードコンピュータに接続することでシステム起動/終了時の電力消費も確認可能。
仕様重量:約16g 動作確認デバイス:●Jetson Nano1:Jetson Nano Development Kit / Jetson Nano Development Kit B01 / Jetson Nano 2GB Development Kit●Raspberry Pi : Raspberry Pi Zero / Zero W / 2B / 3B / 3B+ / 4B付属品保証書 1部サイズW65×D30×H21mm電源5V(2.1×5.5×9.5mm DCアダプタ、USB micro-B)消費電力400μAディスプレイ横:128 x 縦:64ピクセル保証期間1年間生産国Made in Japanコネクタ2.1×5.5×9.5mm DCプラグ、USB micro-B、Groveコネクタ、40ピンGPIO使用温度0~40℃(結露なきこと)
シェルスクリプトマガジン連動!Jetson & Pi 電力測定ボード(書籍同梱版) ビット・トレード・ワンシェルスクリプトマガジン連動!Jetson & Pi 電力測定ボード(書籍同梱版)ビット・トレード・ワン
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
シングルボードコンピュータ「Jetson Nano」や「Raspberry Pi」の消費電力を表示可能なチェッカー拡張ボード。 持続可能(サスティナブル)な社会への要請に応えるべく、昨今話題のシングルボードコンピュータに対応した電力測定拡張ボードとして設計された本製品。 コンパクトなボードながらJetson Nano及びRaspberry Pi共通のGPIO端子に対応することで、どちらのデバイスにもそのまま接続し動作可能。 オンボードのディスプレイで現在の消費電力を即座に表示。更にログデータをファイル出力することで、PC上でグラフを表示する等活用法は様々。 拡張ボード上のGrove端子に各種センサ(別売)を接続することで周囲環境データを取得、包括的な電力・動作環境チェックも可能です。 これからの社会に存在感を増すシングルボードIoTプラットフォーム、その構築に一役買う電力測定拡張ボードをお見逃しなく。 製品用途 気になる消費電力をログからグラフ化 センサと連動し、温湿度などプラットフォーム全体の環境も確認 データ蓄積で傾向を分析・確認 こんな方におすすめ ・Jetson Nanoやラズパイの性能が向上したため、動作時の消費電力が気になる方 ・機械学習などでCPUやGPUのリソースを大量に使用した際の消費電力を測定したい方 ・Groveコネクタに接続したセンサーデバイスの測定値や、Jetson Nano機械学習の推論結果などをボード上のディスプレイに表示させたい方 製品の特徴 ・Jetson Nano Raspberry Pi両対応、コンパクトながら高性能な消費電力チェッカーボード 時代の要請に応える、消費電力確認用拡張ボード。 Jetson Nano Raspberry Pi 両デバイス共通のGPIO端子に対応することでどちらのデバイスでもそのまま接続、そのまま動作。※ Raspberry Pi Zeroと同等のコンパクトサイズに様々な機能を搭載。 ※両デバイスのGPIO端子特性上、接続の向きが違います。 ・高精度デジタル電力モニタINA260を採用、電力消費状況をオンボードのディスプレイで表示が可能 システム上の各種プログラムで制御可能な、I2C接続の電力モニタとオンボードの有機ELディスプレイが本機の主要部品。 測定した消費電力データや、機械学習の推論データ等をディスプレイに表示することが可能です。 ログデータをもとにグラフ表示を行うことも可能です。 ボード上のGrove端子から各種センサ(別売)を接続可能、2種の電源プラグからデバイスへの給電も可能に Grove端子に接続したセンサもI2C接続でプログラム制御が可能。 温湿度センサなどを利用することで環境状況も合わせて取得できるようになります。 更にJetsonやラズパイの電源端子を使用せずに、ボード上の電源プラグから給電しシステムを稼働できます。 Grove端子から別のシングルボードコンピュータに接続することでシステム起動/終了時の電力消費も確認可能。
仕様重量:約16g 動作確認デバイス:●Jetson Nano1:Jetson Nano Development Kit / Jetson Nano Development Kit B01 / Jetson Nano 2GB Development Kit●Raspberry Pi : Raspberry Pi Zero / Zero W / 2B / 3B / 3B+ / 4B付属品保証書 1部サイズW65×D30×H21mm電源5V(2.1×5.5×9.5mm DCアダプタ、USB micro-B)消費電力400μAディスプレイ横:128 x 縦:64ピクセル保証期間1年間生産国Made in Japanコネクタ2.1×5.5×9.5mm DCプラグ、USB micro-B、Groveコネクタ、40ピンGPIO使用温度0~40℃(結露なきこと)
ラズベリーパイ接続 RP2040エッジアクセラレータ ビット・トレード・ワンラズベリーパイ接続 RP2040エッジアクセラレータビット・トレード・ワン
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
Raspberry Pi財団から展開されている近年注目のArmプロセッサ「RP2040」。Raspberry PiのIO処理に適しているとの声も多く、RP2040搭載の公式HAT(拡張ボード)も登場してきました。「ラズベリーパイ接続 RP2040エッジアクセラレータ」はそんなRaspberry PiとRP2040のコンビネーションを手軽に実現するために開発。RP2040の特長であるMicro Pythonでのインライン・アセンブラ使用やPIOを用いた実験がスムーズに行えます。様々な拡張端子やコネクタ、ランドを備えており自由度の高い実験が可能。ニュースタンダードな機器の開発・プロトタイプ等に是非ご利用ください!【製品の特長】・ラズベリーパイのI/O機能をRP2040で高速処理! RP2040でRaspberry Piのインターフェイス機能を拡張し、エッジデバイスのプロトタイプ開発を加速! Raspberry PiにはないADコンバータや16bit PWMなどの様々な細かいコントロールを行わせる事ができます。 デュアルコア ARM Cortex M0+プロセッサによる最大動作周波数 133 MHz の高速処理が可能です。・RP2040の特徴であるPIOを用いた実験が可能! RP2040の大きな特徴であるPIO(プログラマブル I/O)を使用可能。 メインプロセッサから独立したプログラムによりUARTやSPI等様々なインターフェイスを再現できます。 I2SやVGA出力の対応も公式からアナウンスされる等、今後も様々な拡張が予定されています。 Micro Python でのインライン・アセンブラによる高速信号処理、pico-sdkでのVGA・HDMI等のビデオ信号生成の実験が可能。・開発に便利!多彩なインターフェイスや便利なリセットスイッチ等を搭載!・Raspberry Pi Pico 互換ランド、ターミナルブロック・リセットスイッチ・Type-Cコネクタ・I2C/SPI/UART/SWD設定ランド ※SPI/UARTはストレート・クロスをハンダブリッジジャンパで選択可・SWDランド Raspberry Pi Picoとの互換ピンを備え、Pico用のHATを接続することも可能です。(※要はんだ付け)
用途・RP2040とラズパイを組み合わせたデバイスの開発・プロトタイピング・ラズパイのインターフェイス拡張・RP2040の学習(スタンドアローンでも使用可能)・ラズパイPicoと組み合わせての実験仕様電源能力:3.3v700mAレギュレータ付属品保証書寸法(mm)65×60.5×20質量(g)約30対応機種Raspberry Pi 3B / 3B+ / 4Bインターフェース40ピンGPIOコネクタI2C/SPI/UART/SWD接続、POWERLED、GPIOLED、BOOTスイッチ、リセットスイッチ、2.54ピッチターミナルブロック、Raspberry Pi Pico互換ランド、SWDランド、USB Type-C保証期間お買い上げから1年間動作温度(℃)0 ~ 50(但し結露しないこと)入力電源(V)Raspberry Pi 5 or USB 5
ラズベリーパイ用GPS拡張ボード ビット・トレード・ワンラズベリーパイ用GPS拡張ボードビット・トレード・ワン
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
ラズベリーパイとの組み合わせでGPS衛星を捉え、情報をキャッチしよう! ピンヘッダーに差すだけでラズベリーパイがGPSロガーに早変わり! Raspberry Pi純正ケースピッタリサイズ! サンプルプログラムとしてシェルスクリプトとPythonの2種をご用意
質量(g)約30(電池含まず)動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)仕様●対応機種:Raspberry Pi Model B+/2 Model B/3 Model B & B+●GPSモジュール:GAM-2107-MTR●バックアップ電池:CR2032(別売)●サイズ:H15xW65xD56mm(サポート含む)
ハイレゾオーディオDACモジュール (PCM5122) ビット・トレード・ワンハイレゾオーディオDACモジュール (PCM5122)ビット・トレード・ワン
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
Raspberry Pi用ハイレゾオーディオDACボード(PCM5122)に添付されている高性能PCM5122DACモジュールです。 28ピン採用によりブレッドボードやユニバーサル基板に組み込みやすいサイズで、上級者はモジュールのみを用い自分だけのハイレゾオーディオを構築することも可能です。 デジタルオーディオ機器の自作に最適です!
仕様オーディオデータビット長:16/24/32bitセット内容制御基板、部品セット、マニュアル対応OSWindows7、Vista、XP寸法(縦×横×厚さ)(mm)27×67×8(突起部・配線を除く)サンプリング最小8kHz、最大384kHz関連資料回路図PC接続USB(A-miniBタイプ別売)
ゼロワン 温湿度・気圧センサ拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワンゼロワン 温湿度・気圧センサ拡張基板 【組立済】ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! BME280搭載 ボッシュ社のBME280を搭載したセンサモジュールで、温度、湿度、気圧の3つの環境情報を同時に測定できます 。また付属のジャンパワイヤによってBME280を熱源であるラズパイ本体から離して接続することも可能です。 Groveシステム※(I2C)対応コネクタ搭載 Groveシステム※(I2C)対応のコネクタを搭載、市販のGroveシステムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設計のため、IoTシステムのプロトタイピングにも最適です。 *GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。
仕様測定レンジ及び測定精度:温度:-40~+85℃、 ±1℃/湿度:0~100%、±3%/気圧:300~1100hPa、±1hPa 本体重量:約14g付属品ブレッドボード・ジャンパーワイヤ(オス-メス) 5本、ネジセットx1保証書 x1スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ電源Raspberry Pi Zeroより給電対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)分解能温度:0.01℃/湿度:0.008%/気圧:0.18Pa本体寸法W65×D30×H23mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1
ゼロワン 焦電型赤外線センサ拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワンゼロワン 焦電型赤外線センサ拡張基板 【組立済】ビット・トレード・ワン
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 焦電人感センサを容易に実験 ドーム型フレンネルレンズにより120度の広範囲な検知が可能です。簡易な防犯や見守りシステム製作を容易にします。 焦電型赤外線センサの駆動状況が見えるLEDを装備 LEDにより駆動状況の確認が容易に。実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様検知角度:120度 最大検知距離:7m(気温等環境条件により変化します)/半固定抵抗で調整 本体重量:約19g付属品ネジセットx1 保証書x1スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(電源Raspberry Pi Zeroより給電対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3(ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)レンズ直径23mmドーム型本体寸法W65×D30×H38mm(突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータスx1/センサ動作状態用x1保持時間(ms)5秒~300秒(半固定抵抗で調整)
ゼロワン リレー回路拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワンゼロワン リレー回路拡張基板 【組立済】ビット・トレード・ワン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! ラズパイゼロから信頼のリレーユニットを制御。AC 250V/10A, DC30V/10A に対応。 リレーユニットには採用実績が多く、AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応する SRD-5VDC-SL-C を使用。信頼性の高い部品で安心してご使用いただけます! リレー接続部は簡単に取り付けが可能な端子台を使用。 ドライバー1本で取り付け可能な端子台を使用、スムーズな製作を可能に! 基板上のLEDでリレー端子の状態を確認可能 LEDにより視覚的に動作を把握可能。実験時の確認に役立ちます。
仕様定格電圧/電流:AC 250V/10A, DC30V/10A 本体重量:約20g付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはメーカーWEBページをご確認下さい)出力接点出力(端子台、リレーONでCOMとNOが導通)電源3.3V/5V (Raspberry Pi Zeroより給電)対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)入力レベル入力(GPIO4、HでリレーON)本体寸法W65×D30×H26mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDリレーステータスx1(リレーONで点灯)、ステータス×1出力端子COM/NO/NC (1C)
ゼロワン 臭気センサ拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワンゼロワン 臭気センサ拡張基板 【組立済】ビット・トレード・ワン
2,998税込3,298
1個
欠品中
コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 様々な気体を検知する臭気センサTP-401Aを搭載 低電力で動作可能な高感度の臭気センサを搭載。 アンモニア、水素、アルコール、一酸化炭素、メタンなど揮発性気体、タバコ、木材燃焼発生した煙など様々な気体に対応。 連続通電を許容する為、ラズパイゼロの小型な形状も相まって様々な所で継続的なチェックが可能です。 換気扇の自動運用や検出表示など、既存ゼロワン製品との組み合わせで、IoTをより身近な物へ。 ※動作時にはセンサ部が非常に高温となる為、取り扱いには注意してください。 オプションとしてGroveコネクタ(アナログ)も搭載、更なるセンサの追加が可能。 動作状況が見えるLEDを装備 ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
付属品ネジセットx1/保証書 x1スイッチ再起動(RUN)スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)電源Raspberry Pi Zeroより給電本体質量(g)13対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH においセンサ:TP-401T ※動作時には非常に高温となります。取り扱いにはご注意ください。本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1(プログラムで制御)
ゼロワン USB拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワンゼロワン USB拡張基板 【組立済】ビット・トレード・ワン
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 付属のUSBケーブルを用いてラズパイZeroと簡単に接続 Zero本体のUSB端子とアップストリーム端子を接続するだけの簡単接続。 付属のUSBMicroB-A変換ケーブルを活用することで様々な機器を接続できます。 ブレークアウト用40pin端子を装備 基板上に40pin端子を備え別基板のスタックを可能に。 動作状況が見えるLEDを装備 ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH 対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります) 本体重量:17g付属品USB MicroB - MicroBケーブルx1/USB MicroB - A 変換ケーブルx3/ネジセットx1/保証書 x1スイッチシャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)電源3.3V / 5V(Raspberry Piより給電)本体寸法W65×D30×H24mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1(プログラムで制御)転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480(理論値)、USB1.1フルスピード12(理論値)入出力USBコネクタ、アップストリーム(ラズパイZero側):マイクロB×1、ダウンストリーム(機器側):マイクロB×3、Type Aメス×1
ゼロワン ロータリーエンコーダ拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワンゼロワン ロータリーエンコーダ拡張基板 【組立済】ビット・トレード・ワン
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 高精度測定 端子台/スルーホールにロータリーエンコーダを接続するだけで、簡単に測定が可能。 あなたのIoTデバイス作成を加速させます。 ※ 二つの端子を同時に利用することはできません。 リアルタイム性を考慮し、高性能PICマイコンを内蔵 PICマイコンで計測を行うことで、高パルスロータリエンコーダでのパルスの取りこぼしを防ぎます。 動作状況が見えるLEDを装備 LEDにより駆動状況の確認が容易に。 実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様ロータリーエンコーダ仕様:A/B相デジタルパルス出力 電源5V 本体重量:約14g付属品ネジセットx1/保証書x1スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ電源Raspberry Pi Zero給電対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)本体寸法W65×D30×H18mm(突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDシステム状態用×2(ラズパイ、PICマイコン)、ロータリーエンコーダ動作状態用×2入出力I2C 回転量絶対値
ゼロワン カラーセンサ拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワンゼロワン カラーセンサ拡張基板 【組立済】ビット・トレード・ワン
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! RGBと赤外線に対応したカラーセンサ(ZC-CLS381RGB)を搭載 I2Cインターフェースに対応したデジタル環境光/カラーセンサを搭載。 赤・緑・青と赤外線のそれぞれに感度をもち、検出結果は各色16~20ビットのデジタル値で出力。可視光スペクトルに対する人間の目の反応を模した色測定ができます。 50/60Hzのフリッカも自動で排除することが可能。GPIO制御可能な白色LEDを持ち、反射光の測定といった用途に使用できます。ラズパイゼロを高精度なセンサとして扱うことが容易に可能となるHATです。
仕様本体重量:約15g 対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 測定色:赤、緑、青、赤外 周囲光(LUX換算値)ZC-CLS381RGB 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH付属品ネジセットx1/保証書 x1スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはメーカーWEBページをご確認下さい)電源Raspberry Pi Zeroより給電分解能16~20ビット本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1、白色LEDx4
ゼロワン OLED拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワンゼロワン OLED拡張基板 【組立済】ビット・トレード・ワン
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 漢字表示も可能なOLED画面を搭載 0.96インチ 128×64ドット表示のOLED画面を搭載、ラズパイの機能を活用することで、従来、難しかった漢字表記も実現可能に。 ※OLED Organic Light Emitting Diodeの略。 ネットワークからの様々な情報を表示 接続されたラズパイからの情報を読み取らせ、例えばNTP時計としての使用が可能。 ネットワークで接続されたセンサ等の様々な情報も表示できます。 動作状況が見えるLEDを装備 ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様OLED:0.96インチ 128×64ドット 本体重量:15g付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)電源Raspberry Pi Zeroより給電対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)本体寸法W65×D30×H17mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータスx1
ゼロワン ハイレゾDAC拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワンゼロワン ハイレゾDAC拡張基板 【組立済】ビット・トレード・ワン
4,098税込4,508
1個
8日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 小さな基板でHi-Resオーディオを実現。ネットワークオーディオ端末としても利用可能。 PCM5122を使用し、最大bit長32bit,最大サンプリング周波数384kHzまでのHi-Res音源を制御。 お好みのソフトウェアを自由にインストールでき、ネットワークオーディオプレイヤー等としての活用も。 別売りの外部システムクロック入力にも対応、さらなる音質の向上も可能。 動作状況が見えるLEDを装備 ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様アナログ出力電圧:標準2.1Vrms オーディオデータビット長:16/24/32bit ※PCM5122の仕様 サンプリング周波数:最小8kHz、最大384kHz ※PCM5122の仕様 負荷インピーダンス:最小1kΩ 本体重量:14g付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)電源Raspberry Pi Zeroより給電対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータスx1、PLAY(再生中に点灯)※使用するソフトによっては点灯しない場合があります入出力I2S入力×1 I2C×1、3.5mmLINE出力x1
ゼロワン 電子ペーパー拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワンゼロワン 電子ペーパー拡張基板 【組立済】ビット・トレード・ワン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 様々な表示が可能な電子ペーパー(GDEH0213B1)を自由に書き換え可能。 電子ペーパーは、紙と同じような表示を可能にする新しい表示媒体です。 従来のディスプレイとは異なり、電子ペーパーはバックライトを必要とせず、電力を使わずにテキストと画像を寿命の限り保持することができます。 画面切替時のみに電力が使われるため非常に低消費電力です。 今回搭載されているGDEH0213B1は2.13インチの電子ペーパーディスプレイです。 特に電力効率が良く、180度に近い視野角を持ち日光下でも視認が可能。 ラズパイから外しても表示は保持されたままなので、 ラベリングやタグ、スマートホーム端末の表示媒体などにぴったりのアイテムです。 ビット・トレード・ワンではNode-RED上で名前を入力するだけで名札が作れるサンプルプログラム等を用意。ラズパイ内臓の日本語フォントが使用でき様々なサイズで出力可能。 手軽に書き換えることが出来る電子ペーパーの利点をすぐに試して頂けます。
仕様表示寸法:2.13インチ 本体重量:約14g 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH 有効画面:23.8(H)× 48.55(V)mm 対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3付属品保証書 x1電源Raspberry Pi Zeroより給電本体寸法W65×D30×H10mm (突起部含めず)表示色白/黒解像度250×122 画素保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1(プログラムで制御)
ラズベリーパイ接続 DCモータ制御ボード 【キット】 ビット・トレード・ワンラズベリーパイ接続 DCモータ制御ボード 【キット】ビット・トレード・ワン
5,998税込6,598
1個
13日以内出荷
PICマイコンを搭載することで高分解能PWM制御が可能となりラズペリーパイで容易にDCモータを滑らかに駆動させることを可能とします。 「PICと楽しむ Raspberry Pi 活用ガイドブック」第9章ではでは本ボードとDCモータ、標準カメラ、市販のギヤボックスなどを組み合わせることで作例として ネットワーク経由でストリーミング配信を見ながらリアルタイムで操縦する”リモコンカー”を製作します。
仕様【リモコンカー製作用別途購入パーツ】RaspberryPi本体、RaspberryPi標準カメラ、単3ニッケル水素電池×2本、モバイルバッテリー5V出力、タミヤ製ダブルギヤボックス(左右独立4速タイプ)ItemNo70168、タミヤ製オフロードタイヤセットItemNo70096、タミヤ製ボールキャスターItemNo70144付属品部品表×1部、車台×2枚、電池BOX×1個、ネジ類出力(LED)1点電源RaspberryPiより給電モータ使用温度範囲0~40℃(結露なきこと)本体質量(g)約22対応OSRaspbian対応機種RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×65×22(突起部除く)動作温湿度範囲温度0~45℃/湿度10~60%(結露なきこと)コネクタ2点スイッチ点数×1点
ゼロワン 電源保持基板 【組立済】 ビット・トレード・ワンゼロワン 電源保持基板 【組立済】ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 急な停電の際、シャットダウン迄の時間を確保! ラズパイの故障原因の一つに、通電時の電源遮断が挙げられます。 大容量25Fのスーパーキャパシタを2本備える本製品は、通常時はラズパイ本体へ電力を供給しつつ電力を貯蓄。 停電等電力供給が途絶えた際にはラズパイへ即時給電を開始。 シャットダウンシークエンスを終了する迄の間、ラズパイを保護します。 ※UPS(無停電電源)のように、電力供給が途絶えた後もラズパイを動かし続けることはできません。 動作状況が見えるLEDを装備 ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 本体重量:27g 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH付属品ネジセットx1/保証書 x1スイッチ再起動(RUN)スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)電源DC5V、各RaspberryPi推奨のA数でご使用下さい本体寸法W65×D30×H36mm (突起部含めず)インターフェースMicroB USB端子 x1(給電用)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1(プログラムで制御)、CHARGE(スーパーキャパシタに電荷が蓄えられているとき点灯)
ゼロワン 明るさセンサ拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワンゼロワン 明るさセンサ拡張基板 【組立済】ビット・トレード・ワン
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 照度と近接センサーを内蔵したVCNL4020を搭載 赤外線エミッタを有しされ人間の目の感度に近い完全集積型の近接 / 周辺光センサであるデジタル光センサ VCNL4020をI2C接続で搭載。 ラズパイゼロで明るさを高精度で容易に測定可能です。 Groveシステム※(I2C)対応コネクタ搭載 Groveシステム※(I2C)対応のコネクタを搭載、市販のGroveシステムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設計のため、IoTシステムのプロトタイピングにも最適です。 *GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。
仕様環境光分解能:16ビット (0.25~16000ルクス) 近接分解能:16ビット (1~200mm) 本体重量:約12g付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ (シャットダウン等の動作についてはメーカーWEBページをご確認下さい)電源Raspberry Pi Zeroより給電対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1
ゼロワン 赤外線送信拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワンゼロワン 赤外線送信拡張基板 【組立済】ビット・トレード・ワン
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 3つの送信用赤外線発光ダイオードで広範囲送出 赤外線発光ダイオードを3個搭載することで送出範囲を広範囲にサポートします。 受信した赤外線信号をそのまま記録し送信!アップグレードされた送信機能 高性能な32bitマイコンを搭載、「受信した赤外線信号をそのまま記録、送信する」事で、赤外線コードに関係なく多彩な信号の送信を実現しました。 また上位機種”ラズベリー・パイ専用学習リモコン基板”との共通化を図ることで、家電 からエアコンまで、各社 2500 以上のリモコンコードをユーザーが自由 に選んでオリジナルな高機能リモコンを作成できます。 動作状況が見えるLEDを装備 ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様本体重量:13g付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)電源Raspberry Pi Zeroより給電対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)本体寸法W65×D30×H17mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDLED赤:1個(電源ON時に点滅)LED赤:1個(赤外線送信時に点滅)LED緑:1個(赤外線送受信時に点滅)入出力赤外線受光モジュールx1、出力用赤外線LEDx3
ラズパイ用ハードウェア・アクセラレート基板”PiSoC”【組立済】 ビット・トレード・ワンラズパイ用ハードウェア・アクセラレート基板”PiSoC”【組立済】ビット・トレード・ワン
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
Raspberry Piに強力なアナログ入力制御機能を増設可能。 PSoCは、回路図(開発環境:PSoC Creator)により、OPAMPやカウンタ等、電子工作に使われるハードの回路を自由に設計できる、電子工作に最適なマイコンです。 トランジスタ技術5月号に付属するこのPSoC搭載基板”TSoC” を本製品”PiSoC”に取り付けるだけで、簡単にラズパイ拡張基板として使用する事ができます。 ラズパイが不得意とするアナログ入力機能を補完し、貴方の電子工作を更に豊かに。 データロガーやアナログセンサを使った監視システム、モータを使用し可動ロボなどの作成も可能です。 TSoC基板を本製品に取り付けるためには半田付けが必要になります。 アナログピンは端子台接続。ブザーやユニバーサル領域も用意され実験作業を容易に。 アナログ入力4点は端子台を用意。はんだ無しでの接続で実験をスピーディに。I2C接続の小型液晶が基板上に用意されている為計測結果をスピーディに把握できます。 ブザーやボリューム、PSoCならではのタッチパネルも基板上で用意されているためテストもばっちり。ユニバーサル領域で拡張性も確保しています。
仕様タッチ入力:1点(基板搭載) ブザー:1点(基板搭載) ボリューム:1点(基板搭載) 重量:約26gその他本製品を使用するためには、トランジスタ技術2019年5月号に付属するTSoC基板が必要です。使用方法に関してはトランジスタ技術2019年5月号より掲載の記事に記載されます。付属品USBシリアル変換アダプタ / 接続用ピンヘッダ(はんだ付けが必要です)/ ネジセット / 保証書1部(Raspberry Pi本体及びケース、ケーブル類は付属致しません)外形寸法H56xW64xD20mm.対応機種Raspberry Pi Model B+/Raspberry Pi 2 Model B/Raspberry Pi 3 Model B動作環境温度0~45℃、湿度10~60% (結露なきこと)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in Japanアナログ入力4点(端子台)
ラズベリーパイ専用GPIOスタック拡張ボード 【組立済】 ビット・トレード・ワンラズベリーパイ専用GPIOスタック拡張ボード 【組立済】ビット・トレード・ワン
2,898税込3,188
1個
当日出荷
品を使用する事で1台のラズベリーパイに最大5枚までの拡張基板を同時接続可能。 外部DC電源供給にも対応。 不安定なUSB電源から脱却し、ラズパイを含めた全ての基板に安定した電力を供給できます。 様々な拡張基板を自在に組み合わせることで、IoTデバイスの可能性は更なる拡がりを見せるでしょう。 最大5枚の拡張基板を同時に接続! 5スロットのGPIOピンを備え、最大5枚までのphatサイズ拡張基板を同時にラズパイへ接続することができます。 内2スロットはHATサイズ拡張基板にも対応、HAT2台pHAT3台の最大5枚まで拡張が可能です。 拡張基板の組み合わせで、あなたのラズパイを更に進化させましょう。 ※使用する拡張基板の形状などによっては接続することが出来ない場合があります。 RaspberryPiまたはRaspberryPi Zeroを搭載可能! 通常のラズパイ、更に小型のZeroも接続可能。 Zero WHではシャットダウン/リブートスイッチを使用する事も可能です。 (3Bでのスイッチ利用にはピンヘッダの半田付けが必要です) RaspberryPiおよびpHAT/HATにDC5Vを供給可能! スタック拡張ボード基板上のDCコネクタから、ラズパイ本体及び全ての拡張基板に電源を供給する事が可能。 安定した電力で実験なども安心して行って頂けます。 Groveシステム※(I2C/UART)対応コネクタ搭載 Groveシステム※(I2C/UART)対応のコネクタを搭載。 市販のGroveシステムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設計のため、IoTシステムのプロトタイピングにも最適です。 *GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。
仕様対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です) Raspberry Pi 2/3B+ (再起動スイッチは使えません) 本体重量:約100g 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH / Raspberry Pi 3B付属品保証書 x1 スペーサ x8(Raspberry Pi用)電源Raspberry Pi より給電DCコネクタ(内径2.1mm/外径5.5mmセンタープラス):5V (3A推奨) ※電源は排他となります。給電はDCもしくはUSBから片方のみをお使いください。本体寸法152 x 127 x 13(mm)(突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in Japan入出力GPIOピン x5 / GPIOコネクタ(Raspberry Pi用)x1 / Groveコネクタ x2 (I2C/UART共にx1)
ガイドブック付!ラズパイ入門ボード 【組立済】 ビット・トレード・ワンガイドブック付!ラズパイ入門ボード 【組立済】ビット・トレード・ワン
3,898税込4,288
1個
当日出荷
プロトタイピングにも最適、拡張性に優れる入門ボード シェルスクリプトマガジンとの連動企画で生まれたラズパイ学習向け、入門ボード「ラズパイ入門ボー ド」 初めてラズパイを使う初心者にとって制御方法を知っておくべき電子部品が搭載されています。 4 個の赤色 LED、2 個のカラーLED、4 個の押しボタンスイッチ、単色有機 EL ディスプレイ、圧電スピ ーカーなど、 ラズパイで制御方法を学ぶ基礎となる電子部品を搭載しています。 また入門ボードでありながら、拡張用スルーホールや Grove システム対応のコネクター2 つを搭載、市 販の Grove システムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設 計のため、プロトタイピングにも最適です。 シェルスクリプトマガジンでは、Vol52 より特集「ラズパイ入門ボードの使い方」にて随時、 本ボードを 利用した電子部品の制御方法について特集が掲載される予定です。
仕様圧電スピーカー(ブザー):1 重量:約25g 単色OELDパネル:128×64ドット Groveコネクター:2付属品スペーサ4本 ネジ8本 解説小冊子1部 保証書1部(キット版には付属しません)(*Raspberry Pi本体及びケース、ケーブル類は付属致しません。)スイッチ4個【カラーLED(赤・緑・青)】2 【単色LED(赤)】4外形寸法H20xW65xD56mm(突起部除く)対応機種Raspberry Pi Model B+/Raspberry Pi 2 Model B/Raspberry Pi 3 Model B動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)保証期間1年間生産国Made in Japan
ラズパイセンサーボード 【組立済】 ビット・トレード・ワンラズパイセンサーボード 【組立済】ビット・トレード・ワン
7,098税込7,808
1個
当日出荷
ラズパイ × センサを学習できる「ラズパイセンサーボード」がガイドブック付属になってリニューアル! 湿温度・気圧センサー、ガスセンサー、明るさセンサーなど3種類の環境センサを搭載し、ラズパイ上での制御を学習できます。 連動書籍の内容を小冊子化した「Assembly Desk Books Vol.4」には、ベテランテクニカルライター米田聡氏の詳細解説が掲載されており、 ラズパイによるハードウェア制御に慣れていない方でも、お手軽に楽しみながら学ぶことができる内容に。 別売りのラズパイ入門ボード(ADSSMG01PM)とスタックさせることで、OLEDでの検知情報表示までを可能とした強力な実験用拡張ボードとしても機能。 ラズパイIoTに欠かせない要素であるセンサー制御、丸わかりな基板です。 詳細な解説記事が掲載された小冊子が付属! 好評頒布中無料小冊子「AssemblyDeskBooks」からvol.4が登場します。 今号では一冊まるまるセンサーボードを大特集。 実際に近づく物体を検出する実験等、使用したくなるような記事が満載です。 製品の特長 シェルスクリプトマガジンとの連動企画で生まれた「ラズパイセンサーボード」。初めてラズパイを使う初心者にとって環境測定に必要な各種センサーが搭載されています。 環境測定の定番3つのセンサーを搭載 湿温度・気圧センサー、ガスセンサー、明るさセンサーなど、3種類のセンサーを搭載し様々な状況を測定可能です。またアンモニア、水素、アルコール、CO、メタンなど有機揮発性気体を測定可能なガスセンサー用に、高精度デルタシグマA/Dコンバータを実装しています。*ガスセンサーは使用時高温になります。火傷等にご注意ください。 ラズパイ入門ボードとスタッキングで使用可能 ラズパイ入門ボード(別売りADSSMG01)とスタッキングで利用すれば総合学習ボードに!OLEDへの表示や電子ブザーなどの制御も効率よく学べます。 拡張性の高いGroveシステム※対応コネクタを2つ搭載 センサーボード上にはアナログセンサー用と、I2C用に二つのGroveシステム※対応コネクタを搭載。市販のGroveシステムに対応したサーボやセンサー、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設計で、環境測定結果に基づくプロトタイピングにも最適なセンサーボードとなっています。 *GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。 JP1について 基板上に配置されているJP1は明るさセンサの割り込み出力とラズベリーパイのGPIO6の間に入っています。「ラズパイ入門ボード」(別売りADSSMG01)と組み合わせた場合、GPIO6はタクトスイッチ(SW4)が使用しているためご利用の状況に応じて、割り込み信号をGPIO6に出力しないように変更が可能です。
仕様Groveコネクター: 2(アナログ1、I2C1) 重量:約25g 搭載センサー:湿温度・気圧センサー(BME280)・明るさセンサー(VCNL4020)・ガスセンサー(TP-401T)*ガスセンサーは稼働時大変高温になります。火傷等にご注意ください。付属品ネジセットx1 保証書1部(*Raspberry Pi本体及びケース、ケーブル類は付属致しません。)外形寸法H23xW65xD71mm(突起部除く)対応機種Raspberry Pi Model B+/Raspberry Pi 2 Model B/Raspberry Pi 3 Model B/Raspberry Pi 3 Model B+動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in Japan
ガイドブック付!ラズパイ入門ボード 【キット版】 ビット・トレード・ワンガイドブック付!ラズパイ入門ボード 【キット版】ビット・トレード・ワン
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
プロトタイピングにも最適、拡張性に優れる入門ボード シェルスクリプトマガジンとの連動企画で生まれたラズパイ学習向け、入門ボード「ラズパイ入門ボー ド」 初めてラズパイを使う初心者にとって制御方法を知っておくべき電子部品が搭載されています。 4 個の赤色 LED、2 個のカラーLED、4 個の押しボタンスイッチ、単色有機 EL ディスプレイ、圧電スピ ーカーなど、 ラズパイで制御方法を学ぶ基礎となる電子部品を搭載しています。 また入門ボードでありながら、拡張用スルーホールや Grove システム対応のコネクター2 つを搭載、市 販の Grove システムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設 計のため、プロトタイピングにも最適です。 シェルスクリプトマガジンでは、Vol52 より特集「ラズパイ入門ボードの使い方」にて随時、 本ボードを 利用した電子部品の制御方法について特集が掲載される予定です。
仕様重量:約25g 単色OELDパネル:128×64ドット Groveコネクター:2 圧電スピーカー(ブザー):1付属品スペーサ4本 ネジ8本 解説小冊子1部 保証書1部(キット版には付属しません)(*Raspberry Pi本体及びケース、ケーブル類は付属致しません。)スイッチ4個【カラーLED(赤・緑・青)】2 【単色LED(赤)】4外形寸法H20xW65xD56mm(突起部除く)対応機種Raspberry Pi Model B+/Raspberry Pi 2 Model B/Raspberry Pi 3 Model B動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)保証期間1年間生産国Made in Japan
ラズベリーパイ用ハイレゾDAC拡張ボード ビット・トレード・ワンラズベリーパイ用ハイレゾDAC拡張ボードビット・トレード・ワン
7,098税込7,808
1個
8日以内出荷
初心者から上級者までハイレゾオーディオを楽しめるラズパイ用DACボード! TI 社製高機能ハイレゾリューションオーディオDAC(PCM5122)搭載! 128×160 ドット、カラーTFTディスプレイ搭載!
電源Raspberry Piより給電使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)仕様●対応機種:Raspberry Pi Model B+/2 Model B/3 Model B/3 Model B+●オーディオデータビット長:16/24/32bit●サンプリング周波数:最小8kHz、最大384kHz●アナログ出力電圧:標準2.1Vrms●負荷インピーダンス:最小1kΩ●外部クロック入力:×1●ディスプレイ:カラーTFT、128×160ドット(画面サイズ 28.03×35.04mm)●赤外線リモコン機能:受信(リモコンは付属しません)●入出力:PCM GPIO入出力×4、スイッチ入力×2 オーディオコネクタ:Φ3.5ステレオミニジャック、SDカードスロット、システムクロック外部入力対応●サイズ:W65xH26xD56mm(突起部除く)●重量:約42g(ボード単体)●付属品:PCM5122DACモジュール、ネジセット、保証書1部

機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)その他関連用品