Cypress Semiconductor 静電容量型タッチセンサ, 300mm 表面実装 CY8CMBR3108-LQXICypress Semiconductor¥129,800税込¥142,780
1セット(490個)
5日以内出荷
CapSenseRタッチコントローラ、Cypress Semiconductor. Cypress Semiconductorプログラマブルシステムオンチップ(PSoCR)製品シリーズは、アナログサブシステムと静電容量式検出ハードウェアを内蔵しています。これらの設定可能なデバイスには、オンボードMCUが搭載されており、主に静電容量式タッチスクリーンの用途を対象としています。
仕様センサータイプ = 近接センサー最大スイッチング周波数 = 400 MHz (クロック)出力電流 Max = -1 (High Level) mA, 10 (Low Level) mA出力電圧 Max = 0.6 V (低レベル)センシング距離 = 300mmスイッチングモード = アナログ出力タイプ = PWM実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 16最大供給電流 = 140 mA寸法 = 3 x 3 x 0.55mm高さ = 0.55mm長さ = 3mm幅 = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
部品住友電気工業(Optigate(R))税込¥27,478~¥24,980~