Sigfox Breakout board京セラ4日以内出荷
MPU内蔵タイプのSigfox&LoRaWAN対応通信モジュール「LSM100A」を実装したブレークアウト・ボード。Sigfox通信は日本国内向けを含む主要周波数帯域に対応しています。ArduinoやRaspberry Pi、その他マイコンボードと接続し、LPWA通信(Sigfox、LoRa)をお試しいただけます。セット内容・BRKLSM100A モジュール本体・U.FL→SMAアンテナ変換ケーブル・専用アンテナ・ヘッダーピン2種類zSigfox回線をご利用の際には、Sigfox Buyにて有償回線をご購入ください。Sigfox Buyお申込みからご利用開始までの流れはこちらリンクでご確認ください。
用途IOT機器仕様【LoRaWAN】863~923MHzその他【Sigfox】RC1/RC3/RC5/RC6/RC7モジュールLSM100A電源電圧標準3.3V(1.8~3.6V)演算装置(MPU)STM32WL(Arm Cortex-M0コア)基板寸法(mm)14×15×2.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料スペックシート(0.51MB)
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品)その他関連用品 の新着商品
ページ: 1/ 3