機構部品(電子部品)その他関連用品 :「UV硬化装置」の検索結果

基板用アクセサリーは、基板の配線や抵抗、コンデンサ等の取り付けに使用するパーツの総称。大きさや種類はさまざまで、取り付ける部品や電線の太さなど、用途によって使い分けます。取り付けが簡単にできるもの、例えば、半田ごてが直接基板に当たらないように設計されているもの、基板の穴に差し込むだけで取り付けができるものなどが人気です。信号チェック用の端子は、信号のチェック後の取り外しが簡単なものが普及しています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバーター方式、デジタルタイマー内蔵の標準機。 1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できるメモリー付きデジタルタイマーを装備しています。 紫外線照射面に特殊ディフューザー(特許出願中)を装備し、150×200mmまでのポジ感光基板にパターンをムラなく露光できます。 照射効率の高いインバーター方式を採用しています。 付属のクランプでパターンフィルムとポジ感光基板を密着させ、露光できます。
種類その他 質量(kg)1.6 外形寸法(mm)313×170×161(突起物含まず、取っ手を含む)、(最大露光)150×200 消費電力(W)20 電源AC100V 50/60Hz共用 光源近紫外線 ピーク波長(nm)365 使用ランプFL-UV8BL(サンハトヤ ライトボックス専用管)
1式
39,980 税込43,978
当日出荷

『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング