1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パフォーマンススプレーガン専用の重力式取替式ノズルです。重力式はPPSシリーズ2.0の塗装カップを取り付けて使用します。ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。
仕様●最大HVLP動作空気圧(圧力):0.2 Mpa/2.0 bar/29 psi●最大HVLP動作空気圧(重力):1.0 Mpa/10 bar/145 psi 適合スプレーガン26832 空気消費量(L/min)370(13SCFM) 最大動作温度(℃)50
1袋(5個)
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります