圧着工具MAC8(マックエイト)9日以内出荷から12日以内出荷
電線用ソケットMAC8(マックエイト)31日以内出荷から47日以内出荷
片側に電線を取付けて御使用下さい。
材質ハウジング:PBT黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+100、-40~+80(電線付)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
超小型ソケットピン用オスピンMAC8(マックエイト)¥16,980税込¥18,678
1袋(1000個)
9日以内出荷から10日以内出荷
小型ソケットピンの相手側オスピン用です。
PKシリーズとPCシリーズの組合せにより、オプションボードの取付及び信号ラインの取り出しに利用できます。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
抜き差し型二段重ね用MAC8(マックエイト)¥15,980税込¥17,578
1袋(1000個)
9日以内出荷から33日以内出荷
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8適合ソケットピンPD-1、PM-1、PD-4
中継用ソケットMAC8(マックエイト)5日以内出荷から33日以内出荷
OP-1シリーズとの組合せで電線を中継する事が出来ます。
適合電線AWG26より細い物RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6
圧着工具セットMAC8(マックエイト)9日以内出荷
OMシリーズ、OPシリーズ、HJシリーズ、OJシリーズを圧着及びハウジングに取付ける為の工具です。
ハトメMAC8(マックエイト)¥5,998~税込¥6,598~
1袋(1000個)
当日出荷から47日以内出荷
プリント基板の修理等に御利用下さい。
フレキシブル基板等の板厚のうすい基板を何枚も重ね合わせる時にも利用出来ます。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品)その他関連用品 の新着商品
ページ: 1/ 3