機構部品(電子部品)その他関連用品 :「ピン かしめ」の検索結果
小型ソケットピンの相手側オスピン用です。
PKシリーズとPCシリーズの組合せにより、オプションボードの取付及び信号ラインの取り出しに利用できます。
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
OP-1シリーズとの組合せで電線を中継する事が出来ます。
適合電線AWG26より細い物
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.45~0.6
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)0.8
適合ソケットピンPD-1、PM-1、PD-4
片側に電線を取付けて御使用下さい。
材質ハウジング:PBT黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+100、-40~+80(電線付)
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。