機構部品(電子部品)その他関連用品 :「段」の検索結果
関連キーワード
1.778mmピッチでプリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)0.6
適合ソケットピンPD-6、PM-6
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
親基板、子基板共、半田付にて固定します。
材質リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)0.8
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
2.54mmピッチ、20ピン連結。
モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御利用下さい。
材質ピン:黄銅、樹脂:PBT赤色、黒色(2色ございます。)(UL94V-0)
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)0.8
適合ソケットピンPD-1、PM-1
チップ基板のような部品の高さが低い基板の上に二段重ねする時に御利用下さい。
ソケットピンを片側に使用すると抜き差しが出来ます。
固定型としても使用できます。(その場合L寸法が基板間の寸法になります。)
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)0.5
適合ソケットピンPD-7
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい
親基板、子基板共に半田付にて固定します
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
基板を二段重ねしたい時に使用するソケットです。
子基板の部品面(実装面)を上側にしての二段重ねが可能。
チップLEDなどの部品と同時に本製品を自動実装します。
実装後の基板を裏返して再リフロー、吸着用のピン・フィルムを取り外す、などの工数を削減します。
裏面に部品が出ないため(基板厚 t=1.6以上の時)、実装後の子基板の取り扱いが容易になります。
材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)5
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.6~0.8
挿入力(g)150以上
抜去力(g)150以上
OASシリーズ(209ページ)と組合わせる事によってプリント板を二段重ねにして抜き差しする事ができます。
位置決めソケットも面実装ソケットと同じように電気的に使用できます。
ピッチは、1.27mm、2.54mmの2種類。
材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.4~0.5
挿抜回数100回以上
挿抜力(g)30以上(1ピン当り)
小型基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
親基板、子基板共、半田付にて固定します。
材質リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
定格電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)0.5
プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット:PM-61)
ピッチは2.54mm、20P連結
材質ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)4
絶縁抵抗(MΩ)500以上
適合ソケットPM-61
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)0.9
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)0.8
適合ソケットピンPD-1、PM-1、PD-4
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
外径2.0Φなので強度が必要な時、大電流を流す時におすすめです。
材質銅
仕上ニッケル下地金メッキ
定格電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)2.1
プリント基板を二段重ねする時に御利用下さい。
プリント基板をチェックする時の検査治具にも御利用できます。
相手側はスルーホール穴(0.8~1.0Φ)に差し込むだけで電気的接触を得ることができます。
材質ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
定格電流(A)1
使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)30以下
適合プリント基板厚さ(mm)0.8~3.2(コンタクト側)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
プリント板取付穴径(Φmm)0.8(半田付側)
表面実装用基板どうしを半田付にて固定する場合に御利用下さい。
両サイドのピンは位置決めピンになっています。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)2
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結
リフロー対応型
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
定格電流(A)1
使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)30以下
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット:PMW-61)
2.54mmピッチ、20P連結
材質ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)4
絶縁抵抗(MΩ)500以上
適合ソケットPMW-61
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)0.9
1.778mmピッチでプリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
1.778mmピッチ、21ピン連結。
モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御希望の極数で御使用になれます。
材質ピン:黄銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)0.6
適合ソケットピンPD-6、PM-6
OVSシリーズと組合わせる事によりプリント板を二段重ねにして抜き差しすることができます。
位置決めソケットも面実装ソケットと同じように電気的に使用できます。
ピッチは、2.54mm、最大20P連結
材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.6~0.8
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
挿抜力(g)30以上(1ピン当り)
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
33日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
2.54mmピッチ、32P(32P×2)連結
材質ピン:黄銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)0.8
適合ソケットピンPM-100
プリント基板上に追加基板をのせる場合、本製品を半田付にて固定すれば、追加基板を平行に固定することが出来ます。
適合プリント基板板厚は1.6t、1.0t、0.6tの3種類あります。
プリント基板上3mm浮いて取付け出来ます。
ネジ付とネジなしの2種類用意しています。
ネジ付であれば、追加基板が動かないように固定できます。
表面実装タイプ(WFHシリーズ)も用意しています。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅、ネジ部:特殊ポリアミド樹脂アイボリー色(UL94HB)
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
両側、半田付して固定します。
ピッチは2.54mm、最大20P連結です。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)4
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)0.9
表面実装用基板に使用するタイプです。
片側(半田付側)は表面実装用基板、片側(コンタクト側)は通常のスルーホール基板となります。
ピッチは1.27、2.54mmがあります。
1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結
両サイドに位置決めピンがつきます。
電気的仕様はXBシリーズと同じです。
プリント板適合スルーホール穴:0.8~0.9ΦTH仕上り径(コンタクト側)(0.85Φ中心に作って下さい。)
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)
仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
表面実装基板上に小型追加基板をのせる場合、本製品を半田付にて固定すれば、追加
基板を平行に固定することが出来ます。
適合プリント基板板厚は1.6t、1.0t、0.6tの3種類あります。
プリント基板上3mm浮いて取付け出来ます。
ネジ付とネジなしの2種類用意しています。
ネジ付であれば追加基板が動かないように固定できます。
スルーホール穴タイプ(WFAシリーズ)も用意しています。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅、ネジ部:特殊ポリアミド樹脂アイボリー色(UL94HB)
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい
両側、半田付して固定します
ピッチは2.54mm、最最大20P連結です。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)4
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)0.9
超小型基板を平行にして二段重ねにする場合、又、垂直に子基板を取付けて挿抜する場合等に御利用下さい。
オス側ピンはMAシリーズが用意されております。
1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ部 黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.4~0.5
プリント板取付穴径(Φmm)0.6
挿抜回数100回以上
挿抜力(g)20以上(1ピン当り)
MXシリーズと組合せて二段重ね等に御利用下さい。
仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
挿抜回数100回以上
表面実装用基板を簡単に二段重ねするさいに台座として使えます
材質銅
仕上ニッケル下地メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
MXW-2シリーズとコンビでプリント基板を二段重ね出来ます。
1.778mmピッチの2列タイプです。
材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
仕上ピン部:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
取付穴径(Φmm)0.9~1.0
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.35~0.47
絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
挿抜力(g)30以上(1ピン当り)
1袋(10個)
¥22,980
税込¥25,278
33日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
2.54mmピッチ、20ピン連結。
モールドカット用ニッパーでカットして御利用下さい。
種類その他
材質ピン/黄銅、樹脂/PBT(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+125
取付穴径(Φmm)0.8
適合(ソケットピン)PD-1、PM-1
表面処理ニッケル下地金メッキ
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。
2.54mmピッチの2列タイプです。
材質PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
寸法L(mm)3.7
寸法H(mm)3.7
定格電流(A)2
絶縁抵抗(MΩ)500以上
連結数20×2
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)0.6
適合ソケットピンMEW-3-1
1袋(10個)
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。
1.27mmピッチのWサイズです。
材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
寸法L(mm)2.8
寸法H(mm)4.9
定格電流(A)2
絶縁抵抗(MΩ)500以上
連結数40×2
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)0.6
適合ソケットピンMEW-1-1, MEW-10-1
1袋(10個)
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
OWWシリーズとの組合せでプリント基板を二段重ねにできます。
LEDソケットにも利用できます。
2.54mmピッチ、20P連結
材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)
仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.6~0.8
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)0.8
挿抜回数100回以上
挿抜力(g)70以上(1ピン当り)
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
足が長いソケットです。高く重ねる場合や何段にも重ねる時に御利用下さい。
適合ピン径(Φmm)0.45~0.6
プリント板取付穴径(Φmm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
MXW-20シリーズとコンビでプリント基板を二段重ね出来ます。
2.0mmピッチの2列タイプです。
材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
仕上ピン部:ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.40~0.54
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)0.7~0.8
挿抜回数100回以上
挿入力(g)30以上(1ピン当り)
1袋(10個)
¥27,980
税込¥30,778
33日以内出荷
足が長いソケットです。高く重ねる場合や何段にも重ねる時に御利用下さい。
2.54mmピッチ、20ピン連結。
材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
定格電流(A)1
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.45~0.6
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)0.8
挿抜回数100回以上
挿抜力(g)70以上(1ピン当り)
重箱のようにプリント基板を何段にも重ねる時に使用するソケットです。
2.54mmピッチ 20P連結
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.45~0.6
プリント板取付穴径(Φmm)0.8
1mmピッチで出来ているソケットです。
上記MY-1.0-2.6と組合わせてプリント基板を二段重ねにできます。(基板間4.15mm)
材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
仕上ニッケル下地金メッキ
極数40
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.2~0.35
絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)0.4~0.5
挿抜回数100回以上
挿抜力(g)20以上(1ピン当り)
1袋(10個)
¥32,980
税込¥36,278
33日以内出荷
表面実装用ソケットの2列タイプです。
1.27、2.54mmピッチがあります。
OQW-01、OQWS-01シリーズと組合せることによりプリント基板を二段重ねに出来ます。
リフロー対応型
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
表面実装用ソケットの縦型タイプです。
2.54mmピッチで20ピン連結しています。
ICも挿入可能です。
OQ-13、OQS-13、MXシリーズでプリント基板を二段重ねすることが出来ます。
材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)
仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.45~0.6
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
挿入力(g)70以上(1ピン当り)
抜去力(g)70以上(1ピン当り)
1袋(10個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
表面実装用ソケットの縦型タイプです。
1.27mmピッチで40ピン連結しています。
御希望の極数で納品します。
OQ-11、OQS-11シリーズで組合せることによりプリント板を二段重ねに出来ます。
材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)
仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.35~0.47
挿抜回数100回以上
挿入力(g)30以上(1ピン当り)
抜去力(g)30以上(1ピン当り)
1袋(10個)
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
表面実装用基板上に電源を供給する事が出来るソケットです。
マウンターにかけられるようにテーピング仕様も用意しています。
オス側はOP-7-1、OP-7-2があります。
プリント基板を二段重ねして電源供給する場合はDXシリーズを御利用下さい。
材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)20
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)1.7~2.1
挿抜力(g)150以上
1袋(100個)
¥14,980
税込¥16,478
33日以内出荷
1
2
次へ
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。