機構部品(電子部品)その他関連用品 :「換気扇回転制御」の検索結果

基板用アクセサリーは、基板の配線や抵抗、コンデンサ等の取り付けに使用するパーツの総称。大きさや種類はさまざまで、取り付ける部品や電線の太さなど、用途によって使い分けます。取り付けが簡単にできるもの、例えば、半田ごてが直接基板に当たらないように設計されているもの、基板の穴に差し込むだけで取り付けができるものなどが人気です。信号チェック用の端子は、信号のチェック後の取り外しが簡単なものが普及しています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トライアックにより最大16AまでのAC電力を制御するパワーコントローラーキットです。このキットを利用すれば、ハンダこての温度や電気ドリルの回転スピードなどを調整することができます。
種類工作キット 制御方式位相制御(ヒステリシス除去回路付) 出力電流(A)最大16可(連続10) 電源電圧(V)AC100 負荷接続5~1600W 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×57×52
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります