機構部品(電子部品)その他関連用品 :「輸送振動計」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共立プロダクツ加速度センサーボード
3軸、デジタル出力、低g用のMEMS加速度センサーです。電源電圧は2.0V~3.6Vの動作を保証。測定範囲は±2g/±4g/±8g/±16g。
種類工作キット インターフェースSPI またはI2C センサーADXL343 感度256LSB/g、128LSB/g、64LSB/g、32LSB/g 仕様バンド幅:最大1.6kHz(SPI) 出力10-13bit 消費電流(mA)0.03-0.14 基板寸法(mm)10.5×10.5 測定範囲3軸±2g/±4g/±8g/±16g 動作電圧2.0V-3.6V 付属品基板用リード8本
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング