機構部品(電子部品)その他関連用品 :「ワイヤレスアドレス設定器」の検索結果
ご家庭にあるテレビやビデオなどのリモコンの好きなボタンを登録して、リレーを操作することができる赤外線リモコン受信機です。外部に接続した機器をON/OFFするリレーを2個搭載しており、ボタンを押している間だけONする「連続出力モード」 、ボタンを押すごとにON→OFF→ON→・・・と切り替わる「反転出力モード」の2つのモードを選んで組み立てることができます。さらに送信機用の部品と基板もセットしており、これを簡易の小型の送信機として使うことができます。
【カスケード接続が可能】
複数台の受信機を使用し、親機となる受信機のみに赤外線受光モジュールを取り付け、電源と赤外線受光モジュールの信号を共通にすることでリモコンに対応するリレーの数を増やすことが可能です。
種類工作キット
使用距離範囲(m)約5
受信可能距離約±30度
基板寸法(mm)受信機側/50×70、送信機側/20×70
接点容量AC100V・3A DC28V・3A
消費電流(mA)受信機側/6(待機時)、80(リレーON時)、送信機側/0.1以下(待機時)、約20(動作時平均)
電源電圧(V)受信機側/DC9~13(安定化不要)、送信機側/DC3-4.5(要安定化)
周波数(中心)約38kHz
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。