機構部品(電子部品)その他関連用品 :「LED 街灯」の検索結果
関連キーワード
OSRAM Opto Semiconductors duris R S 8 世代 LED により、DLCPremium の永久認定に加えて驚異的な有効性性能を発揮します。この 5050 リードフレームパッケージは、お客様に最適なソリューションを提供します 屋外プロフェッショナル向けの高効率でコンパクトな照明デザイン 照明 ハイベイ、街灯、エリアライト、投光照明。パッケージは白色 SMT パッケージで、着色拡散シリコン樹脂が使用されます 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 3000 → 6500 K
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:5.52 V●シリーズ:GW Q9LR32.PM●コード番号:215-1054
アズワン品番65-7239-50
1袋(5個)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
最新の Duris R S 8 世代 LED は、優れた有効性性能と DLC プレミアムライフタイムの組み合わせです。この 5050 リードフレームパッケージは、屋外業務用照明、高ベイ、街灯、エリアライト、投光照明向けの高効率でコンパクトな照明設計に最適なソリューションです。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコン樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2700 → 5000 K CRI: 80 (最小) ESD: 2 kV 光束:標準 184 lm @ 3000 K 発光効率:標準 184 lm/W @ 3000 K 用途 ハイベイ産業用 道路、トンネル、屋外
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:23.2 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:160→ 220 lm●レンズ形状:正方形●シリーズ:Duris S8●コード番号:187-2113
アズワン品番65-7247-45
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。