基板用アクセサリーは、基板の配線や抵抗、コンデンサ等の取り付けに使用するパーツの総称。大きさや種類はさまざまで、取り付ける部品や電線の太さなど、用途によって使い分けます。取り付けが簡単にできるもの、例えば、半田ごてが直接基板に当たらないように設計されているもの、基板の穴に差し込むだけで取り付けができるものなどが人気です。信号チェック用の端子は、信号のチェック後の取り外しが簡単なものが普及しています。

FA現場のお役立ち情報
3,736件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F1825-I/SL MICROCHIPMicrochip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F1825-I/SLMICROCHIP
13,980税込15,378
1セット(57個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 14●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 14 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 1.024 kB, 256 B●PWMユニット数: 4●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F87 / 88 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込んだ8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。 PIC16F1825/1829 ファミリのマイクロコントローラは、 16 段のハードウェアスタックと 49 個の命令を備えた Microchip の拡張ミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 8 MIPS で動作し、 14KB のプログラムメモリ、 1024バイトの RAM 、256バイトの EEPROM を備えています。設定可能な精度±1 %のRCオシレータを搭載しています。. マイクロコントローラ機能. 32 MHz (最大)CPU 速度 49種類の命令 16段のハードウェアスタック 32 MHz 内部発振器 - 周波数範囲32 MHz ~ 31 kHz を選択可能 I/Oピン x 12 - PIC16F1825 I/Oピン x 18 - PIC16F1829 XLPテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマー(PWRT) 発振器起動タイマー(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 低電圧プログラミング(LVP)の強化 インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F1825 8チャンネル、PIC16F1829 12チャンネル mTouchTM 静電容量式センサモジュール - PIC16F1825 8チャンネル、PIC16F1829 12チャンネル キャプチャ / コンペア / PWM (CCP)モジュール x 2 拡張キャプチャ / コンペア / PWM (ECCP)モジュール x 2 コンパレータ x 2 8 ビットタイマ x 4 16 ビットタイマ x 1 SPI/I2C付きマスター同期シリアルポート(MSSP) - PIC16F1825×1, PIC16F1829×2 拡張ユニバーサル同期・非同期レシーバ・トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR) SRラッチRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F1705-I/SL MICROCHIPMicrochip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F1705-I/SLMICROCHIP
889税込978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 14●デバイスコア: PIC●SPIチャンネル数: 1●I2Cチャンネル数: 1●動作温度 Max: +85 ℃mm●PIC16F170x/171x、8ビットフラッシュマイクロコントローラ. PIC16F170x/171xマイクロコントローラは、 インテリジェントアナログ に低コストと eXtreme を統合 低電力(XLP) で、コスト重視の汎用用途に最適です。. インテリジェントアナログ : 最大2つのオペアンプ、最大2つの高速コンパレータ、最大28の10ビットADCの入力チャネル、最大1つの5ビット / 8ビットDAC。 設定可能なロジックセル(CLC) : 設定可能なロジックセルモジュールを使用して、カスタムのコンビネーション及びシーケンシャルのロジックを作成します。 外部ゲート及びステータス機能もMCU自体に組み込めます。 数値制御発振器(NCO) : 周波数出力は細かなステップで調整可能です。 NCOは、点灯バラスト、無線機、トーンジェネレータなどの制御アプリケーションに、高解像度発振器機能を提供します。 コンプリメンタリ出力発生器(COG) : 立ち上がりエッジ及び立ち下がりエッジ不感帯制御付きのコンプリメンタリ波形を提供し、プロセッサに負担をかけずに高効率同期スイッチングを可能にします。 さらにCOGには自動シャットダウンと自動スタートも装備され、他の周辺機器 / 外部入力と直接インターフェイスできます。 また、ブランキング及び位相制御も備えています。 ゼロクロス検出(ZCD) : AC高電圧ゼロクロス検出により、トライアック制御、同期スイッチング制御、タイミングが簡易化されます。 ペリフェラルピン選択(PPS) : 内部マルチプレクサを介してデジタル周辺機器をピンに構成し、レイアウトの柔軟性を提供し、ピンのオーバーラップを防ぎます。RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC24FJ128GC010-I/PT MICROCHIPMicrochip マイコン, 100-Pin TQFP PIC24FJ128GC010-I/PTMICROCHIP
2,398税込2,638
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC24FJ●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 100●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 128 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 8 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 1 x 16 bit●SPIチャンネル数: 2●I2Cチャンネル数: 2●動作温度 Max: +85 ℃mm●PIC24FJxxxGC006/010 16ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 14-Pin PDIP PIC16F630-I/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 14-Pin PDIP PIC16F630-I/PMICROCHIP
9,398税込10,338
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 14●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 1024 - 14ワード、128 B●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 64 B●USBチャンネル: 0●SPIチャンネル数: 0●USARTチャネルの数: 0●LINチャネルの数: 0インチ●PIC16F630/676 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F630/676ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSで動作し、最高1.75 KBのプログラムメモリ、64バイトのRAM、128バイトのデータEEPROMを備えています。 内蔵発振器は、出荷時に±1 %の精度で較正されています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック - MHz内蔵発振器 I/Oピン - 12 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウト検出(BOD) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 8チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F676のみ 1個のコンパレータ 1個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16LF1825-I/SL MICROCHIPMicrochip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16LF1825-I/SLMICROCHIP
14,980税込16,478
1セット(57個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC16LF●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 14●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 8 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 1.024 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 0●UARTチャンネル数: 0●長さ: 8.65mm●PIC16F87 / 88 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込んだ8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。 PIC16F1825/1829 ファミリのマイクロコントローラは、 16 段のハードウェアスタックと 49 個の命令を備えた Microchip の拡張ミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 8 MIPS で動作し、 14KB のプログラムメモリ、 1024バイトの RAM 、256バイトの EEPROM を備えています。設定可能な精度±1 %のRCオシレータを搭載しています。. マイクロコントローラ機能. 32 MHz (最大)CPU 速度 49種類の命令 16段のハードウェアスタック 32 MHz 内部発振器 - 周波数範囲32 MHz ~ 31 kHz を選択可能 I/Oピン x 12 - PIC16F1825 I/Oピン x 18 - PIC16F1829 XLPテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマー(PWRT) 発振器起動タイマー(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 低電圧プログラミング(LVP)の強化 インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F1825 8チャンネル、PIC16F1829 12チャンネル mTouchTM 静電容量式センサモジュール - PIC16F1825 8チャンネル、PIC16F1829 12チャンネル キャプチャ / コンペア / PWM (CCP)モジュール x 2 拡張キャプチャ / コンペア / PWM (ECCP)モジュール x 2 コンパレータ x 2 8 ビットタイマ x 4 16 ビットタイマ x 1 SPI/I2C付きマスター同期シリアルポート(MSSP) - PIC16F1825×1, PIC16F1829×2 拡張ユニバーサル同期・非同期レシーバ・トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR) SRラッチRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F1703-I/SL MICROCHIPMicrochip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F1703-I/SLMICROCHIP
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 14●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 2048ワード●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 256 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●標準動作供給電圧: 1.8 → 5.5 V●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F170x/171x、8ビットフラッシュマイクロコントローラ. PIC16F170x/171xマイクロコントローラは、 インテリジェントアナログ に低コストと eXtreme を統合 低電力(XLP) で、コスト重視の汎用用途に最適です。. インテリジェントアナログ : 最大2つのオペアンプ、最大2つの高速コンパレータ、最大28の10ビットADCの入力チャネル、最大1つの5ビット / 8ビットDAC。 設定可能なロジックセル(CLC) : 設定可能なロジックセルモジュールを使用して、カスタムのコンビネーション及びシーケンシャルのロジックを作成します。 外部ゲート及びステータス機能もMCU自体に組み込めます。 数値制御発振器(NCO) : 周波数出力は細かなステップで調整可能です。 NCOは、点灯バラスト、無線機、トーンジェネレータなどの制御アプリケーションに、高解像度発振器機能を提供します。 コンプリメンタリ出力発生器(COG) : 立ち上がりエッジ及び立ち下がりエッジ不感帯制御付きのコンプリメンタリ波形を提供し、プロセッサに負担をかけずに高効率同期スイッチングを可能にします。 さらにCOGには自動シャットダウンと自動スタートも装備され、他の周辺機器 / 外部入力と直接インターフェイスできます。 また、ブランキング及び位相制御も備えています。 ゼロクロス検出(ZCD) : AC高電圧ゼロクロス検出により、トライアック制御、同期スイッチング制御、タイミングが簡易化されます。 ペリフェラルピン選択(PPS) : 内部マルチプレクサを介してデジタル周辺機器をピンに構成し、レイアウトの柔軟性を提供し、ピンのオーバーラップを防ぎます。RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F1503-I/SL MICROCHIPMicrochip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F1503-I/SLMICROCHIP
479税込527
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 14●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 2048ワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 4×10 bit●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 1mm●PIC16F1503 8-Bit Flash Microcontrollers. The PIC16F range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into - variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F1503 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s enhanced mid-range core with - 16 level deep hardware stack and 49 instructions. These MCUs provide up to - MIPS, 3.5 Kbytes program memory with data memory of 128 bytes RAM. On board is - configurable oscillator with ±1% accuracy. Microcontroller Features. 20 MHz Max. CPU Speed 49 Instructions 16 Level Hardware Stack 16 MHz Internal Oscillator - Selectable Frequency Range 16 MHz to 32 kHz 12 I/O Pins Power-On Reset (POR) Power-Up Timer (PWRT) Programmable Low Power Brown-Out Reset (LPBOR) Extended Watchdog Timer (WDT) In-Circuit Serial Programming (ICSP) In-Circuit Debug (ICD). Peripherals. - Channel 10-bit Analogue to Digital Converter (ADC) Digital to Analogue Converter (DAC) Two Comparators Voltage Reference Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Four 10-bit PWM Modules Master Synchronous Serial Port (MSSP) with SPI and I2C(TM)Two Configurable Logic Cell (CLC) Modules Complimentary Waveform Generator (CWG)RoHS指令(10物質対応)対応
MM型カートリッジ用ヘッドアンプ 共立プロダクツMM型カートリッジ用ヘッドアンプ共立プロダクツ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
MC型カートリッジ用ヘッドアンプ 共立プロダクツMC型カートリッジ用ヘッドアンプ共立プロダクツ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
Infineon CapSense MBR3 評価キット INFINEONInfineon CapSense MBR3 評価キットINFINEON
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
CY3280-MBR3 CapSense MBR3評価キット. CapSense MBR3評価キットを使用すれば、CapSenseボタンと近接検出を簡単に開発できます。CapSense MBR3コントローラとキットを使用すれば、レジスタを設定でき、ファームウェアを開発せずに設計した機能を実装できます。SmartSense自動チューニング技術を採用しているので、PCB、オーバーレイ、塗装、製造における変動に対する手動チューニングが不要になります。堅牢な防水耐性 高度な近接検出 Arduino互換. キットの内容. CY3280-MBR3 CapSense MBR3評価キットボード ウォータードロッパー 1 mmのプラスチックオーバーレイを追加 USBケーブル クイックスタートガイド
仕様キットの分類 = 評価キットRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip バッテリチャージャIC MICROCHIPMicrochip バッテリチャージャICMICROCHIP
249税込274
1個
5日以内出荷
仕様電池タイプ = Lithium-イオン実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DFNピン数 = 10標準動作供給電圧 = 4.2 → 6.5 V寸法 = 3 x 3 x 0.88mm長さ = 3mm幅 = 3mm高さ = 0.88mm動作温度 Max = +85 ℃出力電流 Max = 1.1A動作温度 Min = -40 ℃出力電流 Min = 130mAバッテリ充電 / 監視コントローラ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip RN-UFL-SMA6 MICROCHIPMicrochip RN-UFL-SMA6MICROCHIP
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
仕様Microchip 6インチケーブル U.FL 極性SMAコネクタ. MicrochipのRN-UFL-SMA6は、U.FLとオスSMAコネクタ付きの6インチ同軸ケーブルで、逆極性(メス)のアンテナに使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip バッテリチャージャIC MICROCHIPMicrochip バッテリチャージャICMICROCHIP
319税込351
1個
5日以内出荷
仕様電池タイプ = リチウムイオン電池, リチウムポリマー電池実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DFNピン数 = 10標準動作供給電圧 = 4.2 → 13 V寸法 = 3 x 3 x 0.88mm長さ = 3mm幅 = 3mm高さ = 0.88mm動作温度 Max = +85 ℃出力電流 Max = 1.1A動作温度 Min = -40 ℃出力電流 Min = 130mAバッテリ充電 / 監視コントローラ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MPLAB PM3用 18L / 28L / 40L DIPソケットモジュール チッププログラミングアダプタ MICROCHIPMicrochip MPLAB PM3用 18L / 28L / 40L DIPソケットモジュール チッププログラミングアダプタMICROCHIP
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
MPLAB PM3ユニバーサルデバイスプログラマアクセサリ
仕様アクセサリタイプ = 18L / 28L / 40L DIPソケットモジュール併用可能製品 = MPLAB PM3RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MPLAB REAL ICE、MPLAB ICD、PICkit 3インサーキットデバッガ用 ユニバーサルプログラミングモジュール2 チッププログラミングアダプタ MICROCHIPMicrochip MPLAB REAL ICE、MPLAB ICD、PICkit 3インサーキットデバッガ用 ユニバーサルプログラミングモジュール2 チッププログラミングアダプタMICROCHIP
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
併用可能製品 = MPLAB REAL ICE、MPLAB ICD、PICkit 3インサーキットデバッガ 識別カラー付きパッチワイヤ15本、情報シート. ユニバーサルプログラミングモジュール2. 使いやすいこのユニバーサルプログラミングモジュールは、MPLAB REAL ICE、MPLAB ICD 3インサーキットデバッガやPICkit 3インサーキットデバッガと共に8~40ピンDIPパッケージ部品のプログラミングに使用します。ツールが付属したV ;sub>;DD ;/sub>; から操作(ICD 3及びPICkit 3使用時) 2つのオンボード調整可能レギュレータ: 1.2 → 5.5 Vの範囲で調整可能なV ;sub>;DD ;/sub>;レギュレータ 1.2 → 2.7 Vの範囲で電圧を調整するCORE V ;sub>;DD ;/sub>;レギュレータ、V ;sub>;DDCORE ;/sub>; / V ;sub>;CAP ;/sub>;ピンへの電圧供給に使用
仕様アクセサリタイプ = ユニバーサルプログラミングモジュール2RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip ジャンパーワイヤキット AC163029 MICROCHIPMicrochip ジャンパーワイヤキット AC163029MICROCHIP
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
PICDEM ジャンパワイヤキット. この 5 インチジャンパワイヤキットには、赤、黒、黄、緑のワイヤで構成された 20 本のジャンパワイヤが含まれています。このジャンパワイヤは、PICDEM メカトロニクスボード( DM163029 )に対応. キットの内容. 黒ジャンパワイヤ x 5 緑色ジャンパワイヤ x 5 ジャンパワイヤ(赤) x 5 黄色ジャンパワイヤ x 5
仕様タイプ = 絶縁長さ = 127mm絶縁カラー = 黒、緑色、赤、黄個数 = 20RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip PIC24F256GA GP PIM モジュール MA240015 MICROCHIPMicrochip PIC24F256GA GP PIM モジュール MA240015MICROCHIP
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
PIC24プロセッサプラグインモジュール。プロセッサプラグインモジュール(PIM)は、さまざまなMicrochip開発ボードと併用して、マイクロコントローラ及びdsPICデバイスを評価するための小型回路基板です。これらは、開発ボードのメインプロセッサソケットに差し込めるため、プロトタイピングやデモンストレーション、開発にさまざまなマイクロコントローラをすばやく簡単に使用することができます。REAL ICEやICD3などのMicrochip開発ツールは、これらの開発ボードに直接接続することができ、無料のMPLAB IDE (Integrated Development Environment)ソフトウェアを使用して、フル機能を備えたハードウェア / ソフトウェア / ファームウェア開発環境をすばやく実現することができます。アダプタボードもRS EDPシステムで使用できます。Explorer 16開発ボード(DM240001又はDM240002)は、100ピンPIMモジュールに対応 RS組み込み開発プラットフォーム(EDP)PIMアダプタモジュール(RS品番 ; 668-6108 668-6108 )は100ピンPIMモジュールに対応
仕様分類 = モジュール、キット名 = PIC24F256GA GP PIM、テクノロジー = MCU、プロセッサ品番 = PIC24FRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip PIC24F USB PIM モジュール MA240014 MICROCHIPMicrochip PIC24F USB PIM モジュール MA240014MICROCHIP
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
PIC24プロセッサプラグインモジュール。プロセッサプラグインモジュール(PIM)は、さまざまなMicrochip開発ボードと併用して、マイクロコントローラ及びdsPICデバイスを評価するための小型回路基板です。これらは、開発ボードのメインプロセッサソケットに差し込めるため、プロトタイピングやデモンストレーション、開発にさまざまなマイクロコントローラをすばやく簡単に使用することができます。REAL ICEやICD3などのMicrochip開発ツールは、これらの開発ボードに直接接続することができ、無料のMPLAB IDE (Integrated Development Environment)ソフトウェアを使用して、フル機能を備えたハードウェア / ソフトウェア / ファームウェア開発環境をすばやく実現することができます。アダプタボードもRS EDPシステムで使用できます。Explorer 16開発ボード(DM240001又はDM240002)は、100ピンPIMモジュールに対応 RS組み込み開発プラットフォーム(EDP)PIMアダプタモジュール(RS品番 ; 668-6108 668-6108 )は100ピンPIMモジュールに対応
仕様分類 = モジュール、キット名 = PIC24F USB PIM、テクノロジー = MCU、プロセッサ品番 = PIC24FRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip ジャンパーワイヤ AC162069 MICROCHIPMicrochip ジャンパーワイヤ AC162069MICROCHIP
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
ICD 2ブレッドボードケーブルAC162069. このケーブルは、はんだ不要のブレッドボードにオスピンを差し込むため、MPLABR ICD RJ-11をブレークアウトしています。
仕様タイプ = 絶縁絶縁カラー = 黒、青、緑、赤、黄個数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip バッテリチャージャIC MICROCHIPMicrochip バッテリチャージャICMICROCHIP
239税込263
1個
5日以内出荷
仕様電池タイプ = リチウムイオン電池, リチウムポリマー電池実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DFNピン数 = 10標準動作供給電圧 = 4.2 → 6.5 V寸法 = 3 x 3 x 0.88mm長さ = 3mm幅 = 3mm高さ = 0.88mm動作温度 Max = +85 ℃出力電流 Max = 1.1A動作温度 Min = -40 ℃出力電流 Min = 130mAバッテリ充電 / 監視コントローラ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
RFIシールド HARWIN ステンレス鋼 表面実装使用 4.7 x 4.7 x 1.4mm HARWINRFIシールド HARWIN ステンレス鋼 表面実装使用 4.7 x 4.7 x 1.4mmHARWIN
169,800税込186,780
1セット(6000個)
5日以内出荷
仕様シリーズ = S0981取付方法 = 表面実装コンタクトめっき = ニッケルの上に錫寸法 = 4.7 x 4.7 x 1.4mm高さ = 1.4mm長さ = 4.7mm幅 = 4.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
RFIシールド HARWIN 銅合金 表面実装使用 30 x 20 x 2.5mm HARWINRFIシールド HARWIN 銅合金 表面実装使用 30 x 20 x 2.5mmHARWIN
689税込758
1袋(1個)
5日以内出荷
30 x 20 mm、高さ: 2.5 mm、シールド厚: 0.2 mm。 S0941-46R、S0951-46R、S0961-46R、S0971-46R、S0981-46R、S0991-46R、S1001-46R、S1721-46R SMTシールドクリップと組み合わせての使用を推奨。 使用と再利用が容易 - 追加のはんだ付け作業は不要。
仕様シリーズ = S02取付方法 = 表面実装寸法 = 30 x 20 x 2.5mm高さ = 2.5mm長さ = 30mm幅 = 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
RFIシールド HARWIN 銅合金 表面実装使用 20 x 15 x 3mm HARWINRFIシールド HARWIN 銅合金 表面実装使用 20 x 15 x 3mmHARWIN
579税込637
1袋(1個)
8日以内出荷
20 x 15 mm、高さ3 mm、シールド厚: 0.2 mm。 S0941-46R、S0951-46R、S0961-46R、S0971-46R、S0981-46R、S0991-46R、S1001-46R、S1721-46R SMTシールドクリップと組み合わせての使用を推奨。 使用と再利用が容易 - 追加のはんだ付け作業は不要。
仕様シリーズ = S02準拠取付方法 = 表面実装寸法 = 20 x 15 x 3mm高さ = 3mm長さ = 20mm幅 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク トランジスタスプリングクリップ ,ガルウィングクリップ RS PRORS PRO ヒートシンク トランジスタスプリングクリップ ,ガルウィングクリップRS PRO
619税込681
1袋(5個)
5日以内出荷
TO-220 用の RS Pro ヒートシンクトランジスタスプリングクリップですトランジスタに取り付けタブがない場合は、この RS Pro トランジスタスプリングクリップに垂直取り付けヒートシンクを使用します。このクリップは一元的に最大 7.5 kg の強力な圧力を発揮するため、ヒートシンクはより多くの熱を外部環境に伝達でき、デバイスの温度を可能な限り低く保つことができます。 この亜鉛めっきヒートシンクトランジスタスプリングクリップは、腐食に強い透明不動態化仕上げとなっています。ヒートシンクパネルやパッドの厚さに合わせて使用できるため、この丈夫なクリップは汎用性に優れています。TO220 、 TO218 、 TO247 、 TO3P などのパワートランジスタを単一の固定ポイントとして機能します。 2 つのトランジスタに使用できる丸穴は 1 つだけです。ヒートシンクは、コンピュータの CPU などの電気機器に使用されている受動的な金属部品で、過熱を防止します。RS Pro 製品に含まれているこのクリップは、耐久性についてテスト済みです。特長と利点ヒートシンク・トランジスタ・スプリング・クリップ TO-220 、 TO218 、 TO247 、 TO3P 用 絶縁電圧: 1000 V EU 指令 2011/65/EU および 2015/863 の安全性に準拠しています ANSI/ESD S20.20 : 2014 に適合する条件下で処理及び梱包 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の品質と仕様に準拠した静電制御基準です 安全性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様アクセサリタイプ = ガルウィングクリップ併用可能製品 = TO-220RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク トランジスタスプリングクリップ ,スプリングクリップ RS PRORS PRO ヒートシンク トランジスタスプリングクリップ ,スプリングクリップRS PRO
749税込824
1袋(5個)
5日以内出荷
RS PROヒートシンクトランジスタスプリングクリップ
仕様アクセサリタイプ = スプリングクリップ併用可能製品 = TO-218、TO-220、TO-247、TO-3PRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F683-I/SN MICROCHIPMicrochip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F683-I/SNMICROCHIP
29,980税込32,978
1セット(100個)
7日以内出荷
PIC12F683 8 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。当初ワンタイムプログラマブル( OTP )の部品として発売されたこのデバイスシリーズは、追加機能として拡大し続けて、さらなる強化を加えています。PIC12F683 ファミリのマイクロコントローラは、8 レベルのハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最高 5 MIPS の性能と、3.5 KB のプログラムメモリ、128 バイト RAM と 256 バイト EEPROM から成るデータメモリを備えています。設定可能な精度±1 %のRCオシレータをボードに搭載しています。特長. 35個の命令 8 レベルのハードウェアスタック 8 MHz 内蔵発振器 - 8 MHz → 125 kHzの範囲内で選択可能 I/O ピン x 6 コンパレータ x 1 4 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ( ADC ) CCP モジュール(キャプチャー/コンペ/パルス幅変調) 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 インサーキットシリアルプログラミング( ICSP )
仕様ファミリー名 = PIC12Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2048 x 14ワード、256 B最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0ADC数 = 4 x 10ビットRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F46J50-I/PT MICROCHIPMicrochip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F46J50-I/PTMICROCHIP
749税込824
1個
5日以内出荷
PIC18F2xJ50 / 4xJ50 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 48MHzRAMサイズ = 3.776 kBUSBチャンネル = 1 x デバイスPWMユニット数 = 2 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 2高さ = 1.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC18F4525-I/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 40-Pin PDIP PIC18F4525-I/PMICROCHIP
13,980税込15,378
1セット(10個)
7日以内出荷
PIC18F2525 2620 4525 4620 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も高性能な8ビットデバイスです。このシリーズは組み込み用途向けに包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。 PIC18F2525 2620 4525 4620ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75種の命令を備えています。 これらのMCUは、最大10 MIPSで動作し、最大64 KBのプログラムメモリ、3968 バイトのRAM、124 バイトのEEPROMを備えています。構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラ機能. 40 MHz (最大)CPU速度: 最大40 MHz 75種の命令(拡張命令セットで最大83種の命令を有効化可能) 31レベルのハードウェアスタック 内部発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC18F2525 2620モデル I/Oピン 36 PIC18F4525 4620モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) / 低電圧検出(HLVD)モジュール インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC)- PIC18F2525 2620 10チャンネル、PIC18F4525 4620 13チャンネル キャプチャ コンペア PWMモジュール PIC18F2525/2620 2、PIC18F4525 4620 1 拡張キャプチャ コンペア PWM モジュール PIC18F4525 4620 のみ コンパレータ 2 ビットタイマ 1 16ビットタイマ 3 SPIとI2Cを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP)モジュール ;sup>;2. ;/sup>;C 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 48 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.986 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC24HJ128GP506A-I/PT MICROCHIPMicrochip マイコン, 64-Pin TQFP PIC24HJ128GP506A-I/PTMICROCHIP
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様ファミリー名 = PIC24HJパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 40MIPSRAMサイズ = 8 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 0高さ = 1.05mmPIC24HJxxxGPx06A / x08A / x10A 16ビットマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18LF46K22-I/PT MICROCHIPMicrochip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18LF46K22-I/PTMICROCHIP
83,980税込92,378
1セット(160個)
7日以内出荷
PIC18F2xK22 / 4xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 64MHzRAMサイズ = 1.024 kB, 3.896 kBPWMユニット数 = 5 x 10 bitSPIチャンネル数 = 2UARTチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmPIC18F2xK22 / 4xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA88PA-AUR MICROCHIPMicrochip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA88PA-AURMICROCHIP
529,800税込582,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 1 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0LINチャネルの数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC18LF452-I/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 40-Pin PDIP PIC18LF452-I/PMICROCHIP
16,980税込18,678
1セット(10個)
7日以内出荷
PIC18F242 / 252 / 442/452 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 1.536 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 0高さ = 4.06mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC32MZ1024EFG064-I/PT MICROCHIPMicrochip マイコン, 64-Pin TQFP PIC32MZ1024EFG064-I/PTMICROCHIP
279,800税込307,780
1セット(160個)
7日以内出荷
PIC32MZxxxxEF Embedded Connectivity 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MZxxxxEFのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS32R M-Classコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 この第2世代のPIC32MZデバイスは、単精度 倍精度演算を必要とする用途向けに高性能と低遅延を実現するハードウェア浮動小数点ユニット(FPU)を内蔵しています。 FPUと広範なオンボード周辺装置が一体になっているこのMCUは、処理主体の高速用途に最適です。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、www.microchip.com/harmonyを参照してください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R 32ビットM-Classコア 最大周波数200 MHz 330 DMIPS 浮動小数点ユニット(FPU)で高速単精度 倍精度演算に対応 microMIPSモードでコードサイズを最大35 %縮小 コード効率の高いアーキテクチャ(C及びアセンブリ) 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ スタートアップ. 周辺機能. グラフィックスインターフェイス オーディオインターフェイス I2S LJ RJ経由の通信、SPI I2C経由の制御 メモリインターフェイス 乱数ジェネレータ(RNG)を搭載した暗号化エンジンでデータ暗号化 復号化と認証(AES、3DES、SHA、MD5、HMAC)に対応 一部のモデルは非対応 USB 2.0準拠の高速On-The-Go (OTG)コントローラ CANモジュール 2 一部のモデルは非対応 UARTモジュール 6 4線式SPIモジュール 4又は6 (モデルによって異なる) SQIモジュール I2Cモジュール 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) 10 100イーサネット(MII RMII対応) 12ビット18 Msps ADCモジュール 24、40、又は48チャンネル(モデルによって異なる) 2個のコンパレータ 温度センサ 16ビットタイマ 9 ペアリングによって最大4つの32ビットタイマを実現可能 出力比較(OC) 入力比較(IC)モジュール 9 ペリフェラルピン選択(PPS) ダイレクトメモリアクセス(DMA) 12、16、又は18チャンネル(モデルによって異なる)
仕様ファミリー名 PIC32MZパッケージタイプ TQFP実装タイプ 表面実装ピン数 64デバイスコア MIPSR MicroApTUV(TM)データバス幅 32bitプログラムメモリサイズ 1024 kB (フラッシュ)、160 kB (ブートフラッシュ)最大周波数 200MHzRAMサイズ 512 kBUSBチャンネル 3PWMユニット数 1 16/32 bitSPIチャンネル数 4UARTチャンネル数 6寸法 10 10 1.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC18F4523-I/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 40-Pin PDIP PIC18F4523-I/PMICROCHIP
13,980税込15,378
1セット(10個)
7日以内出荷
PIC18F2423 / 2523 / 4423 / 4523 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も機能性の高い8ビットデバイスです。このシリーズには、埋め込みアプリケーションのニーズに適合させるために、包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。PIC18F2420 / 2520 / 4420 / 4520ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75の命令を備えています。これらのMCUは、最高10 MIPSで動作し、最高32 KBのプログラムメモリ、最高1536バイトのRAMと256バイトのデータEEPROMを搭載しています。構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大40 MHz 75の命令 - 83の拡張命令セットを有効化 31レベルのハードウェアスタック 構成可能な内部発振器 - 選択可能な周波数範囲: 8 MHz → 31 kHz I/Oピン x 25 - PIC18F2423 / 2523モデル I/Oピン x 36 - PIC18F4423 / 4523モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) High / Low電圧検出(HLVD)モジュール In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 12ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC18F2423 / 2523モデル10チャンネル、PIC18F4423 / 4523 13チャンネル 1つの拡張キャプチャ、比較、PWMモジュール - PIC18F4423 / 4523モードのみ キャプチャ、比較、PWMモジュール - PIC18F2423 / 2523モデル x 2、PIC18F4423 / 4523モデル x 1 2個のコンパレータ 1個の8ビットタイマ 16ビットタイマ x 3 SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP)モジュール 強化型ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(EUSART)
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB、256 B最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 1.536 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1標準動作供給電圧 = 4.2 → 5.5 VPWM = 1 (CCP)、1 (ECCP)インチRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F4553-I/PT MICROCHIPMicrochip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F4553-I/PTMICROCHIP
229,800税込252,780
1セット(160個)
7日以内出荷
PIC18F2458 / 2553 / 4458 / 4553 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB、256 B最大周波数 = 48MHzRAMサイズ = 2.048 kBUSBチャンネル = 1 x デバイスPWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmPIC18F2458 / 2553 / 4458 / 4553 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 40-Pin PDIP ATMEGA8515-16PU MICROCHIPMicrochip マイコン, 40-Pin PDIP ATMEGA8515-16PUMICROCHIP
1,198税込1,318
1袋(2個)
5日以内出荷
8ビットmegaAVRマイクロコントローラ、4 → 16 KBフラッシュ. RS Componentsでは、Atmel製のmegaAVR 8ビットマイクロコントローラを多数取り揃えています。各マイクロコントローラは、拡張RISCアーキテクチャをベースにしており、QTouchライブラリをサポートしています。 すべてのmegaAVRマイクロコントローラは、各種Kbのインシステムプログラマブルフラッシュ、EEPROM、SRAMだけでなく、多様なピンとパッケージタイプに対応します。 megaAVR 8ビットマイクロコントローラのタイプ ATmega8 ATmega16 ATmega48 ATmega88 ATmega162 ATmega164 ATmega165 ATmega168 ATmega8515 ATmega8535
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1I2Cチャンネル数 = 1イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin QFN ATMEGA32U4-MU MICROCHIPMicrochip マイコン, 44-Pin QFN ATMEGA32U4-MUMICROCHIP
829税込912
1個
5日以内出荷
ATmega32U4 8ビットmegaAVRマイクロコントローラ. Atmel ATmega32U4マイクロコントローラは、AVR拡張RISCアーキテクチャに基づく8ビットmegaAVRデバイスです。 ATmega32U4は、シングルクロックサイクルで多彩な命令を実行することによって、消費電力と速度のバランスをとりながら、1 MIPS/MHzに近いスループットを達成しています。 ATmega32U4は、USB 2.0デバイスモジュールを備えているため、USB接続を必要とする用途に最適です。 また、オンチップデバッグ用のJTAGインターフェイスも内蔵しています。. マイクロコントローラの機能. 最大動作周波数: 16 MHz 最大16 MIPS @ 16 MHz 32 KBフラッシュ 1024 B EEPROM 2.5 KB SRAM 135個の命令 - 大半がシングルクロックサイクルで実行 汎用レジスタ x 32 GPIO x 26 パワーオンリセット及びプログラマブルブラウンアウト検出 8 MHz較正済み発振器内蔵 クロックプリスケーラ及びオンザフライクロックスイッチング機能を内蔵 外部 / 内部の割り込みソース 6種類の省電力スリープモード 内部 / 外部割り込み 完全スタティック動作 オンチップ2サイクルマルチプライヤ. 通信機能. USB 2.0 Full-Speed / Low-Speedデバイスモジュール JTAG (IEEE1149.1準拠)インターフェイス プログラマブルシリアルUSART (ハードウェアフロー制御) マスタ / スレーブSPIシリアルインターフェイス バイト指向2線式シリアルインターフェイス. 周辺機能. USB及び高速タイマ用のオンチップPLL 10ビットA/Dコンバータ(ADC) - 12チャンネル 10ビット高速タイマ / カウンタ(PLL (64 MHz)及び比較モードを装備) x 1 8ビットタイマ / カウンタ(独立したプリスケーラ及び比較モードを装備) x 1 16ビットタイマ / カウンタ(独立したプリスケーラ、比較モード及びキャプチャモードを装備) x 2 8ビットPWMチャンネル x 4 PWMチャンネル(設定可能な分解能: 2 → 16ビット) x 4 高速動作用PWMチャンネル(設定可能な分解能: 2 → 11ビット) x 6 出力比較変調器 プログラマブルウォッチドッグタイマ(独立したオンチップ発振器を搭載) オンチップアナログコンパレータ ピン変更時の割り込み / ウェイクアップ オンチップ温度センサ
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 2.5 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 8 bitSPIチャンネル数 = 2I2Cチャンネル数 = 1イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F46K22-I/PT MICROCHIPMicrochip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F46K22-I/PTMICROCHIP
599税込659
1個
5日以内出荷
PIC18F2xK22 / 4xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 64MHzRAMサイズ = 1.024 kB, 3.896 kBPWMユニット数 = 5 x 10 bitSPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 2動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 64-Pin QFN PIC24FJ256GB406-I/MR MICROCHIPMicrochip マイコン, 64-Pin QFN PIC24FJ256GB406-I/MRMICROCHIP
38,980税込42,878
1セット(40個)
7日以内出荷
PIC24FJxxxGA GB406 410 412 16ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip PIC24FJxxxGA GB406 410 412ファミリのマイクロコントローラは多様なペリフェラルを使用できる16ビットデバイスで、セキュアなデータ転送と保管を必要とする用途に適しています。オンボードの暗号化エンジン、eXtreme低電力(XLP)機能、LCDディスプレイコントローラUSB On-The-Goなどを特長としています。ライブアップデート機能を備えたデュアルパーティションフラッシュは、特に注目する必要があります。これにより、MCUは2つの独立したソフトウェアアプリケーション(ブートローダーを含む)を保持できます。さらに、この機能を使用することで、1つのパーティションをプログラムしながら、他のパーティションで別のアプリケーションコードを実行できるようになります。CPUの特長. モディファイドハーバードアーキテクチャ 最高動作速度: 16 MIPS 32 MHz 17ビット 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 整数乗算器 32ビット 16ビットのハードウェア除算器 16 16ビットの作業レジスタアレイ. 暗号化エンジン機能. CPUの介入なしでNIST標準暗号化 復号化操作を実行 128、192、256ビットに対するAES暗号化サポート DES 3DES暗号化サポート ECB、CBC、OFB、CTR、CFB128モードをサポート プログラム的に安全なOTPアレイでキーストレージ 真の乱数発生 バッテリバックアップRAMキーストレージ. デュアルパーティションフラッシュ機能. ブートローダーを含む、2つの独立したソフトウェアアプリケーションを保持可能 1つのパーティションのプログラムと同時に、他のパーティションで別のアプリケーションコードの実行が可能 アクティブパーティションの間でのランタイム切り替えが可能. eXtreme低消費電力(XLP)機能. 複数の電源管理オプション 低クロック速度へのオンザフライスイッチングに対応する代替クロックモード ディープスリープ時に超低電流消費: WDT 650 nA 2 V(代表値)、RTCC 650 nA 32 kHz V(代表値)、ディープスリープ電流、60 nA(代表値) 実行モード: 160 μA/MHz. 周辺機能. 10 12ビット200 500 ksps A/Dコンバータ(ADC) 16又は24チャンネル 10ビット Msps D/Aコンバータ(DAC) 3個の拡張型アナログコンパレータ 静電容量型タッチセンサ用の充電時間測定ユニット(CTMU) LCDディスプレイコントローラ 最高5個の外部割り込みソース ペリフェラルピン選択(PPS) 6チャンネルのダイレクトメモリアクセス(DMA) 5つの16ビットタイマ カウンタ(プリスケーラ付き) 32ビットタイマ カウンタとペアリングが可能 6個の入力キャプチャモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 6個の出力比較 PWMモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 4個のシングル出力CCP (SCCP)及び3個のマルチ出力CCP (MCCP)モジュール 拡張型パラレルマスタ スレーブポート(EPMP EPSP) ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) USB v2.0 On-The-Go (OTG)準拠モジュール 4個の3線 4線SPIモジュール 3個のI2Cモジュール 6個のUARTモジュール プログラム可能な32ビット巡回冗長検査(CRC)発生器 4個の設定可能なロジックセル(CLC)
仕様ファミリー名 = PIC24Fパッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PIC24F CPUデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 4USARTチャネルの数 = 0LINチャネルの数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC10F202-I/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 8-Pin PDIP PIC10F202-I/PMICROCHIP
6,398税込7,038
1セット(60個)
7日以内出荷
PIC10F2xx 8ビットベースラインPICRマイクロコントローラ. PIC10F2xx はPIC10Fファミリで初めて導入された製品で、Microchipオリジナルのベースラインアーキテクチャに基づいています。これにより、最大5 MIPS、最大0.75 Kbのプログラムメモリ、最大24バイトのデータメモリ、割り込みなしの処理が実現します。すべてのPIC10F2xx MCUにオンボードRC発振器(±1 %の精度)が搭載され、特定のタイプにはコンパレータ、8ビットADC、mTouch入力チャンネルが搭載されています。開発に便利な8ピンPDIP及び2 x 3 DFNパッケージも用意されています。ICDインターフェイスヘッダAC162059を使用したデバッグがサポートされます(RS ; 623-1020 623-1020 )。
仕様ファミリー名 = PIC10Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 512 x 12ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 24 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0PCIチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応

機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)その他関連用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら