機構部品(電子部品)その他関連用品 :「基盤」の検索結果
基板用アクセサリーは、基板の配線や抵抗、コンデンサ等の取り付けに使用するパーツの総称。大きさや種類はさまざまで、取り付ける部品や電線の太さなど、用途によって使い分けます。取り付けが簡単にできるもの、例えば、半田ごてが直接基板に当たらないように設計されているもの、基板の穴に差し込むだけで取り付けができるものなどが人気です。信号チェック用の端子は、信号のチェック後の取り外しが簡単なものが普及しています。
関連キーワード
片面タイプ
種類片面
板厚(mm)5
材質FRI(紙フェノール基板)
穴径(Φmm)0.8
寸法(縦×横)(mm)73×49
穴ピッチ(mm)2.5±0.5
1個
¥284
税込¥312
当日出荷
銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
板厚(mm)1.6
厚さ(μm)(銅箔)35
電源電圧DC12V時で約108db(自動車の警笛を前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量を発生させるアラーム基板です。
種類工作キット
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(発音体)30×17
電源電圧(V)DC12(DC1.5~12可)
動作電流(mA)約110(DC12V時)
音声出力約108(±3)db(DC12V時)※電源電圧が下がると出力は低下します
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×18.5×28
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
表面実装から砲弾型までさまざまな形のLEDが実装できます。
制限抵抗が実装できるランドが設けられています。
照明・イルミネーションに最適な白レジスト仕上げです。
Vカット部分で簡単に割ることができ、4枚の基板に分割できます。
種類両面
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスコンポジット
板厚(mm)1
仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー、両面白レジスト、黒色シルク
基盤リテーナー. ガイド取り付け部の前面に直接配置。指で押すと動作し、基盤が外れます 10個パックで販売
仕様タイプ = PCBリテーナー併用可能製品 = KM6-II Sub Rack System材質 = プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥709
税込¥780
5日以内出荷
Raspberry Pi B+の四隅の取付穴に使用することで、拡張基板やユニバーサル基盤を固定することができます。
スペーサーは六角オネジメネジです。
種類その他
セット内容スペーサー(M2.6、11mm)×4、ネジ(M2.6、5mm)×4、ナット(M2.6)×4
材質(本体)黄銅ニッケルメッキ
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
M5Stack Core 2 for AWSは、AWS IoT EduKitのリファレンスハードウェアです。AWSを基盤としたIoTアプリケーションの試作や開発を始めることができます。AWSオリジナルカラーのM5Stack Core2本体と、認証チップ(Secure Element)が追加された特別仕様版の拡張モジュールM5GO Bottom2 for AWSのセットです。【セット内容】。M5Stack Core2。M5GO Bottom2 for AWS。USB-Cケーブル(約50cm)。六角レンチ
用途IoT端末コントローラ。ウェアラブルデバイス。STEM教育製品。DIY工作
その他【MCU】ESP32-D0WDQ6-V3
内蔵RAM520KB RAM + 8MB PSRAM
液晶表示器対角2.0インチIPS液晶、320×240ドット、タッチ操作対応
Bluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)
Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)
メモリ容量(MB)【フラッシュ】16
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
VL53L1X距離センシングデバイスを搭載したセンサーモジュール
3.3V~5Vの電源で動作し、最大3.6mの絶対距離測定が行えます。
測定データはI2C接続によるデジタル値で得られます。
I2Cバスのインタフェースは読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動追従します。
電源電圧が3.3V~5Vの機器に対応します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:34×14×2.6(突起部を除く)
センサーSTMicroelectronics VL53L1X
電源電圧(V)DC3.3~5
消費電流(mA)計測時:40(最大)/待機時:5
インターフェースI2C
関連資料(0.5MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
VL53L0X距離センシングデバイスを搭載したセンサーモジュール
3.3V~5Vの電源で動作し、最大2mの絶対距離測定が行えます。
測定データはI2C接続によるデジタル値で得られます。
I2Cバスのインタフェースは読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動追従します。
電源電圧が3.3V~5Vの機器に対応します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:34×14×2.5(突起部を除く)
センサーSTMicroelectronics VL53L0X
電源電圧(V)DC3.3~5
消費電流(mA)計測時:40(最大)/待機時:5
インターフェースI2C
関連資料(0.5MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アナログ電圧出力の小型ガスセンサー
ガスセンサー「GM-602B」を搭載したセンサーモジュール(基板完成品)です。
5V電源で動作し、アナログの濃度信号が得られます。
主に硫化水素を対象としますが、アルコール等にも反応します。
ニオイセンサーとしての用途にも使用できます。
口臭を測定する場合は、ゆっくり息を吹きかけてください。
空気を強制的にセンサーに当てると測定値が変動します。
出力アナログ電圧出力(0~5V / 出力範囲は電源電圧に依存)
電源DC5V(±0.1V)
感度0.5~50ppm(硫化水素:H2S)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:16×34×3.5(ヘッダーピン部、突起部を除く)
センサーZhengzhou Winsen Electronics社 GM-602B
消費電流(mA)約10~60
関連資料(1.1MB)
1個
¥4,188
税込¥4,607
当日出荷
ダイレクトプリンターのヘッドクリーニング時のインク受けに使用する専用ウエスです。ホコリが立ちにくく吸水性能に優れています。
仕様●サイズ:152×152mm●入り数:100枚●材質:ポリエステル100%長繊維●保水量:333mL/m2●アクセサリタイプ:基盤用印刷用品●同時使用/関連製品:適合機種:MDP-10
アズワン品番67-0340-21
1袋(100枚)
¥5,598
税込¥6,158
10日以内出荷
プリント基板とプリント基板の間で使用します。
穴に押し込むだけで取り付けられます。
取り外しが可能で、再利用ができます。
用途プリント基板サポート。
種類その他
基板厚(mm)(プリント)1.5
穴径(Φmm)(プリント基板側)4
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
仕様フィルムサイズ = A4LaserStar半透明レーザーフィルム. 任意のレーザプリンタから高解像度の基盤アートワークを直接製造するために特殊な方法で製造された半透明フィルム。 LaserStarには75ミクロンのベースに高解像度のキーイング及びトナー定着のための特殊コーティングが施されており、クリアな高密度アートワークを製造できます。 このフィルムはコピー機のトナーにも対応しているため、事前に印刷されたオリジナルを元に使用可能なアートワークを作成することもできます。. レーザープリンタを使用した高解像度基板及びデザインアートワークの作成用 クリアな高密度アートワークを生成 75ミクロンの半透明フィルム 高解像度のキーイング及び定着に対応する特殊コーティング コピー機のトナーにも対応
1箱(10個)
¥1,940
税込¥2,134
翌々日出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。