絞り込み
幅(mm)
- 900
- 100(1)
- 125(2)
- 127(1)
- 150(2)
- 200(2)
- 203(1)
- 250(3)
- 300(1)
- 305(1)
- 400(1)
- 420(1)
- 600(2)
- 1000(2)
- 1200(10)
- 1220(1)
- 2000(1)
- 2400(5)
- 3000(1)
- 3600(1)
- 幅(mm)をもっと見る
長さ(m)
- 1(1)
- 100(1)
- 150(3)
色
イエロー(2)
ブルー(1)
材質
- ポリエチレン(3)
厚さ(mm)
- 0.05(1)
- 0.06(1)
- 0.07(1)
- 0.1(2)
ブランド
- KBIS(1)
- TRUSCO(2)
- 大洋シーアイエス(2)
KBIS・TRUSCO・大洋シーアイエス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「幅(mm)」から絞り込む
125(2)
150(2)
200(2)
250(3)
600(2)
900
1000(2)
1200(10)
2400(5)
3600(1)
幅(mm)をもっと見る

”ゼラスト防錆袋”(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプ
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781袋(50枚)当日出荷商品の小分け管理と防錆が同時に行えます。コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能です。海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時まで併用で防錆可能です。(約1年間)用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。材質ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)厚さ(mm)0.06使用温度範囲-10~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
B-pack 防錆フィルムロール(鉄・非鉄金属共用タイプ)
KBIS¥9,798税込¥10,7781本当日出荷3層フィルム構造により、高い防錆力とバリア性が可能です。金属部品や機械などを包むだけでサビを防止します。リサイクルマーク付で分別回収の識別がしやすいです。鉄・非鉄金属(ステンレス・アルミ・銅・黄銅・りん青銅など)共有タイプで管理しやすく便利です。フィルム内側(反ロゴ面)から防錆成分が発散します。用途部品の船輸出時の防錆に。金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。工場内での防錆保管に。在庫の防錆保管に。材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物)形状ロール厚さ(mm)0.07色青長さ(m)100耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)
TRUSCO¥46,980税込¥51,6781本当日出荷フィルムの両面から防錆成分が発散します。 金属商品、機械などを包むだけで防錆効果を発揮します。 防錆剤が残らないので、後処理が容易です。 フィルムの両面からゼラスト成分が発散しますので作業者は表裏を気にせずに梱包して頂けます。用途各種金属鉄鋼金属加工品の防錆 機械部品機械装置の防錆防食 工場工程内の一時防錆 在庫保管時の防錆形状ロール材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物使用温度範囲-10~80℃
ゼラストフィルム シート(鉄用)
大洋シーアイエス¥86,980税込¥95,6781巻翌日出荷ポリエチレンフィルムの特性を生かし、気化性防錆剤を混練加工したぜラストフィルム。フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。用途鉄用色ライトイエロー




















![オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド] オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72167895-260212-02.jpg)