絞り込み
材質
  • クラフト紙(21)
  • ポリエチレン(2)
  • (1)
  • 色イエロー(2)
  • 色ブラウン(8)
  • 色ブルー(6)
幅(mm)
  • 900
  • 80(5)
  • 100(7)
  • 150(3)
  • 200(4)
  • 210(9)
  • 220(4)
  • 230(3)
  • 250(9)
  • 260(18)
  • 297(10)
  • 300(3)
  • 320(17)
  • 350(4)
  • 380(5)
  • 500(5)
  • 910(6)
  • 1000(19)
  • 1200(23)
  • 2400(5)
長さ(m)
  • 0.6(6)
  • 1(1)
  • 1.2(3)
  • 20(1)
  • 27(4)
  • 30(11)
  • 100(1)
  • 150(2)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • アドコート(4)
  • TRUSCO(4)
  • キングコーポレーション(4)
  • HEIKO(3)
  • 大洋シーアイエス(2)
  • アサヒ(紙)(2)
  • アズワン(1)
  • 菅公工業(1)
  • KBIS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
包装紙・防錆紙とは、小包や荷物など包装用にラッピングする包装紙と、金属製品をサビから守る防錆紙のことをいいます。包装紙は緩衝材としての役割も果たすクラフト紙や、プレゼント用のラッピングに見栄えのよい柄やカラーのついた一般包装紙、緩衝材のついた小包用紙や耐水性のある包装紙があります。一方、防錆紙は空気に触れても特殊成分で被膜効果を作るフィルムやアドシートを入れることによって防錆効果が得られる特徴があります。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻クラフト紙 HEIKO

    巻クラフト紙

    HEIKO(49件のレビュー)
    869税込956
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。 酸性紙です。
    材質クラフト紙
  • 包装用 クラフト紙 薄口50g 5本パック モノタロウ

    包装用 クラフト紙 薄口50g 5本パック

    モノタロウ(15件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1パック(5本)
    当日出荷
    梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。 軽くて薄い50g/m2タイプになります。
    用途梱包・包装・緩衝材として材質クラフト紙茶色坪量(g/m2)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 包装用 クラフト紙 厚口70g 5本パック モノタロウ

    包装用 クラフト紙 厚口70g 5本パック

    モノタロウ(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1パック(5本)
    当日出荷
    梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。 しっかりした厚みの70g/mm2タイプになります。 紙管なしの巻き紙です。
    用途梱包・包装・緩衝材として材質クラフト紙茶色坪量(g/m2)70gRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラミネート紙 包装用 モノタロウ

    ラミネート紙 包装用

    モノタロウ(7件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    クラフト紙にポリフイルムをラミネートしているので、破れにくく撥水性があります。(防水ではありません) ※紙管なしのため中心部分に巻き付けスタート時にできる小さな輪がありますが不良ではありません。
    用途梱包・包装・緩衝材として仕様紙管なし、ラミネート面内巻き材質クラフト紙+PEラミネート13μ(約0.08~0.09mm)質量(kg)約1.6茶色坪量(g/m2)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用) TRUSCO

    ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)

    TRUSCO(15件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット(20枚)
    当日出荷
    ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。 ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。
    用途鉄・非鉄金属(亜鉛メッキ・クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)の保管材質クラフト紙+気化性防錆剤形状シート使用温度範囲(℃)-10~80使用期限未開封:2年(防錆期間は6~12ヵ月)、開封後:6~12ヵ月
  • クラフト紙 H全判 HEIKO

    クラフト紙 H全判

    HEIKO(15件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1パック(100枚)
    当日出荷
    軽包装に使われる茶色で丈夫な紙です。用途に応じてお使い分け下さい。
    材質未晒クラフト
  • 気化性防錆紙 アドパック GK-7(M) アドコート

    気化性防錆紙 アドパック GK-7(M)

    アドコート(8件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。 鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。 JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。 対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
    用途鉄鋼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 包装用クラフト紙(薄口) アサヒ(紙)

    包装用クラフト紙(薄口)

    アサヒ(紙)(16件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2本)
    当日出荷
    材質クラフト紙
  • 包装用クラフト紙(厚口) アサヒ(紙)

    包装用クラフト紙(厚口)

    アサヒ(紙)(19件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2本)
    当日出荷
    厚手タイプのクラフト紙です。
    仕様ラミ加工なし材質クラフト紙
  • クラフト紙 HEIKO

    クラフト紙

    HEIKO(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    丈夫な厚口タイプのハトロン半才判です。
    材質クラフト紙質量(g/枚)22メーカー商品コード002101010
  • 気化性防錆紙 アドパック SK-7(M) アドコート

    気化性防錆紙 アドパック SK-7(M)

    アドコート(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
    用途鉄・非鉄共用仕様鉄・非鉄金属全般に気化性防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質75g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラフトラミネートロール CSPシリーズ キングコーポレーション

    クラフトラミネートロール CSPシリーズ

    キングコーポレーション
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    防水・防湿に優れた梱包用紙。湿気を嫌う商品の梱包におすすめ。
    材質両更クラフト紙75g/m2、ポリエチレン茶色長さ(m)30
  • ポリラミクラフト紙 アズワン

    ポリラミクラフト紙

    アズワン(3件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1本
    4日以内出荷
    材質クラフト紙・ポリエチレン(片面ラミネート加工)サイズ90cm幅×30m巻アズワン品番61-7329-24
  • 気化性防錆紙 アドパック TK-610(M) アドコート

    気化性防錆紙 アドパック TK-610(M)

    アドコート(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
    用途長期鉄鋼用仕様鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質60g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12~36ヶ月)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻クラフト紙 TRUSCO

    巻クラフト紙

    TRUSCO
    789税込868
    1本
    当日出荷
    針葉樹パルプを100%を使っているので、破れにくいです。環境にやさしい紙緩衝材です。汚れが目立ちにくい薄茶色のダンボール色です。軽くて薄い50g/m2タイプになります。
    用途異形物の梱包に。軽量物の梱包、包装に。トラスコ品番563-0184材質未晒クラフト紙幅(mm)900長さ(m)30坪量(g/m2)50
  • 気化性防錆紙 アドパック CK-6(M) アドコート

    気化性防錆紙 アドパック CK-6(M)

    アドコート
    4,998税込5,498
    1パック(10枚)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
    用途銅・銅合金用仕様銅に対して抜群の防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質60g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12~36ヶ月)RoHS指令(10物質対応)対応
  • B-pack 防錆フィルムロール(鉄・非鉄金属共用タイプ) KBIS

    B-pack 防錆フィルムロール(鉄・非鉄金属共用タイプ)

    KBIS
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷
    3層フィルム構造により、高い防錆力とバリア性が可能です。金属部品や機械などを包むだけでサビを防止します。リサイクルマーク付で分別回収の識別がしやすいです。鉄・非鉄金属(ステンレス・アルミ・銅・黄銅・りん青銅など)共有タイプで管理しやすく便利です。フィルム内側(反ロゴ面)から防錆成分が発散します。
    用途部品の船輸出時の防錆に。金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。工場内での防錆保管に。在庫の防錆保管に。材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物)形状ロール厚さ(mm)0.07長さ(m)100耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両更クラフトロール CSPシリーズ キングコーポレーション

    両更クラフトロール CSPシリーズ

    キングコーポレーション
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    定番のクラフト紙の梱包材。一般的な商品の包装・発送や化粧箱の外装に。
    材質両更クラフト紙厚さ(mm)0.1長さ(m)30坪量(g/m2)70
  • 両更クラフト平判 900×1200mm 25枚 キングコーポレーション

    両更クラフト平判 900×1200mm 25枚

    キングコーポレーション
    1,298税込1,428
    1包(25枚)
    翌々日出荷
    定番のクラフト紙の梱包材。一般的な商品の包装・発送や化粧箱の外装に。
    材質両更クラフト紙長さ(mm)1200幅(mm)900コード43347421坪量(g/m2)70アズワン品番65-0441-42
  • ”ゼラスト防錆袋”(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプ TRUSCO

    ”ゼラスト防錆袋”(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプ

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1袋(50枚)
    当日出荷
    商品の小分け管理と防錆が同時に行えます。コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能です。海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時まで併用で防錆可能です。(約1年間)
    用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。材質ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)厚さ(mm)0.06使用温度範囲-10~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラフトポリクロスロール CSPシリーズ キングコーポレーション

    クラフトポリクロスロール CSPシリーズ

    キングコーポレーション
    2,698税込2,968
    1本
    5日以内出荷
    ポリエチレン加工で丈夫。引き裂き、引っ張りに強く防水性も備えた梱包用紙。
    材質両更クラフト紙50g/m2、ポリエチレン茶色長さ(m)30
  • 筋入ハトロン紙ロール 菅公工業

    筋入ハトロン紙ロール

    菅公工業(1件のレビュー)
    359税込395
    1セット(5枚)
    翌々日出荷
    材質筋入クラフト紙坪量(g/m2)32g
  • ゼラストフィルム シート(鉄用) 大洋シーアイエス

    ゼラストフィルム シート(鉄用)

    大洋シーアイエス
    86,980税込95,678
    1巻
    翌日出荷
    ポリエチレンフィルムの特性を生かし、気化性防錆剤を混練加工したぜラストフィルム。フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。
    用途鉄用ライトイエロー
  • ポリラミネート クラフト紙 TRUSCO

    ポリラミネート クラフト紙

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷
    クラフト紙の片面にポリエチレンフィルムを貼り合わせた複合紙です。耐水性・防汚性が高く、破れにくい梱包材のため簡易包装に最適です。養生・包装・保護材等、様々な用途として使用できます。
    用途商品の水濡れ・破損防止として。一般包装用。工業材料の包材に。トラスコ品番708-0821材質クラフト紙、ポリエチレン幅(mm)900厚さ(mm)0.08長さ(m)30
  • ゼラストフィルム シート(鉄用) 大洋シーアイエス

    ゼラストフィルム シート(鉄用)

    大洋シーアイエス
    46,980税込51,678
    1巻
    翌々日出荷
    用途鉄用厚さ(mm)0.05ライトイエロー
防錆紙特集
おすすめ人気ランキング
包装紙・防錆紙