絞り込み
幅(mm)
- 125(1)
- 250(1)
- 600(1)
- 800(1)
- 900(2)
- 1200(2)
- 2400(1)
長さ(m)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 75(1)
- 100(1)
- 150(1)
材質
- フィルム(1)
- ポリエチレン(2)
厚さ(mm)
- 0.025(1)
- 0.06(1)
- 0.1(1)
ブランド
- TRUSCO
- コーテック(7)
- 大洋シーアイエス(6)
- KBIS(4)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- サクラテック(1)
- 関東オークラ(1)
- インターセプト・テクノロジー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「幅(mm)」から絞り込む
125(1)
250(1)
600(1)
800(1)
900(2)
1200(2)
2400(1)

ゼラスト防錆ストレッチフィルム(鉄・鉄鋼用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷密着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。 結露してもサビないというゼラスト成分の特長ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。 安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。 優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能です。 鉄コイルや一般部品への機械巻きも可能です。用途金型、機械装置、部品の防錆包装。形状ロール
”ゼラスト防錆袋”(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプ
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1袋(50枚)当日出荷商品の小分け管理と防錆が同時に行えます。コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能です。海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時まで併用で防錆可能です。(約1年間)用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。材質ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)厚さ(mm)0.06使用温度範囲-10~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)
TRUSCO¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から4日以内出荷フィルムの両面から防錆成分が発散します。 金属商品、機械などを包むだけで防錆効果を発揮します。 防錆剤が残らないので、後処理が容易です。 フィルムの両面からゼラスト成分が発散しますので作業者は表裏を気にせずに梱包して頂けます。用途各種金属鉄鋼金属加工品の防錆 機械部品機械装置の防錆防食 工場工程内の一時防錆 在庫保管時の防錆形状ロール材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物使用温度範囲-10~80℃