絞り込み
ベルト幅(mm)
- 9.5(1)
- 16(1)
- 19.8(1)
- 25.4(1)
- 30.1(1)
- 33.3(1)
- 40.4(1)
- 50.7(1)
- 50.8(1)
- 68.3(1)
- 71.3(1)
- 85.8(1)
- 91.9(1)
- 102.2(1)
- 111.7(1)
種類
Vベルト(6)
ベルトピッチ周長(mm)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~2000未満(2)
- 2000~3000未満(3)
- 3000~4000未満(3)
- 4000~5000未満(2)
- 5000~6000未満(2)
- 6000~7000未満(2)
- 7000~8000未満(2)
- 8000~9000未満(1)
- 9000~10000未満(1)
- 10000以上(1)
有効ピッチ周長さ(inch)
- 71(1)
- 112(1)
- 118(1)
- 125(1)
- 132(2)
- 140(2)
- 160(1)
- 200(1)
- 265(1)
- 300(1)
- 335(1)
材質
- ゴム(6)
ブランド
- DONGIL RUBBER BELT
- エスコ(83)
- 三ツ星ベルト(37)
- バンドー化学(6)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
33.3(1)
40.4(1)
50.7(1)
50.8(1)
68.3(1)
71.3(1)
85.8(1)
91.9(1)
102.2(1)
111.7(1)

細幅Vベルト 3 V シリーズ
DONGIL RUBBER BELT(24件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から6日以内出荷一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V
細幅Vベルト 5 V シリーズ
DONGIL RUBBER BELT(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から49日以内出荷一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180ベルト形5V
細幅Vベルト 8 V シリーズ
DONGIL RUBBER BELT¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷から4日以内出荷一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。種別8V
結合ベルト 8Vシリーズ
DONGIL RUBBER BELT¥79,980~税込¥87,978~1本3日以内出荷種別8V(結合)材質(ベルト)ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)24.7使用温度範囲(℃)-30~90ベルト上幅(mm)111.7角度(°)40材質(ベルト)ゴムリブ本数4最小プーリ径(mm)315ベルト形8V(結合)
結合ベルト 3Vシリーズ
DONGIL RUBBER BELT¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷種別3V(結合)材質(ベルト)ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.5使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V(結合)