絞り込み
ベルト幅(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び幅
9・12・15・20・25・30・40・50・60・70・85
歯数
56・61・223・225・282・296
材質
ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: Vベルト(省エネ)

省エネベルト・ePOWERベルトは、一般的なベルトと比較すると電気の節約ができます。これは、ノッチ形状による優れた屈曲性によって、曲げによる動力損失を抑えているからです。既存のVリーブにそのまま装着可能。また、何度も張りなおす必要がないため、掛け本数の減少にもつながります。メーカーや商品によって、省エネ率や寿命が異なるため、必要に応じて選び分けることが必要です。A、B、C、AX型などが展開されています。

FA現場のお役立ち情報
187件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
マックスターウェッジプーリ 三ツ星ベルトマックスターウェッジプーリ三ツ星ベルト
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
タイプ21寸法L(mm)(基準)73溝数6寸法C(mm)(基準)0有効径(Φmm)De:250寸法P(mm)(基準)4.2ピッチ径(Dp)(Φmm)248.8RoHS指令(10物質対応)対応ボス径Db(mm)150寸法OL(mm)(基準)80.2適合ブッシングR1内径Di(mm)219外径Do(Φmm)251
マックスターウェッジプーリ 三ツ星ベルトマックスターウェッジプーリ三ツ星ベルト
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
タイプ24寸法L(mm)(基準)125.4溝数6寸法C(mm)(基準)20有効径(Φmm)De:560寸法P(mm)(基準)34.8ピッチ径(Dp)(Φmm)555RoHS指令(10物質対応)対応ボス径Db(mm)250寸法OL(mm)(基準)181適合ブッシングU0内径Di(mm)481外径Do(Φmm)561
マックスターウェッジプーリ 三ツ星ベルトマックスターウェッジプーリ三ツ星ベルト
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
タイプ7寸法L(mm)(基準)63.5溝数3寸法C(mm)(基準)0有効径(Φmm)De:180寸法P(mm)(基準)3.1ピッチ径(Dp)(Φmm)177.4RoHS指令(10物質対応)対応ボス径Db(mm)0寸法OL(mm)(基準)71.1適合ブッシングQ1内径Di(mm)135外径Do(Φmm)181
マックスターウェッジプーリ 三ツ星ベルトマックスターウェッジプーリ三ツ星ベルト
479,800税込527,780
1個
30日以内出荷
・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
タイプ15寸法L(mm)(基準)125.4溝数4寸法C(mm)(基準)9有効径(Φmm)De:1250寸法P(mm)(基準)39.2ピッチ径(Dp)(Φmm)1247.4RoHS指令(10物質対応)対応ボス径Db(mm)250寸法OL(mm)(基準)136.2適合ブッシングU0内径Di(mm)1199外径Do(Φmm)1251
e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ CX形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ CX形三ツ星ベルト
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
・e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。・動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。・スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。・スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。・従来のプーリが使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
e-POWER ウェッジベルト 8V形 三ツ星ベルトe-POWER ウェッジベルト 8V形三ツ星ベルト
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
・消費電力を削減できます。・ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。・従来のプーリが使用できます。・専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。
形状8VRoHS指令(10物質対応)対応
ULTRA e-POWER Vベルト B形 三ツ星ベルトULTRA e-POWER Vベルト B形三ツ星ベルト
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
・ULTRA e-POWERは、特殊心線・特殊ゴム・特殊形状の採用で高い節電効果と高伝達性能を両立させました。・ダブルコグ形状で屈曲性を向上、動力伝達時の曲げロスを低減しています。・クロロプレンゴムにより耐変形性が向上し、回転時のスリップによる伝達ロスを低減。・節電効果(電力削減率)を従来品の約2倍まで向上させました。標準Vベルトやe-POWERと比べ曲げロスがほとんどなくなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ULTRA e-POWER Vベルト A形 三ツ星ベルトULTRA e-POWER Vベルト A形三ツ星ベルト
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
・ULTRA e-POWERは、特殊心線・特殊ゴム・特殊形状の採用で高い節電効果と高伝達性能を両立させました。・ダブルコグ形状で屈曲性を向上、動力伝達時の曲げロスを低減しています。・クロロプレンゴムにより耐変形性が向上し、回転時のスリップによる伝達ロスを低減。・節電効果(電力削減率)を従来品の約2倍まで向上させました。標準Vベルトやe-POWERと比べ曲げロスがほとんどなくなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
結合ベルト 8Vシリーズ DONGIL RUBBER BELT結合ベルト 8VシリーズDONGIL RUBBER BELT
79,980税込87,978
1本
3日以内出荷
種別8V(結合)材質(ベルト)ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)24.7使用温度範囲(℃)-30~90ベルト上幅(mm)111.7角度(°)40材質(ベルト)ゴムリブ本数4最小プーリ径(mm)315関連資料(0.11MB)ベルト形8V(結合)
結合ベルト 5Vシリーズ DONGIL RUBBER BELT結合ベルト 5VシリーズDONGIL RUBBER BELT
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
BN99 省エネタイプ Vベルト エスコBN99 省エネタイプ Vベルトエスコ
9,970税込10,967
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)2515エスコ品番EA967BN-99規格BN99
BN98 省エネタイプ Vベルト エスコBN98 省エネタイプ Vベルトエスコ
9,970税込10,967
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)2489エスコ品番EA967BN-98規格BN98
BN97 省エネタイプ Vベルト エスコBN97 省エネタイプ Vベルトエスコ
9,970税込10,967
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)2464エスコ品番EA967BN-97規格BN97
BN96 省エネタイプ Vベルト エスコBN96 省エネタイプ Vベルトエスコ
9,970税込10,967
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)2438エスコ品番EA967BN-96規格BN96
BN95 省エネタイプ Vベルト エスコBN95 省エネタイプ Vベルトエスコ
9,480税込10,428
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)2413エスコ品番EA967BN-95規格BN95
BN94 省エネタイプ Vベルト エスコBN94 省エネタイプ Vベルトエスコ
9,480税込10,428
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)2388エスコ品番EA967BN-94規格BN94
BN93 省エネタイプ Vベルト エスコBN93 省エネタイプ Vベルトエスコ
9,480税込10,428
1個
8日以内出荷
有効ピッチ周長さ(mm)2362エスコ品番EA967BN-93規格BN93
BN92 省エネタイプ Vベルト エスコBN92 省エネタイプ Vベルトエスコ
9,480税込10,428
1個
8日以内出荷
有効ピッチ周長さ(mm)2337エスコ品番EA967BN-92規格BN92
BN91 省エネタイプ Vベルト エスコBN91 省エネタイプ Vベルトエスコ
9,480税込10,428
1個
8日以内出荷
有効ピッチ周長さ(mm)2311エスコ品番EA967BN-91規格BN91
BN90 省エネタイプ Vベルト エスコBN90 省エネタイプ Vベルトエスコ
9,040税込9,944
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)2286エスコ品番EA967BN-90規格BN90
BN89 省エネタイプ Vベルト エスコBN89 省エネタイプ Vベルトエスコ
9,040税込9,944
1個
8日以内出荷
有効ピッチ周長さ(mm)2261エスコ品番EA967BN-89規格BN89
BN88 省エネタイプ Vベルト エスコBN88 省エネタイプ Vベルトエスコ
9,040税込9,944
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)2235エスコ品番EA967BN-88規格BN88
BN87 省エネタイプ Vベルト エスコBN87 省エネタイプ Vベルトエスコ
9,040税込9,944
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)2210エスコ品番EA967BN-87規格BN87
BN86 省エネタイプ Vベルト エスコBN86 省エネタイプ Vベルトエスコ
9,040税込9,944
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)2184エスコ品番EA967BN-86規格BN86
BN85 省エネタイプ Vベルト エスコBN85 省エネタイプ Vベルトエスコ
8,590税込9,449
1個
8日以内出荷
有効ピッチ周長さ(mm)2159エスコ品番EA967BN-85規格BN85
BN84 省エネタイプ Vベルト エスコBN84 省エネタイプ Vベルトエスコ
8,590税込9,449
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)2134エスコ品番EA967BN-84規格BN84
BN83 省エネタイプ Vベルト エスコBN83 省エネタイプ Vベルトエスコ
8,590税込9,449
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)2108エスコ品番EA967BN-83規格BN83
BN82 省エネタイプ Vベルト エスコBN82 省エネタイプ Vベルトエスコ
8,590税込9,449
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)2083エスコ品番EA967BN-82規格BN82
BN81 省エネタイプ Vベルト エスコBN81 省エネタイプ Vベルトエスコ
8,590税込9,449
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)2057エスコ品番EA967BN-81規格BN81
BN80 省エネタイプ Vベルト エスコBN80 省エネタイプ Vベルトエスコ
8,220税込9,042
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)2032エスコ品番EA967BN-80規格BN80
BN79 省エネタイプ Vベルト エスコBN79 省エネタイプ Vベルトエスコ
8,220税込9,042
1個
8日以内出荷
有効ピッチ周長さ(mm)2007エスコ品番EA967BN-79規格BN79
BN78 省エネタイプ Vベルト エスコBN78 省エネタイプ Vベルトエスコ
8,220税込9,042
1個
8日以内出荷
有効ピッチ周長さ(mm)1981エスコ品番EA967BN-78規格BN78
BN77 省エネタイプ Vベルト エスコBN77 省エネタイプ Vベルトエスコ
8,220税込9,042
1個
8日以内出荷
有効ピッチ周長さ(mm)1956エスコ品番EA967BN-77規格BN77
BN76 省エネタイプ Vベルト エスコBN76 省エネタイプ Vベルトエスコ
8,220税込9,042
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)1930エスコ品番EA967BN-76規格BN76
BN75 省エネタイプ Vベルト エスコBN75 省エネタイプ Vベルトエスコ
7,760税込8,536
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)1905エスコ品番EA967BN-75規格BN75
BN74 省エネタイプ Vベルト エスコBN74 省エネタイプ Vベルトエスコ
7,760税込8,536
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)1880エスコ品番EA967BN-74規格BN74
BN73 省エネタイプ Vベルト エスコBN73 省エネタイプ Vベルトエスコ
7,760税込8,536
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)1854エスコ品番EA967BN-73規格BN73
BN72 省エネタイプ Vベルト エスコBN72 省エネタイプ Vベルトエスコ
7,760税込8,536
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)1829エスコ品番EA967BN-72規格BN72
BN71 省エネタイプ Vベルト エスコBN71 省エネタイプ Vベルトエスコ
7,760税込8,536
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)1803エスコ品番EA967BN-71規格BN71
BN70 省エネタイプ Vベルト エスコBN70 省エネタイプ Vベルトエスコ
7,210税込7,931
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)1778エスコ品番EA967BN-70規格BN70

ベルト』には他にこんなカテゴリがあります

Vベルト(省エネ)