カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- ベルト
- Vベルト(省エネ)
- ベルト
- 伝導部品
- メカニカル部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
種類
ベルトピッチ周長(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
材質
Vベルト(省エネ) :「3V-710」の検索結果
省エネベルト・ePOWERベルトは、一般的なベルトと比較すると電気の節約ができます。これは、ノッチ形状による優れた屈曲性によって、曲げによる動力損失を抑えているからです。既存のVリーブにそのまま装着可能。また、何度も張りなおす必要がないため、掛け本数の減少にもつながります。メーカーや商品によって、省エネ率や寿命が異なるため、必要に応じて選び分けることが必要です。A、B、C、AX型などが展開されています。
「ベルト幅(mm)」から絞り込む

マックスターウェッジベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から16日以内出荷断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
パワーエース
バンドー化学(40件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から5日以内出荷パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
細幅Vベルト 3 V シリーズ
DONGIL RUBBER BELT(24件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から6日以内出荷一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V
マックスターマルチウエッジベルト 3V形
三ツ星ベルト(12件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から10日以内出荷マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
e-POWER ウェッジベルト
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から8日以内出荷独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
結合ベルト 3Vシリーズ
DONGIL RUBBER BELT¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷種別3V(結合)材質(ベルト)ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.5使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V(結合)
マックスターマルチウエッジベルト 5V形
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から8日以内出荷マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形5V