絞り込み
サイズ(cm)
甲被タイプ
ブランド
モノタロウ・RS PRO・シモン・ミドリ安全・エンゼル・ドンケル・ノサックス・リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)・日進ゴム・ミツウマ・ユニット・アシックス・ケイワーク
ミドルカット安全靴は、くるぶしやアキレス腱部分まで保護する背の低いブーツ型の安全靴です。編上靴と表記されることもあります。ハイカット安全靴よりも着脱がしやすく、ローカット安全靴よりも足の保護範囲が広くなっています。くるぶしやアキレス腱の保護性能が求められる作業現場では、編上靴以上の長さの靴を選びましょう。
「サイズ(cm)」から絞り込む

安全靴 半長靴 FD44
シモン(41件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1足当日出荷履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。 靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。 JIS T8101 C1/S/BO合格機能耐油性、耐摩耗性色ブラック足幅3E長さ(cm)約22.6(26cm)種別半長靴形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)615(26.0cm)JIS規格JIS T8101 C1/S/BO合格靴底一層底靴タイプ半長靴
安全靴 半長靴 AW44
シモン(9件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1足当日出荷から5日以内出荷さらに履きやすく安全に。バランスよく進化した安全靴 JIS T 8101革製S種<普通作業用>E合格 ワイドACM樹脂先芯で、ワイドになってより足あたりを軽減 接地面積が大きくなり安定性向上 メーカー製AAシリーズからさらに軽量化 トップラインクッションで着脱はスムーズに 甲被と靴底の接合部からの液体の侵入を防ぐ設計「プロテクトライン」 クッション性・耐久性に優れた2重底機能クッション性、耐久性長さ(cm)約22.9(26cm)足幅3E形状ミドルカット種類安全靴規格JIS T 8101/S種材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ウレタン標準質量(g/片足)500(26.0cm)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格材質(先芯)ワイドACM樹脂メーカー商品コード1000060靴タイプ半長靴
安全靴 半長靴
(17件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481足当日出荷有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションしたくるぶしまで保護された半長靴です。 アッパー(甲部)にはなめし牛革(型押し)を使用し高級感のあるつくりになっています。 JIS規格S種合格品であらゆる現場に対応。 靴紐なしで長靴のように履きやすくなっています。 靴底には耐油性のある合成ゴムを使用。用途軽作業、運搬、土木、造園、建築など色ブラック材質(先芯)鋼鉄足幅3EJIS規格JIS T8101 安全靴 CI/S/BO合格材質(アッパー)クロムなめし牛革(型押し)形状ミドルカット種類安全靴材質(ソール)合成ゴム靴タイプ半長靴販売区分業務用
安全靴 編上靴 7522黒
シモン(18件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1足当日出荷ライニング材には、新素材マリークを使用。 足に当たらないように、ワイドで5サイズのハイテク樹脂(ACM)先芯を使用しています。色ブラック足幅3E形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン標準質量(g/片足)435(25.5cm)標準質量(g)870(両足/25.5cm)靴底二重底材質(先芯)ACM樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
安全靴 中編上靴
(12件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981足当日出荷有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションしたくるぶしまで保護された編上げ靴です。 アッパー(甲部)にはなめし牛革(型押し)を使用し高級感のあるつくりになっています。 JIS規格合格品であらゆる現場に対応。 編紐穴上段2段には耐久性を増すためにリベット処理しています。 靴底には耐油性のある合成ゴムを使用。用途軽作業、運搬、土木、造園、建築など色ブラック材質(先芯)鋼鉄足幅3EJIS規格JIS T8101 安全靴 CI/S/BO合格材質(アッパー)クロムなめし牛革(型押し)形状ミドルカット種類安全靴材質(ソール)合成ゴム甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴販売区分業務用
安全靴 編上靴(マジック式) AW28
シモン(3件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1足当日出荷から5日以内出荷さらに履きやすく安全に。バランスよく進化した安全靴 JIS T 8101革製S種<普通作業用>E合格 ワイドACM樹脂先芯で、ワイドになってより足あたりを軽減 接地面積が大きくなり安定性向上 メーカー製AAシリーズからさらに軽量化 トップラインクッションで着脱はスムーズに 甲被と靴底の接合部からの液体の侵入を防ぐ設計「プロテクトライン」 クッション性・耐久性に優れた2重底機能軽量足幅3E形状ミドルカット種類安全靴規格JIS T 8101/S種材質(アッパー)牛革(型押ソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)450(26.0cm)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格材質(先芯)ワイドACM樹脂メーカー商品コード1000040甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
安全靴 半長靴 7544黒
シモン(9件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1足当日出荷から6日以内出荷足指の当りを軽減する、ワイドなACM樹脂先芯(S種)を使用。 足になじみやすい牛革製で、優れた通気性、快適性を実現。 より耐滑性に優れた発泡ポリウレタン2層底で、歩行時の安全を確保。 (独立行政法人産業安全研究所の「安全靴の技術指針」耐滑性能区分4をクリアー)機能通気性、耐滑性色ブラック足幅3E長さ(cm)約22.7(26cm)種別半長靴形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン標準質量(g/片足)490(25.5cm)靴底二重底材質(先芯)ワイドACM樹脂靴タイプ半長靴
安全靴 編上靴 FD22
シモン(14件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1足当日出荷から6日以内出荷履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。 靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。色ブラック足幅3E種別中編上靴形状ミドルカット種類安全靴機能耐油性、耐摩耗性靴底一層底甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
安全靴 半長靴 SF44黒
シモン¥13,980~税込¥15,378~1足5日以内出荷から12日以内出荷規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア形状ミドル色黒材質(甲被)牛革(型押ソフト)先芯ワイドACM樹脂先芯機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性標準質量(g)1005(26.0cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)靴タイプ半長靴
安全靴 中編上靴マジック式 528黒床
シモン(3件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1足当日出荷から6日以内出荷JIS T 8101 革製H種<重通作業用>E合格 ベロ部分は切子や火花の侵入を防ぐ構造色黒材質(先芯)鋼製JIS規格JIS T8101 C1/H/P1合格材質(甲被)牛革(ベロア)標準質量(g)1200(26.0cm/両足)靴底合成ゴム1層中敷全敷
安全靴 編上靴 SF38黒
シモン¥12,980~税込¥14,278~1足5日以内出荷から14日以内出荷規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア形状ミドルカット色黒材質(ソール)SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)材質(甲被)牛革(型押ソフト)機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性標準質量(g)1125(26.0cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格足幅EEE材質(先芯)ワイドACM樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプ長靴
マジック式中編上靴 S212
エンゼル(10件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981足当日出荷くるぶしまで足元の安全を保護。紐タイプに比べ、革で覆われている為ゴミや切りカスなどが入りづらい。脱ぎ履きし易いマジックタイプ。JIS規格取得。色ブラック足幅3E形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約700JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020
ミドリ安全¥8,998~税込¥9,898~1足当日出荷から9日以内出荷軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。用途製造業、運輸業、建設業などに。色ブラック足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220
ミドリ安全¥13,980~税込¥15,378~1足当日出荷から5日以内出荷靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソールです。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底足幅3E耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
安全靴 中編上靴 SF22黒
シモン(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1足5日以内出荷から12日以内出荷規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア形状ミドル色黒材質(甲被)牛革(型押ソフト)先芯ワイドACM樹脂先芯機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性標準質量(g)890(26.0cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)甲被タイプひも靴タイプスニーカー
中編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM225
ミドリ安全¥17,980税込¥19,7781足当日出荷から5日以内出荷靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。マジックタイプの安全靴です。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。色ブラック材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格形状ミドルカット種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
チャック付き安全靴 603T
ドンケル(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1足3日以内出荷から4日以内出荷着脱のしやすさが作業効率を向上させます用途官公庁・主要生産工場・電力・自動車整備など、脱着がラクな商品を求めている作業者向け形状ミドルカット色黒甲被タイプひも規格JIS T8101 CI/S/BO/H甲革牛クロム革靴底合成ゴム(ビブラム底)足幅3E標準質量(g)1060(26.0cm/1足)材質(先芯)鋼製質量(g)1140(26.0cm1足)
安全靴 編上靴 AS22
シモン¥4,598税込¥5,0581足5日以内出荷から6日以内出荷履き口のトップラインクッションにより、足当たりも優しくソフトな履き心地です。ワイドな鋼製先芯で、足当たりと靴下切れを軽減します。靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。横滑り防止意匠を施した靴底により、耐滑性に優れています。用途一般作業、熱現場など。色ブラック足幅3E形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)牛本革(ソフトシュリンク)材質(ソール)合成ゴム(NBR)1層底機能耐油性、耐摩耗性、耐滑性JIS規格JIS T8101 C1/S/BO合格材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)10±0.1メーカー商品コード2184220甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
一般作業用安全靴 603
ドンケル¥5,798~税込¥6,378~1足3日以内出荷から46日以内出荷あらゆる分野での一般作業に、幅広い用途で活躍するスタンダード安全靴 どんな作業も快適に、安全に、足を保護します アウトソールはどんなシーンでも優れたグリップ力を発揮する合成ゴム素材のビブラム意匠ソール用途主要生産工場・官公庁・土木建築など質量(g)1160(26.0cm1足)規格JIS T8101 CⅠ/S/BO/H標準質量(g)1060足幅3E靴底合成ゴム(ビブラム底)
女性用中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM220
ミドリ安全¥11,980税込¥13,1781足3日以内出荷から9日以内出荷女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底足幅3E耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
新ラバー2層底安全靴 RT725
ミドリ安全¥17,980~税込¥19,778~1足当日出荷から9日以内出荷発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。 JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。色ブラック材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(ソフト型押)、中敷:EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴標準質量(g/片足)1030JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
安全中編上靴 CF120
ミドリ安全¥10,980税込¥12,0781足当日出荷から翌々日出荷歩きやすく疲れにくい「バランス設計」です。クッション性に優れたソールで足にかかる衝撃を軽減します。水や油など滑りやすい現場・職場でも安心して作業ができます。機能クッション性、耐滑性色ブラック足幅3E形状ミドルカット種類安全靴長さ(cm)15.5(26.0cm)材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)420(26.0cm)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ゴム底安全靴 中編上 V262N
ミドリ安全¥9,998税込¥10,9981足当日出荷から翌々日出荷従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。用途運輸業、倉庫業、建設業など色ブラック足幅EEE形状ミドルカット種類安全靴JIS規格JIS T8101 C1/S/BO耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
安全靴 編上靴 AW22
シモン(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781足当日出荷から6日以内出荷さらに履きやすく安全に。バランスよく進化した安全靴 JIS T 8101革製S種<普通作業用>E合格 ワイドACM樹脂先芯で、ワイドになってより足あたりを軽減 接地面積が大きくなり安定性向上 メーカー製AAシリーズからさらに軽量化 トップラインクッションで着脱はスムーズに 甲被と靴底の接合部からの液体の侵入を防ぐ設計「プロテクトライン」 クッション性・耐久性に優れた2重底用途建設、運輸他一般製造業。色黒足幅3E形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)430(26cm)機能クッション性、耐久性JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格材質(先芯)ワイドACM樹脂メーカー商品コード1000030甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
セーフティスパイクブーツNo.1400
ミツウマ¥12,498税込¥13,7481足5日以内出荷通気性の良いメッシュ生地と、4E設計のゆったりした指まわりで快適な足入れ作業用ブーツです。靴紐と甲部バンドの2つのホールドが、長時間に及ぶタフな使用環境でも安定した歩行を支えます。水や汚れを弾く撥水加工アッパー材。JIS T 8101 S級相当 樹脂製先芯。優れた踏み抜き防止性能をもつケブラー繊維中底。地面をしっかりつかむスパイクピン。爪先と踵を摩耗と損傷から保護するTPU製トゥーキャップ&TPU製ヒールガード
ハイパーV#9100 JIS規格認定安全靴(ヒモ) ミドルカット
日進ゴム¥16,980税込¥18,6781足4日以内出荷種類安全靴材質(ソール)ゴム底・ポリウレタン標準質量(g/片足)約550(26.0)足幅3E
安全編上靴 H310
リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)(5件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581足4日以内出荷耐久性に優れる合成ゴム底安全靴。くるぶしの保護をします。機能耐久性JIS規格JIS8101 S種認可色ブラック足幅3E材質牛革形状ミドルカット種類安全靴製法ダイレクトバルガナイズ材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)625(25.5cm)材質(先芯)鋼鉄筒長(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴再生紙使用マーク適合
安全靴 編上靴 シモンライト SL22
シモン(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781足5日以内出荷抜群のグリップ力。耐滑性能がパワーアップした「新・3層構造底。さまざまな分野のワーキングユーザーに絶賛されるシモンの安全靴。従来より定評ある安全性では、さらに高性能なものとなりました。設置面積を最大化する「独立懸架方式」と独自意匠底により、あらゆる凸凹床面や平滑床面においても抜群のグリップ力を発揮し、高い安全性を確保します。また軽量化、耐久性、疲労軽減など、あらゆる点で高機能化が図られており、ワーキングユーザーの安全に大きく貢献します。軽量設計形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)高級牛革(ソフト)材質(ソール)SX3層底ハイブリッドソール(SX高機能樹脂+SXラバー)標準質量(g/片足)410(25.5cm)材質(先芯)ワイドACM樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
樹脂先芯ウレタン2層底安全中編上靴
ドンケル¥8,598~税込¥9,458~1足3日以内出荷軽量でクッション性に優れた発泡ポリウレタン底を採用。接地面積の広い底意匠でグリップ性も抜群。快適な履き心地で快適な職場環境を作ります。用途主要生産工場・派遣・官公庁など形状ミドルカット機能鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑色ブラック甲被タイプひも材質(先芯)ワイド樹脂製規格JIS T8101 CI/S/P1/F1甲革牛クロム革靴底発泡ポリウレタン(2層底)足幅3E標準質量(g)890(26.0cm1足)靴タイプ革靴
耐油・耐薬品仕様 ゴム底安全靴 V262NT
ミドリ安全¥12,980~税込¥14,278~1足3日以内出荷から5日以内出荷油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。 圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。用途建設業。製造業。色ブラック材質先芯:鋼製、甲被:牛クロム革(ウレタン加工)、中敷:半敷、靴底:合成ゴム1層底形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格標準質量(g/片足)1040JIS規格JIS T8101 C1/S/BO甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ウレタン2層中編靴(樹脂先芯) AZ212
エンゼル¥6,598税込¥7,2581足7日以内出荷ウレタン2層底+樹脂先芯で従来の安全靴よりも約20%軽量化した中編靴。用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築機能軽量色ブラック足幅3E形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム(型押ソフト)材質(ソール)ポリウレタン2層標準質量(g/片足)470(25.5cm)JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
RS PRO 安全ブーツ
RS PRO¥4,798税込¥5,2781組7日以内出荷仕様シリーズ = R202性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 42靴サイズUK = 8靴サイズUS = 9安全足タイプ = スチールESD対応 = なし閉鎖型 = ひもで締める耐水 = ありミッドソールタイプ = EVA、 スチール
RS PRO 安全ブーツ
RS PRO¥4,598税込¥5,0581組7日以内出荷仕様シリーズ = R202性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 41靴サイズUK = 7靴サイズUS = 8安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = ありミッドソールタイプ = EVA、 スチール
マジック式安全靴 653
ドンケル¥7,598税込¥8,3581足3日以内出荷から4日以内出荷着脱しやすいマジック式用途官公庁・電力・ガス・水道・鉄道・山林作業従事者など形状ミドルカット色黒質量(g)1170(26.0cm1足)規格JIS T8101 CI/S/BO/H甲革牛クロム革標準質量(g)1080(26.0cm/1足)足幅3E靴底合成ゴム(ビブラム底)材質(先芯)鋼製甲被タイプマジックタイプ
安全靴 編上靴 シモンスター SS22
シモン(4件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1足当日出荷から5日以内出荷JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格。耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア。障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム色黒材質(先芯)樹脂材質(アッパー)牛本革(型押ソフト)質量(g)930(26/両足)形状ミドルカット種類安全靴材質(ソール)SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格中敷カップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
安全半長靴 H330
リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781足4日以内出荷耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。鉄入り半長靴で着脱が楽です。JIS規格JIS8101 S種認可色ブラック足幅3E材質牛革形状ミドルカット種類安全靴製法ダイレクトバルガナイズ材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)710(25.5cm)機能耐久性材質(先芯)鋼鉄筒長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ半長靴再生紙使用マーク適合
ウィンジョブ 71S
アシックス(3件のレビュー)¥24,000税込¥26,4001足当日出荷から9日以内出荷クッション性に優れ、疲れにくい「JIS規格」安全靴。足首をホールドするハイカットタイプ。 つま先にはラバー補強。足幅3E適合中敷/FIZ001(別売)形状ハイカット規格JIS T8101 S種材質(アッパー)(本体)天然皮革・人工皮革、(補強)天然皮革材質(ソール)ゴムインナー取替式機能クッション性甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
SCシリーズ中編上靴
ノサックス(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1足7日以内出荷足幅EEE仕様耐油形状ミドルカット種類安全靴規格JIS T8101 革製S種材質(アッパー)牛クロム革(銀付)材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1040(25.5cm)機能耐油材質(先芯)鋼製甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴