絞り込み
サイズ(cm)
- 21(1)
- 22(1)
- 22.5(1)
- 23(2)
- 23.5(8)
- 24(8)
- 24.5(8)
- 25(8)
- 25.5(7)
- 26(7)
- 26.5(7)
- 27(7)
- 27.5(7)
- 28(7)
- 28.5(3)
- 29(1)
- 30(1)
材質(先芯)
樹脂製(5)
甲被タイプ
マジックタイプ(2)
紐タイプ(5)
形状

ミドルカット(7)
機能
クッション性(1)
耐久性/耐摩耗性(1)
耐滑性(2)
軽量(1)
材質(アッパー)
- 天然皮革(5)
天然皮革
規格
- JIS規格合格(8)
JIS規格合格
色
ブラック(8)
ブラック
ブランド
- ミドリ安全
- モノタロウ(2)
- RS PRO(21)
- シモン(14)
- エンゼル(7)
- ドンケル(6)
- ノサックス(4)
- リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)(2)
- 日進ゴム(1)
- ミツウマ(1)
- ユニット(1)
- アシックス(1)
- ケイワーク(1)
特価
「サイズ(cm)」から絞り込む
23.5(8)
24(8)
24.5(8)
25(8)
25.5(7)
26(7)
26.5(7)
27(7)
27.5(7)
28(7)

ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020
ミドリ安全¥8,998~税込¥9,898~1足当日出荷から3日以内出荷軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。用途製造業、運輸業、建設業などに。色ブラック足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220
ミドリ安全¥13,980~税込¥15,378~1足当日出荷から5日以内出荷靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソールです。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底足幅3E耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
中編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM225
ミドリ安全¥17,980税込¥19,7781足当日出荷から5日以内出荷靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。マジックタイプの安全靴です。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。形状ミドルカット色ブラック種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
女性用中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM220
ミドリ安全¥11,980税込¥13,1781足3日以内出荷から9日以内出荷女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底足幅3E耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
新ラバー2層底安全靴 RT725
ミドリ安全¥17,980~税込¥19,778~1足当日出荷から9日以内出荷発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。 JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(ソフト型押)、中敷:EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底形状ミドルカット質量(kg)1色ブラック種類安全靴標準質量(g/片足)1030JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
安全中編上靴 CF120
ミドリ安全¥10,980税込¥12,0781足当日出荷歩きやすく疲れにくい「バランス設計」です。クッション性に優れたソールで足にかかる衝撃を軽減します。水や油など滑りやすい現場・職場でも安心して作業ができます。形状ミドルカット色ブラック種類安全靴長さ(cm)15.5(26.0cm)材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)420(26.0cm)機能クッション性、耐滑性JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ゴム底安全靴 中編上 V262N
ミドリ安全¥9,998税込¥10,9981足当日出荷従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。用途運輸業、倉庫業、建設業など形状ミドルカット色ブラック種類安全靴JIS規格JIS T8101 C1/S/BO足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
耐油・耐薬品仕様 ゴム底安全靴 V262NT
ミドリ安全¥12,980~税込¥14,278~1足3日以内出荷から5日以内出荷油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。 圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。用途建設業。製造業。材質先芯:鋼製、甲被:牛クロム革(ウレタン加工)、中敷:半敷、靴底:合成ゴム1層底形状ミドルカット質量(kg)1色ブラック種類安全靴規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格標準質量(g/片足)1040JIS規格JIS T8101 C1/S/BO甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴