絞り込み
内径(Φmm)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 30(1)
使用流体
  • (2)
  • 空気(1)
外径(Φmm)
  • 9(1)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 36(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 50(2)
特性
  • その他(2)
  • 弾性(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐圧(2)
  • 耐寒(3)
  • 透明性(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.23
  • 0.2(19)
  • 0.3(51)
  • 0.4(46)
  • 0.5(55)
  • 0.6(64)
  • 0.68(23)
  • 0.7(94)
  • 0.8(457)
  • 0.9(32)
  • 1(268)
  • 1.0(15)
  • 1.1(21)
  • 1.2(38)
  • 1.3(16)
  • 1.4(34)
  • 1.5(253)
  • 1.6(39)
  • 1.8(16)
  • 2(21)
  • 3(18)
  • 色クリア(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(1)
クリア・ブルー・レッド
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
塩化ビニール(PVC)
ブランド
  • 三洋化成(4)
三洋化成
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明ホース 三洋化成透明ホース三洋化成(21件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から5日以内出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具としてクリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
特殊耐寒チューブ 三洋化成特殊耐寒チューブ三洋化成(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
食品衛生法適合。 寒くても硬化しにくい特殊配合の超耐寒チューブ。流体が見えるクリアブルーで弾力性に優れているので幅広い用途に使えます。
ブルー仕様ドラム材質PVC使用温度範囲(℃)0~60ドラム径Φ×幅W(mm)195×105使用流体空気/水脆化温度(℃)-55使用環境温度上限(℃)約60環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
パワーラホース 三洋化成パワーラホース三洋化成(5件のレビュー)
279税込307
1巻
当日出荷から翌々日出荷
さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具としてブルー種別パワーラホース材質PVC使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造単層管チューブ脆化温度(℃)-44
ハイパワーホース 三洋化成ハイパワーホース三洋化成
19,999税込21,999
1巻
当日出荷から5日以内出荷
肉厚で丈夫。ワンランク上の強度と弾力性を持つ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として寸法(長さ)50mドラムレッド種別ハイパワーホース材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50特性耐寒
ホース