絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 5(3)
  • 6.5(1)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • (1)
  • 空気(2)
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 8(3)
  • 10(1)
  • 21(1)
  • 42(1)
  • 52(1)
ホース長さ(m)
  • 1.4
  • 1(205)
  • 2(230)
  • 3(184)
  • 4(167)
  • 5(332)
  • 6(135)
  • 7(88)
  • 8(129)
  • 9(77)
  • 10(482)
  • 14(57)
  • 15(110)
  • 17(51)
  • 20(649)
  • 25(81)
  • 30(246)
  • 35(52)
  • 40(115)
  • 50(294)
  • 100(348)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(3)
  • 色イエロー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
イエロー・ブラック・ブルー
材質
  • 樹脂(3)
樹脂
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • 千代田通商(1)
TRUSCO・千代田通商
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルエアホース(カップリング付) TRUSCOスパイラルエアホース(カップリング付)TRUSCO(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用圧力(MPa)0.8空気接続口ツータッチカプラー材質ポリウレタン内径(Φmm)5外径(Φmm)8寸法B(mm)500使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)コイル径(mm)42
αウレタンコイルホースブルー(カップリング付) TRUSCOαウレタンコイルホースブルー(カップリング付)TRUSCO(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用圧力(MPa)0.8仕様両端カップリング付材質ポリウレタン内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)コイル径(mm)42使用カプラーツータッチカプラー
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ千代田通商(22件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
ホース