絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)(13)
  • エスコ(4)
  • 三洋化成(2)
  • 室本鉄工(2)
  • ニッタ(2)
  • 千代田通商(1)
  • 栗田製作所(1)
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6.5(4)
  • 8(6)
  • 8.5(1)
  • 9.5(9)
  • 11(6)
  • 13(4)
外径(Φmm)
  • 4(2)
  • 6(1)
  • 8(3)
  • 10(4)
  • 12(6)
  • 12.5(1)
  • 13.5(9)
  • 16(6)
  • 18(4)
  • 21(1)
  • 28(1)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • (2)
  • 空気(16)
ホース長さ(m)
  • 1(217)
  • 2(237)
  • 3(198)
  • 4(185)
  • 5(353)
  • 6(156)
  • 7(108)
  • 8(150)
  • 9(99)
  • 10(512)
  • 14(62)
  • 15(136)
  • 20(697)
  • 25(100)
  • 30(268)
  • 35(68)
  • 40(133)
  • 45(67)
  • 50(312)
  • 100(370)
特性
  • 耐キンク(2)
耐キンク
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(4)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(7)
  • 色レッド(3)
イエロー・オレンジ・グリーン・ブラック・ブルー・レッド
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 0.8(3)
  • 0.9(1)
  • 1(5)
  • 1.2(3)
  • 1.5(2)
  • 1.6(9)
0.7・0.8・0.9・1・1.2・1.5・1.6
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(21)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

FA現場のお役立ち情報
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイルホース 栗田製作所コイルホース栗田製作所(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。
用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8オレンジ材質(本体)ポリウレタン(PU)使用圧力(MPa)0.7使用流体空気ホース継手両端G1/4めねじ付流体温度(℃)-20~60材質(継手)黄銅棒(C3604)クロームメッキ
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ千代田通商(20件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
UMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル) ニッタUMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル)ニッタ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。
最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法A(mm)350寸法B(mm)100使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294
USC ウレタンコイルチューブ ニッタUSC ウレタンコイルチューブニッタ(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から翌日出荷
ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。「UC」に比べコイル外径を更にコンパクトにしたコイルチューブです。
最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法B(mm)100使用チューブ1本使用流体空気巻方向負圧性能(kPa)-101.294
6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC) エスコ6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)エスコ(1件のレビュー)
2,160税込2,376
1個
当日出荷
エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
エスコ品番EA125EF-6.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
8.5/12.5mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC) エスコ8.5/12.5mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)エスコ(1件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷
エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
材質PVCエスコ品番EA125EF-8.5長さ(m)1.5内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
5.0/8.0mmx1.5m ウレタンホース(プラグ付) エスコ5.0/8.0mmx1.5m ウレタンホース(プラグ付)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質ウレタン樹脂付属品R1/4”スイベル(雄)、ニットータイププラグエスコ品番EA125BA-1.5オレンジ長さ(m)2常用圧力(MPa)1使用流体空気使用範囲(m)1.5
洗濯機用排水ホース30mm 1.5m 三洋化成洗濯機用排水ホース30mm 1.5m三洋化成
21,980税込24,178
1セット(25個)
11日以内出荷
材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS長さ(m)1.5トラスコ品番816-3717再生紙使用マーク適合
SEタイプカールホース 室本鉄工SEタイプカールホース室本鉄工(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
5日以内出荷
カール外径(Φmm)28材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂摘要ニューカールホース
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付CEJN(セイン)
47,980税込52,778
1個
34日以内出荷
蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタンホース:ネオングリーン使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付CEJN(セイン)
57,980税込63,778
1個
34日以内出荷
蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。トラスコ品番683-0742材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490ホース:ネオングリーン使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース寸法(全長)(m)17ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル
エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ CEJN(セイン)エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプCEJN(セイン)
59,980税込65,978
1個
34日以内出荷
火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。トラスコ品番682-7667材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490ホース:黒使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース寸法(全長)(m)14ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル
エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ CEJN(セイン)エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプCEJN(セイン)
59,980税込65,978
1個
34日以内出荷
火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。トラスコ品番682-7624材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490ホース:黒使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)300eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ300)ホース寸法(全長)(m)14ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手300 eSafeカップリング/ニップル
エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ CEJN(セイン)エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプCEJN(セイン)
59,980税込65,978
1個
34日以内出荷
火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。トラスコ品番682-7641材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490ホース:黒使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)310eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ310)ホース寸法(全長)(m)14ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手310 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付CEJN(セイン)
51,980税込57,178
1個
34日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタンホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190取付金具(二次側)410eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ410)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手410 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付CEJN(セイン)
46,980税込51,678
1個
34日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタンホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)310eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ310)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手310 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付CEJN(セイン)
41,980税込46,178
1個
34日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタンホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付CEJN(セイン)
46,980税込51,678
1個
34日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタンホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)300eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ300)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手300 eSafeカップリング/ニップル
水用セーフティーリール CEJN(セイン)水用セーフティーリールCEJN(セイン)
61,980税込68,178
1個
34日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。
用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。トラスコ品番682-9220材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)幅(mm)490ホース:緑使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)0.9取付金具(二次側)NPT1/2オネジ取付金具(一次側)NPT1/2オネジホース寸法(全長)(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付CEJN(セイン)
41,980税込46,178
1個
34日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタンホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気
セーフティーリール用1次側交換ホース CEJN(セイン)セーフティーリール用1次側交換ホースCEJN(セイン)
5,398税込5,938
1個
34日以内出荷
セーフティーリール1次側交換用です。
用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタンホース寸法(全長)(m)1.5
セーフティーリール用1次側交換ホース 水用 CEJN(セイン)セーフティーリール用1次側交換ホース 水用CEJN(セイン)
6,998税込7,698
1個
34日以内出荷
セーフティーリール1次側交換用です。
用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタンホース寸法(全長)(m)1.5
全自動洗濯機用給水ホース1.5m 三洋化成全自動洗濯機用給水ホース1.5m三洋化成
29,980税込32,978
1セット(12個)
3日以内出荷
材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR長さ(m)1.5トラスコ品番816-3793再生紙使用マーク適合
ナイル ジャンボカールホースG500 室本鉄工ナイル ジャンボカールホースG500室本鉄工
6,598税込7,258
1本
6日以内出荷
内径(Φmm)6.5材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂外径(Φmm)10使用範囲(m)約1.5トラスコ品番838-7103
オイルポンプ グリースチャージガンセット エスコオイルポンプ グリースチャージガンセットエスコ
4,650税込5,115
1本
翌日出荷
EA990XB-1、EA991CG-9用。
材質NBR(繊維入り)破裂圧力(MPa)4耐熱温度(℃)-10~50口径(mm)Φ20最大圧力(MPa)動作圧力:1
ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら