絞り込み
内径(Φmm)
  • 19.05
  • 2(101)
  • 2.5(154)
  • 4(303)
  • 5(328)
  • 6(207)
  • 6.5(318)
  • 7.5(65)
  • 8(355)
  • 8.5(73)
  • 9(158)
  • 9.5(81)
  • 10(68)
  • 11(99)
  • 12(115)
  • 12.7(61)
  • 15(188)
  • 19(155)
  • 25(138)
  • 32(86)
  • 38(65)
使用流体
  • (1)
  • 空気(2)
外径(Φmm)
  • 15.88(1)
  • 360(1)
ホース長さ(m)
  • 10(1)
  • 19.5(1)
特性
  • 耐圧(1)
  • 耐熱(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.68(1)
  • 1.2(1)
0.68・1.2
  • 色オレンジ(1)
オレンジ
材質
  • 樹脂(2)
樹脂
ブランド
  • エスコ(1)
  • ニッタ(1)
エスコ・ニッタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S ナイロンコイルチューブ ニッタS ナイロンコイルチューブニッタ
84,980税込93,478
1個
翌日出荷
コイル復元力に優れ、伸び癖がつき難いチューブです。耐圧性能と耐熱性能に優れています。
オレンジ最高使用圧力(MPa)1.2(at20℃)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+100使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧、耐熱
フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコフッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
87,600税込96,360
1本
翌日出荷
使用圧力(23℃時)。耐候性:不燃性。ほとんどの化学薬品、溶材に対して不活性。
材質フッ素樹脂(PFA)質量(g)2000長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180使用圧力(MPa)0.68使用流体空気・水・腐食性流体等最高使用温度(℃)180チューブ外径×内径(mm)19.05×15.88
ホース