絞り込み
ブランド
  • 千代田通商(31)
  • エスコ(17)
  • SMC(14)
  • ニッタ(13)
  • PISCO(ピスコ)(12)
  • 八興(10)
  • 潤工社(5)
  • アラム(3)
  • TRUSCO(2)
  • 山一化工(2)
  • 三洋化成(1)
  • 十川産業(1)
  • 淀川ヒューテック(1)
  • プラス・テク(1)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
  • CEJN(セイン)(1)
内径(Φmm)
  • 2
  • 2.5(165)
  • 4(319)
  • 5(301)
  • 6(209)
  • 6.5(302)
  • 8(324)
  • 8.5(76)
  • 9(167)
  • 9.5(76)
  • 11(78)
  • 12(122)
  • 12.7(76)
  • 15(189)
  • 19(180)
  • 25(156)
  • 25.4(94)
  • 32(116)
  • 38(111)
  • 50.8(111)
外径(Φmm)
  • 2.0(2)
  • 3(15)
  • 3.18(9)
  • 3.2(4)
  • 3.5(5)
  • 4(82)
  • 5(1)
  • 21(1)
使用流体
  • その他(2)
  • ガス(4)
  • 圧縮空気(31)
  • 塗料(4)
  • (57)
  • (9)
  • 溶剤(7)
  • 真空(29)
  • 空気(53)
  • 粒体・粉体(3)
  • 薬品(30)
  • 酒類(2)
  • 食品(5)
  • 飲料(2)
  • 香料・化粧品(1)
ホース長さ(m)
  • 0.529(2)
  • 0.6(2)
  • 0.744(2)
  • 0.787(2)
  • 0.916(3)
  • 1(7)
  • 1.088(2)
  • 1.2(2)
  • 1.26(2)
  • 1.432(2)
  • 1.604(2)
  • 2(6)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(9)
  • 10(11)
  • 20(53)
  • 50(3)
  • 100(29)
  • 200(3)
特性
  • その他(10)
  • 低臭(3)
  • 帯電防止(2)
  • 柔軟(17)
  • 気密性(3)
  • 滑り性(2)
  • 耐候(9)
  • 耐圧(3)
  • 耐寒(15)
  • 耐摩耗(7)
  • 耐水(3)
  • 耐油(10)
  • 耐溶剤(7)
  • 耐熱(16)
  • 耐薬品(27)
  • 耐食(1)
  • 透明性(13)
  • 難燃(3)
  • 高強度(5)
その他・低臭・帯電防止・柔軟・気密性・滑り性・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐溶剤・耐熱・耐薬品・耐食・透明性・難燃・高強度
  • 色イエロー(30)
  • 色オレンジ(6)
  • 色クリア(63)
  • 色グリーン(31)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(2)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(37)
  • 色ブルー(44)
  • 色ホワイト(27)
  • 色レッド(28)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
  • 0(2)
  • 0~0.6(3)
  • 0.2(1)
  • 0.4(2)
  • 0.6(4)
  • 0.68(2)
  • 0.7(3)
  • 0.8(44)
  • 0.9(3)
  • 1(1)
  • 1.3(4)
  • 1.4(1)
  • 1.5(7)
  • 1.6(1)
  • 1.8(2)
  • 2(2)
  • 2.4(6)
  • 2.5(3)
  • 2.7(2)
  • 5(2)
0・0~0.6・0.2・0.4・0.6・0.68・0.7・0.8・0.9・1・1.3・1.4・1.5・1.6・1.8・2・2.4・2.5・2.7・5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
材質
  • ゴム(1)
  • シリコン(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(103)
ゴム・シリコン・塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

FA現場のお役立ち情報
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
869税込956
1巻
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20長さ(m)20
ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)ナイロンチューブPISCO(ピスコ)(62件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1巻
当日出荷から12日以内出荷
一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
ナイロンチューブ N2シリーズ ニッタナイロンチューブ N2シリーズニッタ(42件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷から8日以内出荷
耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
空気専用ポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)空気専用ポリウレタンチューブPISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
754税込829
1巻
当日出荷から11日以内出荷
空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性耐油
透明ホース 三洋化成透明ホース三洋化成(21件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷から8日以内出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具としてクリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から11日以内出荷
耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア使用真空圧力(kPa)-100
N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタN2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から46日以内出荷
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
ジュンフロンFEPチューブ 潤工社ジュンフロンFEPチューブ潤工社(8件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(FEP)半透明(自然色)使用温度範囲(℃)-65~150使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
ヨドフロンPTFEチューブ 淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ淀川ヒューテック(16件のレビュー)
799税込879特価
1巻
当日出荷から94日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE使用温度範囲(℃)~260特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
シリコンチューブ 八興シリコンチューブ八興(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻(10m)
当日出荷
引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
用途研究・食品分野や工業用に。全長(m)10半透明使用圧力(MPa)0材質シリコンゴム使用温度範囲-60~200℃適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど
ポリウレタンチューブ(50m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(50m)PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
2,353税込2,588
1巻
当日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
全長(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)50材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100チューブ色RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ(100m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(100m)PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
4,509税込4,960
1巻
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用真空圧力(kPa)-100
ジュンフロンPFAチューブ 潤工社ジュンフロンPFAチューブ潤工社(5件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から62日以内出荷
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器半透明(自然色)材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~180使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタU2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から61日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ千代田通商(20件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ千代田通商(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から9日以内出荷
●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)八興(7件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷から7日以内出荷
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
色調透明使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品・インク・食品・飲料・粉体・水・油特性耐薬品
スーパー柔軟フッ素ホース 八興スーパー柔軟フッ素ホース八興(9件のレビュー)
429税込472
1巻
当日出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。ホース長さ(m)1使用圧力(MPa)0~ 0.6材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー使用温度範囲(℃)-20 ~ 80耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタN5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)ニッタ
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
ナイロンチューブ N5シリーズ ニッタナイロンチューブ N5シリーズニッタ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷から6日以内出荷
ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。
材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)空気/-40~+100水/0~+50一般作動油/-40~+100使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
PLチューブ ニッタPLチューブニッタ
3,798税込4,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などの流体に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ。窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの有毒ガスは発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシールで梱包しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。1984年の新発売後、多くのユーザー様で高い評価と実績をいただいています。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
長さ(m)20材質ポリオレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-60~80、(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294
PFAチューブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)PFAチューブPILLAR(旧:日本ピラー工業)
8,698税込9,568
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性 広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。 耐薬品性 ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。 耐候性 吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。 非粘着性 他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。 電気的特性 絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。 有害物質の溶出がない 金属イオン等の不純物の溶出がありません。
用途薬液、溶剤の移送(半導体関連機器) 各種液体の移送(化学工業、医薬の製造) 粘着性流体の移送(食品製造) 絶縁、高誘電特性の必要機器(電気機器)最高使用圧力(MPa)0.7特性耐熱使用流体薬品形状PFAチューブ材質(本体)PFA適合規格食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示 第370号)第3のDの2合成樹脂製の器具又は容 器包装による材料試験及び溶出試験最高使用温度(℃)260
軟質ポリエチレン管 八興軟質ポリエチレン管八興(2件のレビュー)
639税込703
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐寒性に優れています。軽量です。
用途研究分野や工業用に。材質ポリエチレン長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~50使用流体酢酸/グリセリン特性耐寒
フッ素ゴムチューブ 八興フッ素ゴムチューブ八興(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(1m)
当日出荷
耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
用途研究分野や工業用として使用されます。全長(m)1使用圧力(MPa)0材質フッ素ゴム使用温度範囲-20~200℃適合流体キシレン、硫酸、塩水など特性耐熱、耐油、耐薬剤
ポリウレタンチューブ (TIUB~) SMCポリウレタンチューブ (TIUB~)SMC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブPISCO(ピスコ)
4,298税込4,728
1巻
当日出荷から9日以内出荷
優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止チューブ PISCO(ピスコ)帯電防止チューブPISCO(ピスコ)
1,828税込2,011
1巻
当日出荷から5日以内出荷
静電気散逸、帯電防止を必要とする製造・組立ラインの配管に最適。 チューブをカットする時に便利なカットマークを500mm間隔で表示。
使用温度範囲(℃)-15~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6(20℃ 65%RH時)使用流体空気表面抵抗率(Ω/sq)104~107使用真空圧力(kPa)-100チューブ色特性帯電防止
ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青) 千代田通商ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青)千代田通商(2件のレビュー)
1,687税込1,856
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐水性の優れたTE チューブを使用。。 チューブを多芯に結束し、コイル状に加工した為、空気圧機器の稼働部・伸縮部への使用に最適です。 2芯チューブの為イン・アウト配管がコンパクト。
材質(本体)ポリウレタン使用流体圧縮空気、真空芯数2使用温度範囲-5~60℃透明、青最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
PN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ) ニッタPN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ)ニッタ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリアに優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(超柔軟)最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
透明ホース プラス・テク透明ホースプラス・テク
6,398税込7,038
1巻
4日以内出荷
透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
用途散水・灌漑・給排水・カバー使用流体材質ポリ塩化ビニル透明特性透明性使用温度(℃)-20~60
U5 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタU5 ウレタンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
ウレタンチューブの中で最も曲げ応力が小さく、施工性に優れています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。バーブ継手(竹のこ継手)に使用可能です。
用途一般空気圧用(超柔軟)最高使用圧力(MPa)0.4材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)-40~80使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタPL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ)ニッタ
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から31日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟)材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH SMCFEPチューブ(フッ素樹脂) THSMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)
フッ素樹脂チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂チューブPISCO(ピスコ)
2,519税込2,771
1巻
当日出荷から9日以内出荷
配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。広範囲な使用温度範囲です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
スナップ・チェック 検圧ホース 両端金具 CEJN(セイン)スナップ・チェック 検圧ホース 両端金具CEJN(セイン)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
非常に柔軟性のあるサーモプラスチック高圧ホースアッセンブリーは、手狭な油圧システムに直接ゲージを取り付ける必要がなく、離れた場所から簡単に検圧ができます。
用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。内径(mm)2使用流体作動油材質ホース外被・内管:ポリアミド、ホース補強層:ケブラー、両端金具:鋼鉄外径(mm)5最高使用圧力(MPa)60付属品ホース金具メネジ側O-リング付使用温度範囲(℃)-30~100肉厚(mm)1.5継手G1/4オネジ接続口径D1G1/4オネジ接続口径D2G1/4メネジ
TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタTA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)ニッタ
8,398税込9,238
1個
当日出荷から51日以内出荷
耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明材質PFA使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ) ニッタふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ)ニッタ
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候
軟質ポリエチレンパイプ 山一化工軟質ポリエチレンパイプ山一化工
10,980税込12,078
1巻
3日以内出荷
軽量で耐寒性・耐蝕性・耐薬品性・耐衝撃性に優れております。 食品衛生法に適合(厚生労働省 告知 第595号)
原色材質(ホース)軟質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・耐寒性・耐蝕性・耐薬品性・耐衝撃性・食品衛生法適合
耐薬品性柔軟フッ素ホース 八興耐薬品性柔軟フッ素ホース八興
8,198税込9,018特価
1巻
当日出荷から翌々日出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。使用圧力(MPa)0~0.6全長(m)20使用温度範囲-20~80℃適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
超柔軟フッ素チューブ(ETFE) エスコ超柔軟フッ素チューブ(ETFE)エスコ
940税込1,034
1本
翌日出荷
耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
用途印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管
ホース