絞り込み
ブランド
  • NAC(長堀工業)(1)
内径(Φmm)
  • 8(1)
外径(Φmm)
  • 390(1)
使用流体
  • 空気(1)
ホース長さ(m)
  • 5(1)
特性
  • 柔軟(1)
柔軟
  • 色イエロー(1)
イエロー
最高使用圧力(MPa)
  • 12
  • 0~0.5(18)
  • 0~1.0(18)
  • 0.2(30)
  • 0.3(128)
  • 0.4(81)
  • 0.5(80)
  • 0.6(89)
  • 0.68(23)
  • 0.7(138)
  • 0.8(615)
  • 0.9(40)
  • 1(338)
  • 1.1(25)
  • 1.2(43)
  • 1.3(20)
  • 1.4(41)
  • 1.5(302)
  • 1.6(51)
  • 1.7(22)
  • 2(23)
材質
  • 樹脂(1)
樹脂
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンコイルチューブ ATタイプ NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ ATタイプNAC(長堀工業)
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
ポリウレタンコイルチューブは超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。又、曲げ半径が小さく優れた作業性を発揮します。
材質チューブ:ポリウレタン黄色使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気最大長(mm)5000特性超軽量、柔軟性
ホース