絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SMC(12)
  • TRUSCO(3)
  • 千代田通商(2)
  • EVUC(エバック)(2)
  • 室本鉄工(1)
  • 栗田製作所(1)
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 5(4)
  • 6(1)
  • 6.5(7)
  • 8(6)
  • 8.5(1)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 25(1)
外径(Φmm)
  • 4(2)
  • 8(4)
  • 10(7)
  • 11(1)
  • 12(6)
  • 12.5(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 26(1)
  • 28(2)
  • 33(1)
  • 48(1)
  • 60(1)
  • 89(1)
  • 114(1)
使用流体
  • 圧縮空気(5)
  • (4)
  • 真空(1)
  • 空気(15)
ホース長さ(m)
  • 1(323)
  • 2(390)
  • 3(291)
  • 4(267)
  • 5(478)
  • 6(224)
  • 7(172)
  • 8(218)
  • 9(163)
  • 10(666)
  • 14(74)
  • 15(181)
  • 20(1,014)
  • 25(118)
  • 30(354)
  • 35(78)
  • 40(157)
  • 45(77)
  • 50(483)
  • 100(496)
特性
  • 柔軟(2)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(3)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(3)
  • 高強度(1)
柔軟・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油・耐熱・耐薬品・高強度
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(3)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
  • 0.4(1)
  • 0.7(2)
  • 0.8(15)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(2)
0.4・0.7・0.8・1・1.2・1.5
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(19)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(119件のレビュー)
69税込76
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
コイルホース 栗田製作所コイルホース栗田製作所(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。
用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8オレンジ材質(本体)ポリウレタン(PU)使用圧力(MPa)0.7使用流体空気ホース継手両端G1/4めねじ付流体温度(℃)-20~60材質(継手)黄銅棒(C3604)クロームメッキ
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ千代田通商(20件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
ニュータイプカールホース 室本鉄工ニュータイプカールホース室本鉄工
4,420税込4,862
1本
当日出荷から8日以内出荷
コイル外径28mmです。軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。
用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8淡緑使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン(PU)内径(Φmm)5肉厚(mm)1.5外径(Φmm)8使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70コイル径(mm)28ストレート部(mm)(A)230、(B)100特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付
エバフリー 屋内排水配管用 EVUC(エバック)エバフリー 屋内排水配管用EVUC(エバック)
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 内面フラットでスムーズ排水 部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる
材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC使用流体排水
エバフリー 地中埋設用 EVUC(エバック)エバフリー 地中埋設用EVUC(エバック)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
埋設性に優れる 屈曲部を硬質塩ビでカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる
用途住宅地下排水(沈下・免震対策)、農業水利(沈下・免震対策)、建物埋設排水管(沈下・免震対策)材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:硬質PVC使用流体排水
タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル 千代田通商タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル千代田通商(1件のレビュー)
581税込639
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1寸法C(mm)100破壊圧力(MPa)1.7使用流体圧縮空気/真空外径精度(mm)-0.2~+0.05特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性継手テラピンコネクター、ワンタッチ継手使用時はインナーサポート必ずご使用下さい
ウレタンコイルホース TRUSCOウレタンコイルホースTRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌日出荷
ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
コイル外径(Φmm)28材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8角出し方向ストレート型/ストレート型特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~)SMC
3,598税込3,958
1袋(1個)
翌々日出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
手元らくらく補助ホース TRUSCO手元らくらく補助ホースTRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌日出荷
軽量で耐摩耗性にすぐれた柔軟性の高いホースです。 火花(スパッタ)に強く耐久性に優れています。 耐寒性に優れ冬場の作業でも硬化せず安心して作業ができます。
黒(赤ライン)材質スパッタ配合特殊エラストマー使用圧力(MPa)1.5使用流体空気流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208Y~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1208Y~)SMC
5,998税込6,598
1袋(1個)
9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)8使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208W-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1208W-~)SMC
5,998税込6,598
1袋(1個)
9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)8使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208R-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1208R-~)SMC
5,998税込6,598
1袋(1個)
9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)8使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208G-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1208G-~)SMC
5,998税込6,598
1袋(1個)
9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)8使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208C-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1208C-~)SMC
5,998税込6,598
1袋(1個)
9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)8使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)12透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208B~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1208B~)SMC
5,698税込6,268
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)8使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065Y~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1065Y~)SMC
3,998税込4,398
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065W-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1065W-~)SMC
3,998税込4,398
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065R-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1065R-~)SMC
3,998税込4,398
1袋(1個)
9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065G-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1065G-~)SMC
3,998税込4,398
1袋(1個)
9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065C-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1065C-~)SMC
3,998税込4,398
1袋(1個)
9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ウレタンコイルホース TRUSCOウレタンコイルホースTRUSCO
3,598税込3,958
1本
翌日出荷
ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
コイル外径(Φmm)28材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8角出し方向L型/L型特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら